31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)投込みクーラー
水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。
冷却能力(W)160 仕様東京理化投込みクーラーECS-0 トラスコ品番177-0750 質量(kg)14 高さ(mm)255 奥行(mm)194 間口(mm)340 電源(V)AC100・3A 温度(℃)【最低到達】-20
1個
169,800 税込186,780
15日以内出荷

仕様温度コントローラー 温度範囲(℃)-20~+30 制御方式制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定) 感温部(mm)サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m 設定温度範囲-20~+30℃ アズワン品番1-3190-01
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷) 種別TC-107 寸法(mm)180×150×80 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)-99.9~+99.9 対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH リード線(m)2 抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω 保護管Φ3.2×150mm
1個
63,000 税込69,300
13日以内出荷

小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz) トラスコ品番462-7806 材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管 幅(mm)205 寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500 質量(kg)14 高さ(mm)265 奥行(mm)345 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-5~40 チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式60W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFO1234yf
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30 電源単相AC100V±10% 50/60Hz
1台
170,000 税込187,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水槽内の液温を冷却することができます。 温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。
冷却能力(W)約170(水温20℃の時) 付属品フレキシブルチューブ1m 種別TRL-107NH 寸法(mm)205×345×260 質量(kg)14 消費電力(W)300 電源AC100V 温度範囲(℃)-5~40※加熱能力はありません。 寸法(Φ×mm)冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管 冷凍機空冷式60W 冷媒HFO-1234yf
1個
160,000 税込176,000
13日以内出荷

シンプルな操作で、熱媒体を迅速に冷却します。浅いバスで使う際に便利なフレキシブルタイプへのコイルに変更することも可能です。ヒーティングバスの補助冷却や、各種実験装置の温調に最適です。特注形状のプローブも製作可能です。
2018年トラスコ掲載ページ10 1127
1台
689,800 税込758,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却能力の室温基準を室温23℃基準としました。 過電流付き漏電ブレーカの採用により安全性が向上しました。 スパイラルチューブを銅製からステンレス製に変更し耐食性が向上しました。(BE201)
使用温度範囲(℃)+5~+35℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×320×303 設定温度範囲-20~+35℃
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600Wの冷凍機を搭載し、100Lから最大200Lまでの媒体液を冷却できます。
冷却能力(W)1160(1000kcal/h 水温+10℃)850(730kcal/h 不凍液0℃)240(206kcal/h 不凍液-20℃ 50Hz) トラスコ品番462-7784 材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ 幅(mm)490 寸法(mm)冷却コイル:Φ120×350 質量(kg)44 高さ(mm)330 奥行(mm)375 電源(V)三相200 温度範囲(℃)-20~30 チューブ全長(m)2 冷凍機空冷式600W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC404A
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型 材質ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm)Φ6 コイル口径の外径(mm)Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れた冷却コイルを使用しています。 温度コントローラ(別売)の使用により、定値温度制御が行えます。
寸法(mm)290×210×370 使用温度範囲(℃)-20~30 電源AC100V・50/60Hz 方式空冷放熱方式 冷媒R134a
1個
179,800 税込197,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水温表示は高輝度LED。温度設定はタッチ式で簡単に行えます。 水温センサー故障、水温異常を検知し、LED 表示でお知らせします。 また、設定温度と水温センサの検知温度に一定の差が生じたとき、ブザー音でお知らせする水温警報機能を搭載しています。 水温警報の温度差の決定は2~10℃(注)まで、0.1℃単位で設定できます。 クーラーは400W、ヒーターは1kW(1000W)まで対応。クーラー・ヒーターを常時接続したままで設定温度に対してオートコントロールします。 水温センサーは高精度サーミスタを使用。センサーコードの標準仕様は3m ですが、10m(別売)に延長ができます。
仕様クーラー:400W、ヒーター:1kW(1000W)(接続機器の最大電力容量) 付属品取付ネジ1本、ケーブルクリップ1個 表示精度±1.0℃(水温) 使用周囲温度(℃)-10~40(氷結しないこと)、35~85%RH(結露しないこと) 温度調整範囲(℃)0~50
1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)投込みクーラー
水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。
トラスコ品番176-8719 質量(kg)50 高さ(mm)717 奥行(mm)600 間口(mm)493
1個
779,800 税込857,780
45日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W)180 トラスコ品番483-7347 質量(kg)18 電源(V)単相100 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460 安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)1.5 最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5 温度調節精度±3℃ 温度調節範囲(℃)5~30 使用環境温度(℃)5~30 ノズル外径(Φmm)10 温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) 仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃) トラスコ品番462-7831 材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管 幅(mm)450 質量(kg)25 高さ(mm)315 奥行(mm)310 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-20~30 温度センサーPt100Ω リード線2m チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式300W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC134a
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) トラスコ品番462-7814 材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ 幅(mm)450 寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ) 質量(kg)25 高さ(mm)315 奥行(mm)310 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-20~30 チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式300W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC134a
1台
279,800 税込307,780
29日以内出荷

投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大10A(ヒーター負荷) 種別温度調節器 TC-107E 寸法(mm)220×160×135 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)-50~50 対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH 精度(℃)±1~3(可変式) リード線(m)2.5 抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω 保護管Φ5×200mm
1個
50,000 税込55,000
9日以内出荷

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃ 循環方式密閉系向循環 使用液市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm)(循環)11 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー1分~99時間(1分単位) 機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力外部温度センサー入力端子 外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm)9
1台
207,000 税込227,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚(mm)(冷却管)0.5 付属品SUS304製サポート 材質TTH-340W(チタン2種パイプ) コイル外径(Φmm)10 冷却水流量(L/min)4~10 タケノコホース内径Φ10mm用
1台
43,900 税込48,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)投げ込みクーラー ECSシリーズ
多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。ホルダーで冷却部を固定しますので持運びに便利です。冷却能力はそれぞれ、550・620Wとハイパワーです。発熱を伴う化学反応等に威力を発揮します。
材質冷却部:ステンレス 質量(kg)約29 入力8.5A、850VA 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)358(443)×420(470)×370/※()内の寸法は突起物を含みます。 安全機能サーキットプロテクター、冷凍機オーバーロードリレー
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷) 種別温度調節器 TC-107D 寸法(mm)172×160×130 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)-99.9~99 対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH、TRL-107SL/TRL-107SLⅡ(付属の専用接続端子使用時) 精度(℃)±1 リード線(m)2 抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω 保護管Φ3.2×150mm
1個
84,000 税込92,400
8日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)投げ込みクーラー ECSシリーズ
多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。設置面積はA4用紙約1枚分です。軽量コンパクトで持ち運びも容易に行えます。室温以下の冷却に力を発揮、-20℃タイプ。
材質冷却部:ステンレス 質量(kg)約14 入力3A、300VA 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5~30 外寸法(mm)340(470)×194×265/※()内の寸法は突起物を含みます。 安全機能ヒューズ、冷凍機オーバーロードリレー
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) 仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃) トラスコ品番462-7849 材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ 幅(mm)450 質量(kg)25 高さ(mm)315 奥行(mm)310 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-20~30 温度センサーPt100Ω リード線2m チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式300W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC134a
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) トラスコ品番462-7822 材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管 幅(mm)450 寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ) 質量(kg)25 高さ(mm)315 奥行(mm)310 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-20~30 チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式300W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC134a
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

分析装置のダイレクト冷却等に使用可能です。ヒーティングバスに取り付けて、冷却機能を持たせることが可能です。各種実験装置の温調・バスの補助冷却用途に適しています。
1個
849,800 税込934,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)システムテーブル
投込みクーラーと水槽をコンパクトに収納、移動ができます。
アズワン品番65-0571-20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×426×750 メーカー商品コード113490
1個
77,980 税込85,778
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)クーラークランプ
投込みクーラーの冷却部を水槽に固定できます。クランプのはさみ寸法は最大57mmです。
アズワン品番65-0571-19 メーカー商品コード181840
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

-60~50℃まで幅広い温度範囲で使用できます。冷凍機をON-OFFできるので投込みクーラーと接続して直接温度コントロールできます。
質量(kg)2.8 規格使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定 構成温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサ 使用周囲温度(℃)5~40 入力電源15A、1.5kVA 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(215)×150(178.5)×123
1個
71,980 税込79,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな開口部で様々な用途に対応できます。透明性の高いポリカーボネイト製バスを装備しております。ポンプアダプターを取り付けることで、外部環境にも対応します(要オプション品)。投げ込みクーラー(TC45、50、100)との併用により冷却も可能です。
使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)単相100 消費電力(W)1059 温度範囲(℃)5~100 温度制御方式PID制御
1台
349,800 税込384,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)温度調節器
投げ込みヒータ及び投げ込みクーラーの温度調節ができます。
幅(mm)215 質量(kg)2.8 高さ(mm)123 奥行(mm)179
1個
69,980 税込76,978
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラスNO.1の省エネ、静音クーラー。水槽に温度センサー投げ込み不要。0-60℃の範囲で温度調節が可能(設定温度によって冷却水量は変わります)。淡水/海水使用可能。ヒーターコンセント付で水温管理をオールシーズンお任せ。水温監視アラート機能で水温の異常を24時間監視。設定温度から水温変化を液晶でお知らせ。オーバータイム機能で故障の原因となる長時間連続運転をランプでお知らせし防止。クリーニングタイム機能で忘れがちなお掃除をランプでお知らせする機能付き。
用途海水、淡水兼用。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。高性能 水槽用 クーラー。循環式 冷却 水温 低下防止 アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。 電源AC100V(50/60Hz) 温度制御IC電子式温度コントロール(冷暖房兼用)プラスマイナス5度以内 機能水温監視アラート/オーバータイム/クリーニングタイム 温度設定範囲(℃)0~60 ブラック
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)