25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)10
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
寸法L(mm)600 発熱密度(W/cm2)4.0
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付 型式B型 温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 材質(端子ボックス)アルミ(塗装) 温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
12,700 税込13,970
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m)2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
12,800 税込14,080
翌々日出荷

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様油加熱用 型式A型 寸法A(mm)250 寸法D(mm)10 寸法C(mm)100(最低液位) キャブタイヤコード(m)2(プラグ付)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL 【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/UL型 加島 カスタマイズ可
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く頑丈です。
用途水加熱用 仕様電圧容量(V/kw):3相200/2、3相200/3、3相200/4、3相200/5、3相200/6、 表面処理電解研磨 ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨 発熱長(mm)150×50、200×50、250×50、300×50 ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付 首下長さL(mm)500~1000 発熱密度(W/cm2)4.5~7.6 絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.25MB) 耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA) サービス分類オーダー・加工
1台
137,600 税込151,360
21日以内出荷

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法D(mm)8.5 発熱密度(W/cm2)10
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を使用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱することが出来ます。
発熱密度(W/cm2)3.0
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 温度コントローラー液膨式サーモスタット
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ 形状ストレートタイプ 電源コード(m)2(プラグ付き)
1台
55,500 税込61,050
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。
温度調節範囲(℃)30~80 温度ヒューズ126℃または128℃ 温度コントローラー液膨式サーモスタット 電線断面積(mm2)1.25
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ 形状L字型タイプ 電源コード(m)2(プラグ付き)
1台
55,600 税込61,160
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U 【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/U型 加島 カスタマイズ可
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く、衛生的で頑丈です。
用途水加熱用 仕様電圧容量(V/W):単相100/500、単相100/1000、3相200/1500、3相200/2000 表面処理電解研磨 ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨 発熱長(mm)80/170/250/350 ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付 首下長さL(mm)400~1000 発熱密度(W/cm2)7.2~7.6 絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.23MB) 耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA) サービス分類オーダー・加工
1台
59,160 税込65,076
21日以内出荷

容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバーあり 質量(g)約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W)1000 電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃)30~100 材質(カバー)ステンレス 材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応。樹脂製容器は50℃まで。最大水量20Lまで対応。デジタル設定&電子温度制御。ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意。温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質【ヒーター部】SUS304 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)900 表示設定温度⇔実測温度(5秒毎) 電源コード(m)2(アース付き) ヒーターカートリッジヒーター 加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分 取扱液水道水・井戸水 温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位) 定格時間(時間)2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)800 寸法D(mm)12 寸法E(mm)120 寸法B(mm)120 寸法C(mm)220(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)0.75
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209,800 税込230,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)