容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)2
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用
型式A型
寸法D(mm)8
プラグの有無有
噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他
外形寸法(mm)60×35×105
消費電力(W)200
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)ヒーター用:1.0
ヒーター寸法(mm)Φ16×165
電源コード(m)1.0
制御温度(℃)30~45(±2.0)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバーあり
色赤
質量(g)約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)1000
電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)30~100
材質(カバー)ステンレス
材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付
型式B型
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)アルミ(塗装)
温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)10
温度調節範囲(℃)0~80
アズワン品番1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)
使用液水
キャブタイヤコード(m)2
温度コントローラー液膨式サーモスタット
サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L)(最大)30
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)2(プラグ付き)
一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。
全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。
サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)185
電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)500
電源コード(m)2(プラグ付)
アズワン品番1-8779-22
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様油加熱用
型式A型
寸法A(mm)250
寸法D(mm)10
寸法C(mm)100(最低液位)
キャブタイヤコード(m)2(プラグ付)
バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
仕様バケツ用サーモ付バケツの大きさの目安:22L以下
トラスコ品番117-4461
質量(kg)1.1
寸法A(mm)410
寸法D(mm)8
寸法B(mm)120
寸法C(mm)130
温度調節範囲(℃)30~80
キャブタイヤコード(m)2(差し込みプラグ付)
材質(端子ボックス)ポリエステル樹脂
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
清水・その他腐食性の弱い液体加熱に適しています。
水を電気で温めることができます。
温度を45度~60度の間を保ちます。
用途※冬場の作業現場でお湯を沸かすために。
※水以外の液体には使用しないでください。
※ポリバケツ使用不可
トラスコ品番853-7092
質量(g)800
パイプ長(mm)390
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm)
材質シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)温度コントローラー:66×210×33
電源(V)温度コントローラー:AC100 50/60Hz
制御方式温度コントローラー:ON/OFF制御
寸法D(Φmm)8.5
最大負荷(kW)温度コントローラー:1.5(抵抗負荷)
温度表示精度温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃
温度設定範囲(℃)温度コントローラー:室温~600
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様お水の量は30Lまで
タイプサーモスタット付ヒーター
径(Φmm)100
昇温時間(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。
K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。
高精度な温調が可能です。
材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316
長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで)
質量(kg)約0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(プラグ付き)
ヒーター容量(W)300
本体長さ(mm)160
アズワン品番4-5045-01
1個
¥29,100
税込¥32,010
当日出荷
一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。
全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。
サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
関連キーワード