連結コンセント付(総電力500Wまで)。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
用途屋内用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)250
芯数2
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
電球の種類耐震球
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
360°回転ヘッド。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ電源コード式
電球の種類ミニレフランプ
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)AC100
使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅(板厚)20~25
スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)200
コード長さ(m)5
仕様ターンスイッチ付替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付
トラスコ品番851-4029
口金E26
機能連結コンセント付
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
電球の種類耐震球
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャブタイヤケーブル採用。樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。
電源タイプ電源コード式
電球の種類耐震球
コード長さ(cm)30
仕様樹脂グリップ付
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×260
芯数2
鉄板製大型クリップ付です。
軽くて便利です。
本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。
ON/OFFスイッチ付です。
用途現場作業時の照明として
コード長さ(m)5
電源(V)100
芯数2
電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
電球の種類耐震球
フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。
連結コンセント付
ターンスイッチ付
付属品アクロス耐震球230W(白熱フロスト球)
消費電力(W)230
口金E26
芯数2
トラスコ品番851-4030
コード長さ(m)5
機能連結コンセント付
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
電球の種類耐震球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)870
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)50
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)5800
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電源タイプ電源コード式
電球の種類ハロゲン
コード長さ(m)1.6
トラスコ品番851-3876
芯数2
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
タイプクリップタイプ
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線仕様-種別2PNCT
仕様二重絶縁
電線太さ(mm2)0.75
芯数2
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外用
特殊用途防雨
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプクリップ仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
電球の種類LED
消費電力(W)最大500
設置場所屋内用
明るさ(Lm)約2400
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
仕様二重絶縁
周波数(Hz)50/60
スイッチロッカースイッチ(シーソー型)
口金E-26
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
LED寿命(時間)約40000
照射角270度
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)
色パールホワイト
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
首振り自在、ロングアーム。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ電源コード式
電球の種類ミニレフランプ
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)AC100
使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅(板厚)20~25
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)約240×230
質量(g)1050
切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)75
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)8500/6000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。
約300度全方向照射。
開いて前面集中照射。
明るさ6300ルーメン
連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に
消費電力(W)60
口金E26
防水仕様非対応
使用場所屋内用
光色白昼色
定格光束(Lm)6300
電球の種類LED
【E26】【カバー取り外し可】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に
材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC
質量(g)1050
使用温度範囲(℃)5~35℃
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)300
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm
電球の種類LED
適合電球LDX-60GW
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
特殊用途防滴
保護等級IP32
電源タイプ電源コード式
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
明るさ(Lm)810
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。
有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3
使用場所屋内用
電源タイプ電源コード式
仕様照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番390-9611
質量(kg)0.9
タイプクリップタイプ
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線長さ(m)1.6
電線太さ(mm2)0.75
照明装置6.3W電球形LEDランプ付
芯数2
電線仕様-種別耐熱コード
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
挟むだけ!簡単設置、クリップ式。
明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用
定格消費電力(W)250
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内用
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
芯数2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
夜間の照明に!!ハイパワー30W!!高配光タイプ!!
仕様連結コンセント付き
色昼白色
消費電力(W)30
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)3500
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライトセードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)4.5
スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ
定格電圧(V)AC100~240
コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)
本体質量(g)約320
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35
アーム長さ(mm)50
色温度(K)6500
光源色昼光色
電源タイプ電源コードタイプ
色(本体)ブラック
照度(Lux)約900
光束(Lm)約190
使用場所屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105
電球の種類LED(交換不可)
くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
【E26】【カバー取り外し可】花びら型の屋内用LEDクリップライト配光可変型シリーズ用の交換用ランプです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に
材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC
質量(g)600
使用温度範囲(℃)5~35℃
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×114
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)300
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
連結コンセント付(総電力500Wまで) 。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
挟むだけ!簡単設置、クリップ式。
明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用。
消費電力(W)(付属ランプ)32
定格消費電力(W)(適合)250
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内用
コード長さ(m)約5
電源タイプ電源コード式
電源(V)AC100、50/60Hz
口金E26
最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm
芯数2
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)150
使用場所屋外
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)1.5
付属品ねじ回しパーツ
質量(g)820
スイッチ無
口金E26
本体寸法(mm)Φ180×D120
アーム長さ(mm)約100
寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130
使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W)
はさみ幅(クリップ)約30mm
アズワン品番65-0525-35
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
【IP32】【E26】【コード5m】【40000時間】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
保護等級IP32
特殊用途防滴
定格消費電力(W)4.4
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
明るさ(Lm)485
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
適合電球LEDワークライトシリーズLED電球広配光 40形相当 LDA5N-G-C3
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)965
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明
材質ABS
全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)
直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)
質量(g)約740
タイプ二重絶縁
消費電力(W)35
口金E26
コード長さ(m)5(VTC2C)
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード
使用場所屋内用
LED寿命(時間)約40000(素子)
明るさ(Lm)4000
光色昼光色
関連資料メーカーリーフレット(1.99MB)
電球の種類LED
照射角度(°)300
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転!
使いやすい角度で使用できます。
連結コンセント内蔵
消費電力(W)32
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内用
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
芯数2
付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用)
トラスコ品番851-4031
質量(g)690
口金E26
寸法(幅W×長さL)(mm)110×250
機能連結コンセント付
接続コード5m
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
40000時間の長寿命。
虫が集まりにくい。
連結コンセント付(最大500Wまで)
LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。
角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)7
電球の種類LED
使用場所屋内用
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)570±50
コード長さ(m)5
仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)
色昼光色相当
質量(g)640
定格電圧(V)100 50/60Hz
口金E26
定格寿命(時間)40000
機能連結コンセント付
芯数2
電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
照射角270度の超ワイドタイプ
クリップ式でどんな場所でもはさんで使えます。
LED電球の為、通常の電球に比べ振動や衝撃に強い構造です。
連結コンセント付き
電球の種類LED
使用場所屋内
消費電力(W)22
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)2400
電源コード(m)5
仕様手元スイッチ、連結コンセント付き
周波数(Hz)50/60
芯数2
色温度(K)6000
照射角度(°)270
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
連結コンセント付。
使いやすいクリップタイプ。
ソケット部に回転式ターンスイッチ付。
フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途各種屋内の作業現場の照明に。
定格消費電力(W)36
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
付属品蛍光灯36w
質量(g)680
タイプクリップ式
定格電圧(V)100
口金E26
適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)
寸法(幅W×長さL)(mm)118×255
芯数2
クリップ幅(mm)70
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
連結コンセント付。
使いやすいクリップタイプ。
ソケット部に回転式ターンスイッチ付。
フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途屋内用
定格消費電力(W)200
電球の種類耐震球
使用場所屋内用
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
付属品耐震球
定格電圧(V)100
芯数2
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)650
電線長さ(m)5
光源E26電球形タイプ
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内
電源タイプ電源コード式
電球の種類蛍光灯
トラスコ品番851-4032
材質電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂
質量(g)700
芯数2
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
関連キーワード