35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨型コードドラムを装備してます。 照明プラス電源の1台2役です。
消費電力(W)30 使用場所屋外用 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)2400 全光束(Lm)2400 コード長さ(m)7 仕様30W高輝度LED、コンセント定格/2P・15A・125V接地付、2P接地付×2個付、防雨カバー付点灯スイッチ付、屋外用 トラスコ品番819-4038 寸法(mm)電線/ソフトンケーブルVCT22 質量(kg)5.5 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×312×462 電線長さ(m)7 芯数3 電線仕様ソフトンケーブルVCT/2m2×3芯 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS 幅(mm)243 高さ(mm)345 奥行(mm)235 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS 幅(mm)243 高さ(mm)345 奥行(mm)235 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約3 色温度(K)5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED 照射角度(°)160
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長輝ライトテックワークライト
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 光源SMD モード切替ON-OFF 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED投光器 スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 色温度(K)6500 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GH12-2 充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級IP44 全光束(Lm)2400 セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)0.72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160 発光色昼光色 光源LEDチップ×24 角度調整範囲前後130~150° 左右360° 色温度(K)6000 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約4~6 電源タイプ充電式 充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V 効率24W RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 点灯時間(時間)約12 照射角度(°)120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質ポリカーボネート、TPE、PA 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)2 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP65 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内/屋外 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110° 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に 電球の種類LED 使用場所屋内外 コード長さ(m)3 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6000~6500
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式で持ち運びが可能。防水IP65で屋外使用が可能(認証検査済み)。2つの点灯モード。オプションでスタンドあり(別売)
用途現場での工事や作業時の照明 セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。 規格PSE取得済み(ACアダプター) 使用電池リン酸鉄リチウム バッテリー電圧(V)3.2 充電時間(時間)約6 点灯時間(時間)強点灯:約8 弱点灯:約12 防水IP65(認証検査済み)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。
用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。 仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ 付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14) 寸法(mm)120×137×51 ブラック 電源タイプコンセント直結、充電式 使用場所屋内、屋外 防水性IP66
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
コード長さ(m)電源:約2 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 色温度(K)6000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア 寸法(mm)660×80×80(伸長時1290) 質量(g)1950 電源(V)リチウムポリマー電池 3.7 入力5V2A 保護等級IP54相当 色温度(K)4000/6000 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 使用場所屋内外 明るさ(Lm)700/1200/2000 光色暖色/白色 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
欠品中

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
連続点灯時間3 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。そのまま三脚取付け可能です。
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 適合三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ防雨型 芯数2芯・3芯兼用 プラグポッキンプラグ 使用環境温度(℃)-30~40 設置場所屋外 入力電圧範囲(V)90~110 入力電源(V)100(50/60Hz) 入力電線3m 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型ボディでコンパクトに折りたためるコンセントタイプのLED投光器です。感電防止安全対策仕様アース付き3芯プラグはアースが折りたためるので家庭用コンセントでの使用も可能です。防塵防水IP65等級なので、倉庫はもちろん、屋外など様々なシーンでご活用いただけます。
電源電圧(V)AC10050/60Hz 防塵防水性能IP65
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ充電式 使用電池リチウムイオン 付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED LENSERAF4R Work
Ledlenser AF4R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトの最小モデルです。IP67の高い防塵・防水性能とIK07の耐衝撃保護等級を備え、5段階に調整可能な光は、建設現場や電気設備点検、DIYまで効率的な集光でより明るく周囲を照射します。マグネットや三脚を使用した設置に、オプションの延長ケーブルと遠隔操作も可能なコントローラー(別売)で、より柔軟な設置方法が可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー トラスコ品番652-7510 材質アルミニウム合金 幅(mm)266 高さ(mm)119 奥行(mm)44 全光束(Lm)200~2000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000~6500(5段階) 電源タイプAC電源/USB-C 電球の種類LED 点灯時間(時間)2~20(5段階)
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】広く、明るく、現場の照明に最適なライト。消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 コード長さ(m)2 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式でどこでも使うことが出来ます。 耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。 USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。
材質耐腐食性アルミニウム 使用温度範囲(℃)-5~40 電圧(V)3.7 電源リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh 保護等級IP54 充電時間(時間)5 LEDCOB 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 照射距離(m)10 電球の種類LED 照射角度(°)110
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の強さを3段階に調整可能です。バッテリーパックが取り外し可能です。(バッテリーパックに残量メーター付き) バッテリー式の為、コンセントが無い場所でも使用可能です。
電球の種類LED 電源タイプ充電式 電源リチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 点灯保持時間7.5時間/5.0時間/2.5時間(弱)(中)(強)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水仕様/充電式/マグネット付
用途ソーラー式LED投光器 材質(本体)ABS,PC,アルミ 質量(g)630 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×145×52 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)ソーラー:約30、USB:約9 電源タイプ充電式/ソーラー式 バッテリー容量(mAh)10000 使用場所屋内外 明るさ(Lm)2500 関連資料(0.13MB) 防水性防滴仕様(生活防水) 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に トラスコ品番238-9796 セット内容Φ50フック×2個 材質ポリカーボネート 全長(mm)1240 質量(kg)1.7 電源(V)100/200 消費電力(W)23(100V)/22(200V) スイッチあり コード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3 本体寸法(mm)奥行51 本体寸法(mm)高さ51 本体寸法(mm)幅1240 アズワン品番65-1856-72 明るさ(Lm)2950 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

PCWL-140TR LEDキャリングワークライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリングワークライト
LEDライト部分が取り外せるLED作業灯 LED色は白色と電球色の切り替えが可能 三脚タイプで、高さ144cmまで伸ばせる LOW(700lm)・MID(1000lm)・HIGH(2000lm)の明るさ3段階切替 充電しながら点灯可能(充電中は、明るさは「LOW」のみとなります) LEDライト部分は取り外し可能・LEDライト底面のフックとマグネットで高い所や金属面に取り付けられる
付属品USBタイプCケーブル、キャリーバッグ 材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.84 定格電圧(V)3.7 本体寸法(mm)542×542×1443 保護等級IP54(屋内用) 色温度(K)6500(白色)、4000(電球色) 使用電池リチウムイオン電池 収納時寸法(mm)81×81×660 充電時間(時間)約4(5V2Aのアダプターを使用した場合) バッテリー容量(mAh)定格:4000 光束(Lm)700(LOW)、1000(MID)、2000(HIGH) 関連資料(0.76MB) 取扱説明書(1.15MB) 電球の種類LED 点灯時間(時間)約8.5(LOW)、約3.5(MID)、約2(HIGH)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

広範囲に最大2800lmで明るく照らします。軽量設計で持運びしやすく、カメラ用三脚に取付可能な1/4インチネジ穴搭載です。
用途暗所での現場作業、アウトドアなどに。 保護等級IP×4 明るさ(Lm)強:2800 中:1350 弱:650 照射角度(°)130 連続使用時間(時間)強:2.5 中:6 弱 充電時間約4.5 付属品USBケーブル
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。
用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など 付属品充電用ACアダプター 電源(V)DC12.6 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと) 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルートゥーススピーカー内臓の充電式LEDワークライトです。 モバイルバッテリーとしても使用可能。 高音質ワイヤレススピーカー。 防水性能IP54。 明るさ400、800、1200、1600、2000ルーメンの5段切替。
用途現場、アウトドア、防災グッズとして。 電球の種類LED 防水保護等級IP54 電源タイプ充電式 全光束(Lm)400、800、1200、1600、2000 仕様高輝度COB型、Bluetooth、高音質 IMP4Ω 連続使用時間(時間)400ルーメン:約7時間30分、800ルーメン:約4時間、1200ルーメン:約2時間30分、1600ルーメン:約2時間、2000ルーメン:約1時間30分 充電時間(時間)約3 スピーカーワイヤレス USBタイプOUTput DC5V2A
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

TSL-30WS trad 三脚式薄型LED投光器 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションtrad 三脚式薄型LED投光器
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
消費電力(W)30 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75、三脚:約675~1580×840×750(収納時) 全光束(Lm)2800 本体質量(kg)約1.15 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED 1W×54個 色温度(K)5000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED 照射角度(°)約160
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100~120 電源コード(m)3(プラグ付) 保護等級IP65 色温度(K)5700 設置場所屋内 環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
用途防災、作業用、アウトドアに 保護等級IP65、耐衝撃IK09 明るさ(Lm)400/1000/2000/5200 バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー電圧(V)3.7 照射角度(°)160(ワイドタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81 充電時間(時間)約3.5 点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm) セット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型 質量(kg)2.8 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)22 ケーブル長(m)1.5 構造防雨型 首振角度(°)260 材質(カバー)強化ガラス 防塵防水性能IP65 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/24/25 キャブタイヤケーブル(m)1.5 使用場所駐車場など 明るさ水銀灯80Wクラス 調光方式調光器:不可 取付面位置壁面・天井・床面兼用 電球の種類LED 配光タイプ拡散
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。 材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30 芯数3 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m 色温度(K)5000 ランプ寿命50000時間(設計寿命) 電源タイプ電源コード式 定格光束(Lm)2800 電球の種類LED 照射角度(°)140
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。 LED寿命は約40,000時間で、電源投入ですぐに明るく点灯します。 丈夫なダイキャスト製で振動、衝撃に強い。 紫外線放射が少ないので、 ほとんど虫を寄せ付けません。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 明るさ(Lm)2000 コード長さ(m)5 電源(V)100 消費電力(W)30 質量(kg)4.8 トラスコ品番453-8498 種別屋外用 定格100V・30W、50/60Hz兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×328.5×382 電線長さ(m)5 照明装置30W高輝度LED 芯数3 電線仕様VCT0.75×3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外用 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100 電源コード(m)3(プラグ付) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 電源タイプ電源コード式 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)