・プラグイン仕様だから届いてすぐ使える利便性。・シンプルなホワイトボディでインテリア性を損ないにくいデザイン。・コンパクトデザインで、あらゆる場所でご使用頂けます。・太陽光の色味に近い昼白色5000Kの発光色で、明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。・ステー角度は180度調節が可能。・ADC12アルミダイカストボディは放熱性に優れ熱による故障リスクを抑制します。・筐体にはパウダー加工を施し、マットな質感で高級感を演出し、汚れや傷がつきにくく耐久性も向上しています。
用途・防犯、駐輪場、倉庫、納戸、ガレージ、車庫、エントランス、駐車場、作業場などに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄
使用温度範囲(℃)-20~40
角度(°)約180
電源コード(m)全長約5 2芯プラグ付き
色温度(K)5000(昼白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)約120
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。LED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。
付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書
適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300
材質表平面部:強化ガラス・アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)3
色温度(K)6000~6500
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED(SMD)
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS
幅(mm)243
高さ(mm)345
奥行(mm)235
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS
幅(mm)243
高さ(mm)345
奥行(mm)235
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
LED投光器
スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
色温度(K)6500
電球の種類LED
270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)
用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!!
付属品USBケーブル・取扱説明書
材質アルミ合金、ABS、他
質量(g)約1058
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)
連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間
保護等級IPX4(防沫形)
バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh
充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)
使用環境温度(℃)‐10~50
電源タイプ充電式
アダプター型式5V 2A(付属していません)
充電可能回数約300~500サイクル
使用場所屋内外
明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000
光色4000K暖色/6500K白色
USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)
電球の種類LED
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。
用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。
仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ
付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14)
寸法(mm)120×137×51
色ブラック
電源タイプコンセント直結、充電式
使用場所屋内、屋外
防水性IP66
・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。
・リモコンで遠隔制御可能:最大30m
・照射角120°の広角照射
・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます
用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)50
全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約2.3
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)80
発光色昼光色/RGB
光源LEDチップ×1個
芯数2
色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました!
屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。
明るさ2段階切り替え式。
使用場所にあわせて調節できます。
ケーブルラック付きアーム。
電源ケーブルを束ねて収納。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。
連続点灯10灯まで。
灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として
仕様【連結点灯数】10灯
質量(kg)2.8
定格電圧(V)100/80W
コンセント定格2P・15A・125V・接地付
コード長さ(m)5
全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%)
照明装置45(LED)
芯数3芯
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
防水保護等級屋外防雨型(IP55)
電球の種類LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
連続点灯時間3
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
電球の種類LED
【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】広く、明るく、現場の照明に最適なライト。消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
コード長さ(m)2
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
定格電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー
トラスコ品番652-7512
材質アルミニウム合金
幅(mm)275
高さ(mm)179
奥行(mm)41
全光束(Lm)500~4000(5段階)
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500(5段階)
電源タイプAC電源/USB-C
電球の種類LED
点灯時間(時間)1.5~14(5段階)
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。落下防止ワイヤ付。IP65
用途屋外用照明
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
光源寿命60000時間
配光タイプ広角
材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)3.2
レンタルハウスに最適なLED照明です!。現場での灯具交換に電気免許不要 。現場での灯具交換がワンタッチ。ヤードでの天井洗いもらくらく。外して運べば灯具も長持ち。落下防止用ワイヤー付。ソケットとプラグはどんな電線にも対応。40W2本の蛍光灯よりも明るい。イベント等の照明としての展開も可能。小糸製作所グループの信頼性
仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)30以下
全光束(Lm)4500±10%
周波数50/60Hz
保護等級IP20※防雨型ではありません。
色温度(K)5000±10%
保存温度範囲(℃)-20~50
使用場所室内
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
84個のLEDライトで圧倒的な光量(4000ルーメン)を発揮します!。コード式で、明るさは4000ルーメンと圧倒的な光量を発揮します。照射角度も上下方向に自在に調整出来ます(-30°~+100°)。ハンドル付きで持運びに便利です。倉庫やガレージ内での車の修理等作業灯、キャンプ、アウトドアライトとしても活用できます
質量(g)1900
コード長さ(m)1.8(防水)
本体寸法(mm)232×198×H315
アズワン品番64-9371-15
明るさ(Lm)4000
防水保護等級IP54:LEDソウル半導体
電球の種類LED
照射角度(°)-30~100
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)2.8
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)43
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)260
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)44/44/46
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯100Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
色黒
タイプ電源装置外付型
定格電圧(V)AC100/200
定格寿命(時間)球:25000
電線長さ(m)25
電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120
使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC100~240
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
演色指数(Ra)75
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3(プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
設置場所屋内
環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分はカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
用途防災、作業用、アウトドアに
保護等級IP54、耐衝撃IK09
消費電力(W)38
明るさ(Lm)4000
コード長さ(m)5
奥行(mm)205
高さ(mm)81
照射角度(°)160
長さ(mm)4000
幅(mm)273
芯数2芯
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。
軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。
また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。
床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100
電源コード(m)3(プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
電源タイプ電源コード式
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
関連キーワード