アース付きライティングダクトレールODELIC(オーデリック)4日以内出荷
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
長さ(mm)1000定格1500VA-125V仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能再生紙使用マーク適合
フードODELIC(オーデリック)4日以内出荷
モータードリブンスポットライト専用別売の配光交換パネルをフードに取付可能です
フードODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGEDシリーズ専用グレアを軽減して必要な光だけを届けますスポットライトとユニバーサルダウンライト[一般型]に装着可能です
材質(本体)アルミダイカスト仕様フード:グレアを防止再生紙使用マーク適合
投光器用2灯用台座ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1.9構造防雨型再生紙使用マーク適合
投光器用多灯用ポールトップODELIC(オーデリック)4日以内出荷
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1適合ポール径(Φmm)Φ89.1構造防雨型仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79再生紙使用マーク適合
投光器用1灯用ポールトップODELIC(オーデリック)4日以内出荷
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1.9適合ポール径(Φmm)Φ89.1構造防雨型仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×120再生紙使用マーク適合
投光器用回転台座アダプターODELIC(オーデリック)4日以内出荷
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)鋼質量(kg)0.8構造防雨型再生紙使用マーク適合
投光器用アームODELIC(オーデリック)4日以内出荷
壁面取付用アーム
材質(本体)アルミダイカスト、ステンレス管構造防雨型再生紙使用マーク適合
小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフルODELIC(オーデリック)4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)レンズタイプ/黒バッフル小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)11.2レンズ材アクリルランプの種類LED皮相電力(VA)21(100V)LED寿命(時間)40000明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス調光方式・位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)60調光率(%)1~100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)115取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
小口径フィクスドダウンスポットライトΦ75 黒バッフルODELIC(オーデリック)4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)レンズタイプ/黒バッフル小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)16レンズ材アクリルランプの種類LED皮相電力(VA)31(100V)LED寿命(時間)40000明るさC1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス調光方式・位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ100ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類LED演色指数(Ra)83明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス枠鋼埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ100ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類高彩色LED演色指数(Ra)93明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス枠鋼埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ125ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
質量(kg)1.3ランプの種類LED色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125枠鋼取付必要高(mm)232取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ125ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
質量(kg)1.3ランプの種類高彩色LED色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125枠鋼取付必要高(mm)232取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)器具光束約7000lmを超えるハイパワー高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさですユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応広い壁面やサインの照明に適していますライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス枠アルミダイカスト反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)埋込穴(Φmm)175取付必要高(mm)105質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDダウンスポットライト本体ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト取付穴(mm)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)95取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)再生紙使用マーク適合
LEDダウンスポットライト本体ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト取付穴(mm)100LED寿命(時間)40000取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)再生紙使用マーク適合