カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(17)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(414)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(344)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「投光器」の検索結果

照明・ワークライトセール 蛍光灯・電球のLED化に!ヘッドライトなどもお得!12/31(水)まで
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース付きライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)アース付きライティングダクトレールODELIC(オーデリック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
長さ(mm)1000定格1500VA-125V仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能再生紙使用マーク適合
フード ODELIC(オーデリック)フードODELIC(オーデリック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
モータードリブンスポットライト専用別売の配光交換パネルをフードに取付可能です
材質(本体)ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
フード ODELIC(オーデリック)フードODELIC(オーデリック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
PLUGGEDシリーズ専用グレアを軽減して必要な光だけを届けますスポットライトとユニバーサルダウンライト[一般型]に装着可能です
材質(本体)アルミダイカスト仕様フード:グレアを防止再生紙使用マーク適合
投光器用2灯用台座 ODELIC(オーデリック)投光器用2灯用台座ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1.9構造防雨型再生紙使用マーク適合
投光器用多灯用ポールトップ ODELIC(オーデリック)投光器用多灯用ポールトップODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1適合ポール径(Φmm)Φ89.1構造防雨型仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79再生紙使用マーク適合
投光器用1灯用ポールトップ ODELIC(オーデリック)投光器用1灯用ポールトップODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1.9適合ポール径(Φmm)Φ89.1構造防雨型仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×120再生紙使用マーク適合
投光器用回転台座アダプター ODELIC(オーデリック)投光器用回転台座アダプターODELIC(オーデリック)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)質量(kg)0.8構造防雨型再生紙使用マーク適合
投光器用アーム ODELIC(オーデリック)投光器用アームODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
壁面取付用アーム
材質(本体)アルミダイカスト、ステンレス管構造防雨型再生紙使用マーク適合
小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル ODELIC(オーデリック)小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフルODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)レンズタイプ/黒バッフル小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)11.2レンズ材アクリルランプの種類LED皮相電力(VA)21(100V)LED寿命(時間)40000明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス調光方式・位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)60調光率(%)1~100アルミダイカスト取付必要高(mm)115取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
小口径フィクスドダウンスポットライトΦ75 黒バッフル ODELIC(オーデリック)小口径フィクスドダウンスポットライトΦ75 黒バッフルODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)レンズタイプ/黒バッフル小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)16レンズ材アクリルランプの種類LED皮相電力(VA)31(100V)LED寿命(時間)40000明るさC1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス調光方式・位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100アルミダイカスト取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ100 ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類LED演色指数(Ra)83明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ100 ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類高彩色LED演色指数(Ra)93明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ125 ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ125ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
質量(kg)1.3ランプの種類LED色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付必要高(mm)232取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ125 ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ125ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
質量(kg)1.3ランプの種類高彩色LED色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125取付必要高(mm)232取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175 ODELIC(オーデリック)高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)器具光束約7000lmを超えるハイパワー高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさですユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応広い壁面やサインの照明に適していますライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラスアルミダイカスト反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)埋込穴(Φmm)175取付必要高(mm)105質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDダウンスポットライト本体 ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト取付穴(mm)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)95取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)再生紙使用マーク適合
LEDダウンスポットライト本体 ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト取付穴(mm)100LED寿命(時間)40000取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)再生紙使用マーク適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら