商品豆知識
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)100
色温度(K)6000
電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性完全防水タイプ
LED寿命(時間)30000
照射角120度
防水性IP68
脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
消費電力(W)10
明るさ(Lm)1100
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。
寸法(mm)140×78×121.5
定格AC100V 50/60Hz
保護等級IP68
光源LED-COB 10Wチップ
色温度(K)5500
電源タイプAC式
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)1.5
保護等級IP68
色温度(K)5500
使用場所屋外
光色白色
電球の種類LED
定電流駆動電源AC100V
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)80
全光束(Lm)8000以上
入力電圧(V)DC24
色温度5700K 昼光色
ビーム角(度)120
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)45
全光束(Lm)4500以上
入力電圧(V)DC24
色温度5700K 昼光色
ビーム角(度)120
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)45
全光束(Lm)4500以上
入力電圧(V)DC12
色温度5700K 昼光色
ビーム角(度)120
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)20
全光束(Lm)2000以上
入力電圧(V)DC12
色温度5700K 昼光色
ビーム角(度)120
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)75
全光束(Lm)7500以上
入力電圧(V)DC12
色温度5700K 昼光色
ビーム角(度)120
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)20
全光束(Lm)2000以上
入力電圧(V)DC24
色温度5700K 昼光色
ビーム角(度)120
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器ガード付きです。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に
電球の種類LED
保護等級IP68(LEDモジュール)、IP67(電源)
消費電力(W)80
全光束(Lm)11000
定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)(電圧フリー)
質量(kg)2.8
色温度(K)5700
配光角度(°)150
演色指数(Ra)70
光色昼光色
定格寿命(時間)50000
発光効率(Lm/W)137
保証期間5年間
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)8
入力電圧(V)DC12ーDC24
色温度5700K 昼光色
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)24
入力電圧(V)DC12ーDC24
色温度5700K 昼光色
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)16
入力電圧(V)DC12ーDC24
色温度5700K 昼光色
防水保護等級IP68
発光効率(Lm/W)100以上
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
関連キーワード