120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GLOBAL(日本グローバル照明)昼光色 LED投光器
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200 ケーブル長(m)1 プラグ200V3芯プラグ 使用環境温度(℃)-20~+50 防塵防水性能IP66 ケーブルPSE VCT 3芯×0.75 光色昼光色(5700K) 平均寿命(時間)50000 演色指数(Ra)Ra70
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LE-5005KD サンフラワー500(500W LED投光器) ハタヤリミテッド 動画あり
全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。
用途仮設作業用 質量(kg)11.5 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)500(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)70000 電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1 光源500W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付) 電源タイプ電源コードタイプ 電球の種類LED
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

・照射角度30°集光タイプ。挟角光学レンズを採用し100m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 質量(kg)(本体)11、(ロット)約13.3 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)480 角度(°)(ステー調節)約330 コード長さ(m)約1(アース付3芯) 全光束(Lm)約72000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85V-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)585×512.5×71.8、(ロット)645×620×175 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色(5000K) 光源LEDチップ×768個 芯数3芯 電源タイプ電源コード 使用場所屋外 作業温度範囲(℃)-20~45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 材質(ステー) 電球の種類LED 照射角度(°)約30
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷

・大型施設用照明LED投光器480W76800LM・約4mm厚の新仕様ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器・色ムラが少なく、統一感のあるきれいな光で照らします!
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。 幅(mm)585 高さ(mm)512.5 奥行(mm)71.8 消費電力(W)480 全光束(Lm)約76800 入力電圧(V)AC85~265 使用場所屋内外 防水保護等級IP66 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。 仕様防雨型・重耐塩害仕様 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電圧(V)200~242対応 シリーズグラウンドビームER 全光束(Lm)69000 保護等級IP65 ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(ハンドル)ステンレス 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 周囲温度(℃)-20~35 関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400 ワイヤー落下防止ワイヤー付 使用場所屋外 Ra70 耐風速(m/s)60仕様 グリーン購入法適合 旋回角度(°)左向角90~右向角90 電球の種類LED 照射角度(°)上向角90~下向角60 耐雷サージ15kV 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
349,800 税込384,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。 仕様防雨型・重耐塩害仕様 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電圧(V)200~242対応 シリーズグラウンドビームER 電源電源別置型 全光束(Lm)69000 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(ハンドル)ステンレス 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 周囲温度(℃)-20~35 関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400 ワイヤー落下防止ワイヤー付 使用場所屋外 Ra70 耐風速(m/s)60仕様 グリーン購入法適合 旋回角度(°)左向角90~右向角90 電球の種類LED 照射角度(°)上向角90~下向角60 耐雷サージ15kV 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業LEDエリアライト420W
エコ商品
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。メタルハライドライト1000Wクラスの明るさ(メーカー比)
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として 仕様●1/10ビーム角:145度●1/2ビーム角:水平(H)130度、垂直(V)114度●100V消費効率(Lm/W):148.7●200V消費効率(Lm/W):155.2●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約50000 付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本 質量(kg)9.8 消費電力(W)100V/410、200V/393 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/4.23、200V/1.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×559×83 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-40~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED420W 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~305 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP66 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)61000 電球の種類LED
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

全灯・半灯の2段階調光が可能です。堅牢三脚装備です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。花火大会など各種会場に。臨時駐車場などに。 付属品三脚バッグ、灯具用バッグ トラスコ品番230-3023 セット内容三脚バック×1 灯具用バック×1 幅(mm)1500 全長(mm)1500 直径(Φmm)バルーン:1200 高さ(mm)2410~4370、バルーン:最大4370 タイプ反射大型三脚 奥行(mm)1280 電源(V)AC100(50/60Hz) 電圧(V)100~240 消費電力(W)970 コード長さ(m)8 定格寿命(時間)50000、球:50000 電源コード(m)8 保護等級IP55 電線長さ(m)8 本体寸法(mm)奥行1280 本体寸法(mm)高さ2410~4370 芯数3芯 色温度(K)5000 横(mm)1500 電線仕様3芯ポッキンプラグ 本体寸法(mm)幅1500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)145000 電球の種類LED 調光の可否全灯・半灯(2段階) 照射角度(°)360 発光効率(Lm/W)135
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面レンズ:ポリカーボネート(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)18.8 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1195、最大(200V):1305 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上29、水平面上28 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)113.7 光束(Lm)器具:148500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,198,000 税込1,317,800
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.7 光束(Lm)器具:69700 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上62、水平面上62 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)140.5、(242V)141.3 光束(Lm)器具:127500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
929,800 税込1,022,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)16.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.7 光束(Lm)器具:118400 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
669,800 税込736,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)16.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0 光束(Lm)器具:95200 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
669,800 税込736,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)19.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0 光束(Lm)器具:95200 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
629,800 税込692,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)13 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)181.7 光束(Lm)器具:76700 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上102、水平面上102 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4、(242V)124.1 光束(Lm)器具:112000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:白塗装 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
929,800 税込1,022,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)16.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)162.3 光束(Lm)器具:108800 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
669,800 税込736,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上52、水平面上52 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65(器具) IP43(電源) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)165.8 光束(Lm)器具:70000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)25 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1479、最大(200V):1539 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率95%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)110.4 光束(Lm)器具:170000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,398,000 税込1,537,800
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上73、水平面上106 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)139.4、(242V)140.2 光束(Lm)器具:126500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
969,800 税込1,066,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)16.3 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)400~460対応 ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)182.2 光束(Lm)器具:77800 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
419,800 税込461,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)25 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1479、最大(200V):1539 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率95%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.2 光束(Lm)器具:185000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,398,000 税込1,537,800
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上74、水平面上74 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)166.2 光束(Lm)器具:71000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)16.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0 光束(Lm)器具:95200 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
669,800 税込736,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)19.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上32 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.5 光束(Lm)器具:105500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
629,800 税込692,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上74、水平面上74 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65(器具) IP43(電源) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.2 光束(Lm)器具:71000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)22 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):580、最大(200V):611 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率90%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)111.4 光束(Lm)器具:68100 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
959,800 税込1,055,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)25 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):404、最大(200V):426 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率90%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)122.7 光束(Lm)器具:52300 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
679,800 税込747,780
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上102、水平面上102 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)135.0、(242V)135.8 光束(Lm)器具:122500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:白塗装 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
929,800 税込1,022,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):381、最大(200V):408 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65(器具) IP43(電源) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)164.2 光束(Lm)器具:67000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

質量(kg)15.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)15.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上52、水平面上52 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)163.9 光束(Lm)器具:70000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)19.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.7 光束(Lm)器具:118400 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
629,800 税込692,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76 平均演色評価数(Ra)70 仕上オフホワイト 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)182.2 光束(Lm)器具:77800 使用場所屋内用 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
439,800 税込483,780
92日以内出荷

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/310200V時/300 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415 レンズ乳白ワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED300W 設置場所屋内・屋外兼用 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.09MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)52000
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
質量(kg)14 消費電力(W)100V時/422200V時/401 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)1 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED430W アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約50000 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra72
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。従来品より17%軽量になりました。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)14 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:422/200V:401 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)首振り:(上段モジュール)上21・下19/(下段モジュール)上19・下21 定格電流(A)100V:4.46/200V:2.13 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425 レンズ超スポット 電線長さ(m)1 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:174800/3m:31650/5m:12270 ビーム角(度)(1/10)50、(1/2)20 使用環境温度(℃)ー30~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)165.4(100V)、174(200V) LED430W 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)69800 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。吊下げ型のアーム式、照射角度は超スポット15です。電線の長さは電源装置:1次側0.6m/2次側0.3m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25キャップボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)11.3 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:492/200V:476 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:4.9/200V:2.4 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×277 レンズ超スポット15 電線長さ(m)1次線:0.6/2次線:0.3(電源装置) 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:179000/3m:43200/5m:16833 ビーム角(度)(1/10)40、(1/2)15 使用環境温度(℃)ー30~45 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)114.2(100V)、118(200V) LED500W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)56200 比較水銀灯1000Wクラス
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)16.8 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:501/200V:478 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330 レンズスポット 電線長さ(m)1 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:175000/3m:31260/5m:11880 ビーム角(度)(1/10)60、(1/2)30 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.3(100V)、140(200V) LED480W 耐振動5G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~277 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)67300 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷