ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
仕上ヘアライン仕上
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ
形状角型
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)560
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6767-48
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
仕上ヘアライン仕上
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただける屑入れ投入口です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上
寸法A(mm)36
タイプ深いタイプ
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
片側の扉を押し開けると、反対側の扉も連動して開きます。このため、片側の扉を保持していれば手などを挟む心配がなく、安心してご使用いただけます。フタは左右開きのため、トレー上にあるゴミを投入する場合トレーが挟まることなく楽に処理できます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)2000
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6771-26
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。裏ビス用です。
材質ステンレス
厚さ(mm)11
寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200
色ヘアライン
外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カウンター埋め込み用ダストボックスワク
主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。
付属品釘 丸頭♯17×16 1本
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)1042
寸法(幅W×高さH)(mm)枠全体:218×164
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6771-27
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)182×128
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途飲み残し
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
質量(g)270
RoHS指令(10物質対応)対応
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の丸型蓋なしタイプの屑入れ投入口です。
材質ステンレス
高さ(mm)100
内径×外径(Φmm)97×130
表面処理ヘアーライン
開口寸法(mm)【カウンター】Φ103
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス無
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の蓋なしタイプの屑入れ投入口です。
用途屑入れ
仕様フタなし
厚さ(mm)34
材質(本体)ステンレス
内径×外径(Φmm)170×146
表面処理ヘアーライン(本体)
開口寸法(mm)カウンターΦ156
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス無
1台
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
用途飲み残し
仕様使用温度:1~60 ℃
質量(g)170
仕上素地
アズワン品番64-6767-76
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の丸型蓋付タイプの屑入れ投入口です。
用途屑入れ
仕様フタ付
厚さ(mm)41.5
材質(本体)ステンレス
内径×外径(Φmm)170×146
表面処理ヘアーライン(本体)
開口寸法(mm)カウンターΦ156
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス無
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製のクズ入れの投入口部分とガイド部分のセット商品です。
材質ステンレス
表面処理ヘアーライン
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥19,980
税込¥21,978
32日以内出荷
飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。飲み残し投入口AE-DH020型専用のオプション部品です。
用途飲み残し
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)8
仕上バレル研磨
アズワン品番64-6767-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
セット内容シャイングレー色用
色シャイングレー
適合シリーズU型(箱型タイプ)
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
寸法(Φ×高さH)(mm)200×150
開口寸法(mm)Φ171
適合ホース内径(Φmm)50
セット内容シャイングレー色用
色シャイングレー
適合シリーズU型(箱型タイプ)
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
鍵をかけると屑入投入口の蓋が開かなくなり、不審物の投入を防ぎます。状況に応じて、屑入投入口の使用を簡単に制限できます。施錠時は表示器が赤に表示されます。鍵はガムなどをつめられても取り除きやすいスクエアタイプのクォーターターンです。蓋が閉じている時のがたつきを軽減しているため、交通車両などの使用にも適しています。(振動状況によってはがたつきが発生します。)。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。鍵は追加でご購入いただけます。
用途交通車両、駅、商業施設、コンビニ等のイートインスペース
仕様使用温度:0~40 ℃
付属品鍵(3ヶ)、注意シール、取付説明書
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)1950
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。
コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。
表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
色グレー
質量(g)560
使用温度(℃)0~40
仕上ヘアライン
材料ステンレス鋼
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
質量(g)460
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6767-49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
セット内容オータムブラウン色用
色オータムブラウン
適合シリーズS型(口金型タイプ)
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
セット内容シャイングレー色用
色シャイングレー
適合シリーズS型(口金型タイプ)
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。
コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。
表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
色グレー
質量(g)1486
使用温度(℃)0~40
仕上ヘアライン
材料ステンレス鋼
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)308×234×H100
使用温度(℃)0~40
仕上ヘアライン
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)170×170×H36
使用温度(℃)0~40
仕上ヘアライン
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。
コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。
表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
色グレー
質量(g)1000
使用温度(℃)0~40
仕上ヘアライン
材料ステンレス鋼
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)384×294×H100
使用温度(℃)0~40
仕上ヘアライン
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
リラインス品番:R1020のステンレス製クズ入れの投入口ガイドセットのガイド部分のみです。
材質ステンレス
表面処理ヘアーライン
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス無
1個
¥7,595
税込¥8,355
6日以内出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
リラインス品番:R1020のステンレス製クズ入れの投入口ガイドセットの投入口部分のみです。
材質ステンレス
表面処理ヘアーライン
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス付
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
材質塩ビ(PVC)/ステンレス(SUS304)
長さ(mm)1050
使用温度(℃)1~60
適合純正型番TO-938M/TO-938H
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ