付属品鍵
材質木製
投入口幅(mm)130
投入口の隙間(mm)4
表面仕上げ生地塗
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×85×320
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使い勝手を考えたシンプル設計。シックなブラックボディ。守秘義務を守るため外からは一切見えないブラックで統一。アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。
。前面にはA6(ハガキ)サイズの印刷物が入るように透明のケースがついていますので、使用目的に応じて説明文やPR等フリーに使えます。ロック用の穴(Φ5)が空いていますので情報流出を防止します。
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×150×150
投入口幅(mm)110
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
コンパクトなのでレジ横にもピッタリです。少しのスペースがあれば設置できます。シールが付属しているので様々な用途で使用できます。
材質アクリル
タイプ透明
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
投入口はハガキサイズ。鍵付。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×310
仕様取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付
材質スチール 合成樹脂焼付塗装
高さ(mm)310
本体質量(kg)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)110×13
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
多目的に使える便利なBOX。
のり付けや、テープ貼りなどの作業がなく、簡単に素早く組立ができます。
白無地なのでメディアシールを貼ったり、イラストやメッセージ等をデコレーションできます。
大のみ抽選箱用Φ90丸穴あります。 募金箱用投入口用フタが付属しております。
材質段ボール白E段
色白無地
募金箱・投票箱・応募箱・アンケート箱などにも使える多目的ボックス!無地だから自由にデコレーション!付属の「シール(はがきサイズ)」にプリンタで印刷してご利用ください。テンプレートを利用すると、簡単に目的に応じた字句入の箱が作成できます。又、油性ペンなどを使ってお好みのイラストやメッセージを自由なレイアウトでカラフルに描くこともできます。
仕様組立式
付属品無地シール1枚入(OA対応はがき判、上質タック紙:0.13mm)、底ボール紙付
材質コートボール紙
厚さ(mm)(シール)0.13
寸法(mm)(投入口)縦7×横50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×90
坪量(g/m2)600
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
用途に合わせて使えるシールが付属しています。
背面から開けられる仕様。
南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。
用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。
付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシール
アズワン品番65-1922-52
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200
投入口サイズ(mm)120×8
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アンケートボックス、ご意見箱、募金箱など多用途にご使用いただけます。
トレー部のみクリアにしている為、内側を確認できます。
付属品文字シール×1枚
穴径(Φmm)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×200
TKG品番9-2584-1501
投入口サイズ(mm)125×14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
後方にカギがつけられます。
材質アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×100×149
質量(kg)0.37
上部にアンケート用紙を収納でき、下部の投入口からA5(A4は2ツ折)の用紙を収集できます。記入に必要なペンやクリップボードも立てられるオールインワンタイプ。背面に鍵付。
材質スチール
質量(kg)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×165×310
松吉医科器械コード24-6458-00
投入口サイズ(mm)239×8
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50
表札ネームシール
材質アクリルグレースモーク
厚さ(mm)3
寸法(mm)200×100×350
質量(kg)1.1
大好評の鍵付タイプ!
材質アクリル2mm(t)
寸法(cm)20×20×20
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質アクリルt2mm
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:200×200×200
投入口サイズ(mm)10×130
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質アクリル
寸法(mm)(投入口)10×130
質量(kg)0.244
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200
TKG品番9-2584-1601
TKG品番(2017)6-2376-1601
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ご意見箱や募金箱など、シーン別で使い分けできるボックス。丈夫な貼り表紙仕様で、軽量で持ち運びにも便利。見出し紙は「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類が同梱されています。
仕様付属背見出し紙:「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類
材質オレフィン素材貼表紙
色白
質量(g)約320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×200
コード43974214
アズワン品番65-0449-53
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×350
投入口サイズ(mm)縦15×横150
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
シリンダー錠
機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。
カギ付き引出しで気密性を高めます。
本体天面から書類を投函できるので、提案箱や投書箱としても使用できます。
商品は完成品です。
仕様●材質:本体:スチール紛体焼付塗装●外寸法(W×D×H)mm:275×350×75●引出し内寸法:240(W)×315(D)×40(H)mm●重量:2.3kg
アズワン品番65-2291-08
1台
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
関連キーワード