20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン アズワン品番8-8349-02
1個(60g)
499 税込549
当日出荷

適合害虫ハチ ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×102×195 利用場所屋外
1式
6,298 税込6,928
欠品中

塗った跡が目立たない透明ジェルの液体バンソウ膏。 患部に塗ると、すぐに乾いてキズ口をぴったり密閉し、水仕事中や入浴時にもはがれにくく、傷口を外的刺激から守ります。殺菌成分「トリクロロカルバニリド」配合で、傷口をしっかり殺菌消毒します。 ドーム型チューブ採用で、そのまま患部に塗れて指が汚れません。 靴ずれにもお使いいただけます。
機能耐水 種別靴ずれ用 シリーズメンソレータム 有効成分トリクロロカルバニリド0.1% 効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(10g)
799 税込879
当日出荷

虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62 材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系) 質量(g)12
1個
1,198 税込1,318
欠品中

刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

ポイズンリムーバー モノタロウ 動画あり
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品収納ケース、取扱説明書 材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g)30 収納時寸法(mm)(約)116×58×28 使用時寸法(mm)(約)150×58×28 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

リンクサス(Linxas)ハチ対策キット
中身が見える収納バッグの中にハチ対策グッズが一つに。 「ハチ超激取れ」は4段階トラップでハチをキャッチし、巣を作らせません。 「ハチ・アブダブルジェット」は最大11mまで届くダブルジェット噴射で離れたハチや巣を直接撃退します。 「ポイズンリムーバー」は強力な吸引力で刺された箇所から体内に入る毒素や毒針を吸い出す。 「ひえっぺ」は袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された幹部はもちろん、熱中症や捻挫などの応急処置で使えます。 「バッグ用シール」で収納場所に応じて、目につきやすい箇所に貼っていただくことですぐに取り出しやすくなります。
用途ハチに刺された場合の応急処置用に。 仕様バッグファスナースライダー:ダブル セット内容ハチ超激取れ×1、ハチ・アブダブルジェット×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却ひえっぺ×2、バッグ×1、バッグ用シール×1 材質ポリエステル、PVC 寸法(mm)250×200×150 長さ(cm)(バッグストライプ※バックル調整可)55~105 適合害虫ハチ 利用場所屋外
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

蛇や虫の危険な毒に、備えすぎの心配はありません。 毒虫や毒蛇に刺されたり、かまれた時は、直ちに体内に入った毒液や毒針を排除しなければなりません。 ポイズンリムーバーは毒液や毒針を吸引作用で抽出する器具です。 キャンプなどアウトドアライフで、医師の手当てを受けるまでの応急処置として必需品です。 また、ご家庭にも備えていればいざという時役に立ちます。
材質シリンダー:ABS樹脂、ピストンレバー:ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレン アズワン品番8-3297-01 松吉医科器械コード11-2636-00
1本
3,308 税込3,639
当日出荷

毒虫などに刺された際の応急処置に傷口から蜂などの毒を吸い出します。吸引カップは2サイズあり、傷口の大きさによって選ぶことができます。コンパクトに収納でき、持ち運びが容易です。
セット内容吸引器、吸引カップ(2サイズ)、駆血帯、ケース 材質吸引器本体/ABS樹脂、吸引キャップ/PC(ポリカーボネート)、ケース/PP(ポリプロピレン)、駆血帯/ゴム(ラテックスフリー) アズワン品番7-7666-01
1セット
2,978 税込3,276
当日出荷

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース 材質(本体)ABS、(吸引カップ)PC(ケース)EVA 寸法(mm)円カップL:外径27×内径22×奥行24円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24 質量(g)27 本体寸法(mm)(約)115×57×21 ケース寸法(mm)(約)158×90×52 取扱説明書(0.4MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PP 色(キャップ)水色 色(本体)
1箱(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き 質量(g)630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125 材質(ケース)ポリ塩化ビニル アズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
2,998 税込3,298
当日出荷

つくし工房ハチ対策キット
適合害虫ハチ ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×154×328 利用場所屋外
1式
7,698 税込8,468
4日以内出荷

名称Vaseline, white 等級化学用 CP 種別一般用試薬(研究実験用) アズワン品番89-0067-38 危険物の類別非危険物 特性眼刺激 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8009-03-8
1本(500g)
2,498 税込2,748
10日以内出荷

ハチアブマグナムジェット アース製薬 動画あり
安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
1本(550mL)ほか
1,490 税込1,639
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スズメバチやアシナガバチなどの危険なハチを捕えて被害を防止。女王バチを捕獲して、巣づくりも防ぎます。持続効果1ヵ月。容器形状を一新!組み立てが簡単になりました。さらにプラスチック使用量は約20%削減*、環境にも配慮しています。*メーカー従来比
適合害虫スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、ガ、ハエ、コガネムシ(ミツバチ、マルハナバチは誘引されません)
1箱(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。 種類スプレー
1本(230g)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター 茶褐色 成分リチウム石けん基 使用温度範囲(℃)-25~+120 ちょう度2号 使用目的潤滑、除湿 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(50g)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すばやく開ける開口フタ、救急用品をサッと取り出せる ベルト通し、ハンドベルト付で携帯に便利 旅行やキャンプにもOK
セット内容・マッキンα 色がつかない消毒液 (医薬部外品)1個・リバガーゼF 殺菌消毒パット(医薬部外品)12包・ホームケアセット 4点セット(はさみ・ピンセット・爪切り・毛抜き)1セット・ホームコットン 脱脂綿 (衛生用品)20枚・ケアハート 巻くだけ包帯 (衛生用品)1個(※セット内容は変更になる場合があります) 寸法(mm)180×50×240 質量(g)380(内容物含む) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。
寸法(mm)250×150×190
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)