ストレプトマイシンにオキシテトラサイクリン(テラマイシン)を配合した複合抗生物質製剤である。
作用性の異なる2種類の抗生物質、ストレプトマイシンとテラマイシンの共力作用によって広範囲の植物性細菌病を的確に防除できる。
テラマイシンはストレプトマイシン耐性菌に対しても有効で、耐性の獲得を遅延させる。
適合病害虫枝枯細菌病、せん孔細菌病、かいよう病、黒斑病、花腐細菌病、疫病、軟腐病、黒あし病、そうか病、黒腐病、腐敗病、春腐病、葉枯病、斑点細菌病、葉腐細菌病、野火病、角斑病、吊り腐れ(空胴病菌による)、空胴病、縮葉細菌病、かさ枯病
有効成分アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン2.8%、ストレプトマイシン流酸塩18.8%
性状淡黄褐色水和性粉末
農林水産省登録第(号)3316
毒劇区分普通物
しっかり止まり関節部の動きにもゆるまない。手軽に巻けて止め具不要。通気性がありムレない。つきつきホータイの色は白です。いずれも黄色のケース付きです。
包帯種類自着包帯
伸長率約260%。チューブ状のネット包帯です。
サイズ別に判別用のカラー糸を使用しています。
ラテックスフリー。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。
手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
通気性・吸湿性に優れ、ソフトな感覚の薄地チューブ包帯です。伸縮率約5倍以上で圧迫力はなく、湿潤療法などに適しています。チューブ状で必要な長さにカットできるので無駄なく、スピーディーに処置が行えます。
包帯種類チューブ包帯
タイプEOG滅菌可
長さ(m)18
混率(%)綿100
オートクレーブの可否可
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス
包帯種類伸縮包帯
東洋紡「エスパ」を使用した伸縮ホータイです。巻く為の特殊技術は不要で、巻き終わりはハサミ込むだけで止まります。
材質エスパ
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
キズの当てガーゼやハップ剤カイロなどが簡単に固定できるほか、アイデア次第でさまざまに応用頂けます。
コットン(綿)の肌ざわりが自然で、通気性も高く、デリケートな肌の方でも安心です。
伸縮、耐久性が強く、いつまでも特性を生かします。
材質綿糸、ナイロンフィラメント、ラテックス
包帯種類ネット包帯
メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類チューブ包帯
長さ(m)18
1巻ずつポリケースに入った半反(4.5m)巻の耳付ホータイです。
両端がホツレないよう、個々に織り上げた耳付ホータイです。
巻く時に乱糸がでません。
良質の純綿糸を使用していますので、優れた耐久性があります。
非伸縮性です。
長さ(m)4.5
混率(%)綿51、レーヨン49
包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
ストレプトマイシン剤で野菜、果樹などの細菌性病害に優れた効果を発揮します。
農林水産省登録第(号)13823
毒劇区分普通物
コットン・ラテックスゴムを使用した伸縮性に優れた管状ネットホータイです。
必要な長さや形状に切って使用することができます。
どこから切ってもほつれにくく、簡単に装着できます。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
適合作物ぶどう、かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
毒劇区分普通物
すぐに使えるカット不要の伸縮ネット包帯です。ガーゼの固定などに最適です。
包帯種類伸縮包帯、ネット包帯
体は、ハサミで切るのではなく、患部に巻いて手で押さえ伸縮方向に軽く引っぱるだけで簡単にスルッと切ることができます。
「ミクロクリンプ」と呼ばれる細かい繊維が、しっかり絡みあって包帯どうしをくっつけます。
繊維の1本1本が『らせん状』になっているので生地全体が伸縮し、激しい動きにもフィットします。
長さ(m)3
包帯種類伸縮包帯
綿糸と高品質ゴム糸からなるチューブ型のネット包帯です。
伝線、ホツレがなく、必要量だけ切って使えます。
伸縮性、復元力が非常に優れています。
指、腕、ふともも、胴、頭等包帯の使いにくい部位の処置に適しています。
ラテックス含有、無蛍光。
包帯種類チューブ包帯、ネット包帯
包帯同士がくっつきあうので、ずれたりゆるんだりせず、端留めクリップやテープが不要です。薄くて軽く、しかも通気性のある快適構造ですので装着感がよいです。
包帯種類自着包帯
材質テープ部/ポリエステル不織布
長さ(m)4.5(伸長時)
粘着剤自着性粘着剤(ラテックス)
関連キーワード