サイズオーダー可能な、防炎の抗菌ビニールカーテンです。
薄手の0.3mm厚で軽量、防炎・抗ウイルス・抗菌機能をもつ透明フイルムを採用し、衛生面や設置環境で抗菌・抗ウイルスが必要な場合に最適な間仕切りです。
抗ウイルス剤はフィルムに練り込んであるため、カーテン表裏共に効果があり、防炎加工により様々な場所へ安心して使用できます。
主に工場内・事務所・飲食店・小売店、台車・スイッチカバー類、受付・カウンターなどにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~8990
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
質量(g/m2)390
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・抗菌
サービス分類オーダー・加工
精密機器部品工場・コンピュータルーム・食品工場・飲食店・病院・冷蔵倉庫、寒冷地などの間仕切りや風よけ・冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。
仕様【伸び率】タテ:18%、ヨコ;26%
材質樹脂:塩化ビニール
幅(mm)600~7950
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
混率(%)基布(糸):ポリエステル100
引張強度タテ(kgf/3cm):20、タテ(N/3cm):196、ヨコ(kgf/3cm):20、ヨコ(N/3cm):196
質量(g/m2)400
引裂強度(N)タテ:186、ヨコ:186
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB)
引裂強度タテ(kgf):19、ヨコ(kgf):19
サービス分類オーダー・加工
抗菌機能、帯電防止機能を有した厚み0.3mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:食品工場・倉庫、飲食店、病院
幅(mm)600~7100
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
材質(樹脂部)塩化ビニール
質量(g/m2)400
引裂強度(N)タテ:25/ヨコ:24
引張強度(N/cm2)タテ:84/ヨコ:74
伸長率(%)タテ:269/ヨコ:273
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
Rohs2規制対応の透明・防炎・抗菌の軟質ビニールシートです。
用途間仕切り、カバー、養生
形状ビニールカーテン
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
巻数(m)50
1本
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
消防法に適合した透明軟質PVCフィルム"ノンフレーム"をリニューアル
防炎性能はそのままに抗菌性能を加え、RoHS2規制にも対応した製品です。
用途間仕切り、カバー、養生
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.2
巻数(m)50
引張強度(N)たて:60.1、よこ:49.7
伸び(%)たて:310、よこ:350
引裂強度(N)たて:15.6、よこ:16.3
耐寒性-45℃可
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ビニールカーテン
1本(50m)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。
材質ナイロン
Rohs2規制に対応し、抗菌SIAAマークを取得している抗菌性・防カビ性を有した軟質ビニールシートです。
用途間仕切り、カバー、養生
幅(mm)980
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ビニールカーテン
透明シート(糸無し)に比べ、強度、耐久性があります。
用途間仕切り、カバー、養生
材質基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)2050
機能防炎
RoHS指令(10物質対応)対応
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
材質ABS樹脂、有機系抗菌剤入
タイプ接着タイプ
種類ストーク
寸法(幅W×奥行D)(mm)22×18
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。
棚ピッチ(mm)120
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)806×767×1148
RoHS指令(10物質対応)対応
適合トレイサイズ330×330mm
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合トレイサイズ330×330mm
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。
棚ピッチ(mm)120
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)762×687×1129
RoHS指令(10物質対応)対応
適合トレイサイズ300×300
フックの高さや一度変えることができるので、収納がフレキシブルに行えます。透明のカーテンが付属しているので、カテーテルの汚れを防ぐ事ができます。
耐荷重(kg)250
材質シェルフ:クロームメッキ、抗菌コーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430(18-0)ステンレス、キャスター:ゴム車(2輪ストッパー付)
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード