エアコン内部のアルミフィン・ドレンパン等の防カビ・抗菌に(※フィルターには使用できません)
カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制。
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-24A
希釈原液使用
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
エアコン内部の防カビ抗菌コート
洗浄後アルミフィンやドレンパンに噴霧。
カビや金の発生を抑制。カビ臭を抑えます。
非流出系のため、効果が長期間持続。
液性弱アルカリ性
アズワン品番64-7723-82
1個(2kg)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
化粧品やコンタクトレンズの防腐剤として使用されている次世代の除菌剤(ポリヘキサニド)を使用しています。
繊維や硬質表面に留まって長期にわたり除菌力が持続するポリヘキサニドの効果で簡単に抗菌コートができます。
ポリヘキサニドの効果で速効性と持続性の除菌・抗菌効果が得られます。
刺激性がなく安心で安全な除菌剤です。
低濃度で効果が高く非常に安全性の高い除菌剤ですが医薬品、食品添加物ではありません。
用途マスク、タオル、ふきん、調理台、調理器具、テーブル、床、壁等の除菌及び抗ウイルス&抗菌コート
お部屋、キッチン周り、冷蔵庫の中、お風呂場、玄関、トイレ周り、布製品、靴、ペット周り、おもちゃ、生活用品全般の除菌・消臭
成分ポリヘキサニド(500ppm)、pH調整剤、精製水
効果除菌・抗菌・防黴
区分雑貨
狙った箇所にスプレーするだけで「ウィルス・菌・ニオイを徹底除去!」 99%の除菌力を発揮!。車内やお部屋などに使用可能です。2000種類以上の細菌・カビに効果のある原液を使用し、持続型有機複合剤の忌避効果により、抗菌・防カビ・防臭効果が長く続きます。アルコールや塩素は無添加の中性タイプなので、チャイルドシートなどにも安心してご使用いただけます。無香タイプ。
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
目地・コーキングにカビを寄せ付けない。防カビ効果期間は1年~3年を実現。
防カビ効果試験5菌はもちろんのこと、約400種類の菌に効果がある事が証明され、強力な防カビ(抗菌)効果を発揮します。
成分2ープロパノール、シリコン化合物、フッ素系界面活性剤、イソチアゾロン系抗菌剤、酢
1本(50mL)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
噴霧するだけで、細菌やウィルス、カビを持続的に防ぐ!
強力バリアで抗菌効果が24時間~最長7日間継続。
優れた除菌効果と強力な持続性を生み出す、バリアコーティング。
素材にやさしい洗浄成分を配合。ほとんどのプラスチック・金属を傷めません。 (銅など一部金属を除く)
アルコールを含まないので、ゆっくり乾き、広い面積を拭くことができ優れた効果を発揮します。
アルコール・非塩素系なので臭いません。
菌の繁殖を抑制するので悪臭の発生を防ぎます。
効果除菌、抗菌
「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。
室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。
光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。
「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK)
布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。
抗菌剤を配合しています。
直接スプレーしてください。
液性中性
トラスコ品番824-7960
1箱(480mL×10本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
防カビ剤配合で、カビ・黒ずみがつきにくい状態になります。また、はっ水・防汚効果で清掃が楽になります。水まわりに強く、窓ガラスや外壁にも使用可能です。業務用大容量サイズ。
使用場所浴室、洗面所、室内
商品タイプ業務用
1個(2L)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
397菌に効果を発揮。ウイルスを退治すると同時に、増殖環境である細菌やカビを排除。抗菌成分がしっかり密着し、1か月以上効果が持続(効果の持続性は使用状況等により異なります)
材質ポリエチレン
寸法(mm)407×237×285(H)
質量(kg)4.3
内容量(L)3.7
アズワン品番64-7947-15
繰り返し・詰め替え対応
1個(3.7L)
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。)
商品タイプ本体
トラスコ品番275-6528
容量(mL)270
質量(g)355
使用温度範囲常温
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率10
液性中性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様VOC発生ゼロ
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0005(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)180以上/18kg
主なワークパーツ
1箱(18kg)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
エアコンのフィルターにスプレーするだけで、エアコンから吹き出る真菌やカビのいや~なニオイを抑えることが出来ます。
用途エアコンのカビ・雑菌の発生防止
液性中性
成分有機系防カビ剤
有効期間(効果)約3ヶ月
1本(80mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
除菌・抗菌・防カビ剤。カビの発生を抑え、目に見えない菌も除菌。細菌668菌に効果を発揮!・安心安全な中性タイプで、素材を傷めずオールマイティーにご使用できます。ノンアルコールタイプ。
用途浴室・トイレ・台所のマット類・スノコ・壁面・畳など
使用場所浴室
成分水溶性
材質(容器)PE、(スプレー部)PP
TKG品番9-1325-0601
TKG品番(2017)6-1185-0501
1個(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
抗菌・防カビに効果のある無光触媒
光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。
空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。
高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。
無色透明で素材の色彩を損ないません。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途浴室・トイレなどの防臭・防カビ
成分リン酸チタニア化合物 他
pH該当しない
使用の目安15~20mL/m2(原液)
外観液体
使用期限1年
効果防カビ・超親水性
三ヵ月効果持続/サッと拭くだけ
色白
容量(mL)140
商品タイプ本体
効果約3か月
1箱(140mL)
特価
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
仕様エアコン洗浄後に噴霧するだけ! カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制!! 非流出系のため、効果が長時間持続!!2Kg
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
業界初ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル。生地の保護 コーティング+汚れ除去 クリーナーセット。バッグ専用のコート剤とクリーナーのセットです。これ一つで排気ガスの汚れや泥・カビなどを除去し、またそれらから守る事ができます。コートは抗菌剤を配合しており、菌やガレージなどで発生するカビを防ぎます。コートは特殊フッ素ポリマーが撥水性、撥油性を最大限に引き出すので雨による汚れや排気ガスによる油汚れが付着しても簡単に除去できます。
材質(コート)エタノール、特殊フッ素系樹脂、(クリーナー)界面活性剤(天然由来)、水
容量(mL)(コート)100、(クリーナー)200
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(コート)40×120、(クリーナー)50×150
危険物の類別非危険物
1セット(100mL×200mL)
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット
4つの消臭・抗菌効果
1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)!
通気孔の効果
ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。
ひさしの効果
特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用
仕様アゴヒモ:No.SB-2
サイズ(cm)53~62
製品質量(g)約438
内装OT型
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください
材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET
長さ(mm)500
幅(mm)400
厚さ(mm)0.15
質量(g)85
主な用途保護用
オールインワンでお口の健康を守る、モンダミンプレミアムシリーズ「低刺激ノンアルコールタイプ」です。
いくつもの作用で、気になるお口のトラブルをまるごとケアするマウスウォッシュです。
しっかり洗浄
薬用成分(CPC・GK2・TXA)
歯のコーティング成分(セラック)
クーリング成分(香料中)
【効果】むし歯予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快。
【長続き】抗菌コート、酸から歯を守る、清涼感
やさしいプレミアムミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。
ノンアルコール
【医薬部外品・洗口液】
タイプ低刺激(ノンアルコール)
成分【湿潤剤】濃グリセリン【溶剤】PG【香味剤】香料(プレミアムミントタイプ)、キシリット、スクラロース、サッカリンNa【可溶剤】POE硬化ヒマシ油、POEセチルエーテル【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【薬用成分】セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【洗浄剤】ラウリルジメチルベタイン、EDTA-2Na【着色剤】黄色4号※ノンアルコール
シリーズモンダミン
使用の目安適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
効能むし歯予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快
香味やさしいプレミアムミントの香味
商品タイプボトル
医薬品医療機器等法医薬部外品
オールコート豚革手袋。
裏布には天然消臭剤(緑茶エキス)による抗菌消臭加工を施してあるので、嫌な臭いが出にくくなっています。
袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました。
豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らか。
使うほど手に馴染みます。
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <布製品・衣類用> 抗菌・消臭コート剤。「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、防臭、防菌、防虫効果の抑制コート。コート剤は「包接体」と「ゲスト分子」の仕組みにより長期間効果が持続!。≪ご使用方法≫。1.約10~15cm位離れた位置からコートする所に1平方メートルあたりに15ml(約30回程)、ムラがないように均等にスプレーしてください。2.その後、自然乾燥またはドライヤー等で乾燥させてください。※洗濯してからご使用する場合は、脱水後スプレーして下さい(乾燥後アイロン仕上げしますとよりいっそう効果が持続します)
成分コート剤、天然植物抽出エキス35種類
使用場所室内、車内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
効果防臭、防菌、防虫効果の抑制コート
1本(300mL)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <布製品・衣類用> 抗菌・消臭コート剤。「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、防臭、防菌、防虫効果の抑制コート。コート剤は「包接体」と「ゲスト分子」の仕組みにより長期間効果が持続!。≪ご使用方法≫。1.約10~15cm位離れた位置からコートする所に1平方メートルあたりに15ml(約30回程)、ムラがないように均等にスプレーしてください。2.その後、自然乾燥またはドライヤー等で乾燥させてください。※洗濯してからご使用する場合は、脱水後スプレーして下さい(乾燥後アイロン仕上げしますとよりいっそう効果が持続します)
成分コート剤、天然植物抽出エキス35種類
使用場所室内、車内
危険物の類別非危険物
商品タイプ業務用
効果防臭、防菌、防虫効果の抑制コート
1箱(10L)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <布製品・衣類用> 抗菌・消臭コート剤。「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、防臭、防菌、防虫効果の抑制コート。コート剤は「包接体」と「ゲスト分子」の仕組みにより長期間効果が持続!。≪ご使用方法≫。1.約10~15cm位離れた位置からコートする所に1平方メートルあたりに15ml(約30回程)、ムラがないように均等にスプレーしてください。2.その後、自然乾燥またはドライヤー等で乾燥させてください。※洗濯してからご使用する場合は、脱水後スプレーして下さい(乾燥後アイロン仕上げしますとよりいっそう効果が持続します)
成分コート剤、天然植物抽出エキス35種類
使用場所室内、車内
危険物の類別非危険物
商品タイプ詰替用
効果防臭、防菌、防虫効果の抑制コート
1袋(1L)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
グリップに細菌の増殖を抑制する抗菌剤配合。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)1.75
表面処理(刃部)クリアコート
材質(グリップ)抗菌樹脂
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)265
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ハサミとしての使用はもちろん、殻割り/キャップの開封や栓抜きなどの機能も備えた、3 in 1の製品です。高品質ステンレス鋼を採用したしっかりした刃付けです。細かいギザギザ上の刃で食材も滑りにくく切りやすいです。ハサミは分解できて細部まで洗浄可能なので、清潔に保て衛生的です。
用途キッチン用に。栓抜きに。殻割りやキャップの開封に。
トラスコ品番661-3820
材質刃部:ステンレス鋼(シリコーンコート)、グリップ:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
全長(mm)210
色グレー
刃長(mm)82
刃厚(mm)2
1丁
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
環境にやさしい竹集成材に密着性の高い塗料でビビッドカラーに仕上げました。
表面には抗菌性の高いバイオコート処理を施しています。
材質竹集成材
仕様防静電、バイオコート(抗菌)、スマートキーパー対応
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手取手
液晶画面を傷や汚れから守る、高透明タイプの抗菌・液晶保護フィルムです。
光線透過率約92.5%を実現した高透明加工で、液晶画面を鮮やかに彩ります。
フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。
銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
※硬度3Hは実力値です。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。
貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。
きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
寸法(幅W×高さH)(mm)336.2×220.8
対応機種MacBook Air 15.3インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2023モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。
機能【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0003N)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
可視光線透過率(%)約92.5
表面硬度3H
フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
トラックパッドとパームレスト部分を傷から守る、専用サイズのプロテクターフィルムです。
パソコン操作中の腕時計による擦れや指操作による汚れなどから本体機器を守ります。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
※硬度3Hは実力値です。
光の映り込みを抑え、本体の色に影響しにくい透明タイプです。
なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。
フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、トラックパッドとパームレスト部分をきれいに保ちます。
銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。
※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質接着面:シリコン、外側:PET
寸法(幅W×高さH)(mm)パームレスト部:95.2×100.1×2枚、タッチパッド部:148.3×92.5
対応機種MacBook Air 15.3インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2023モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。
機能【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
表面硬度3H
フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
刃先が丸く保護カバー付きなので包帯をカットする時でも刃が直接肌に触れません。フッ素コートされた刃部はテープの糊が付きにくいので楽に切れます。また、抗菌剤入りのフッ素コートなので清潔にお使いいただけます。携帯に便利な伸びるストラップ付きで、置き忘れも心配がありません。ブレードに使用される1K6Mステンレスはキッチンの包丁にも使用される硬い材質です。グリップ部分は、握りやすいさと安定感を追求した設計です。
仕様●商品サイズ:約W14.4×D6.4×H1.7cm、のびるストラップ/約19cm(クリップ部含む)●商品重量:本体/約34g、のびるストラップ/約8g 計42g●材質:刃部/ステンレス(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・EVA(耐熱温度90℃)●TM and (C) 2022 Sesame Workshop
アズワン品番65-8103-71
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
水に約2分浸した後、手で水気を絞り出すと冷感が得られます。通気の強さにより冷感効果が変動しますので、服の上から着るのがお勧めです。
材質外側/ポリエステル、内部/INUTEQ-H2O(R)スーパーアブソーベント(高吸水性冷却生地)抗菌特性材、内側/ポリエステル(PUコート処理)
温度範囲(℃)低下:周囲温度から-15 ※使用状況や着用者により減少温度は変動いたします。
温度持続時間冷感:2~8時間(※使用状況や着用者により持続時間は異なります。)
各種認証TUV認証(ISO 9001 2015)
環境にやさしい竹集成材に密着性の高い塗料でビビッドカラーに仕上げました。
表面には抗菌性の高いバイオコート処理を施しています。
材質竹集成材
仕様防静電、バイオコート(抗菌)
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10
取手取手
。刃先が丸く保護カバー付きなので包帯をカットする時でも刃が直接肌に触れません。フッ素コートされた刃部はテープの糊が付きにくいので楽に切れます。また、抗菌剤入りのフッ素コートなので清潔にお使いいただけます。携帯に便利な伸びるストラップ付きで、置き忘れも心配がありません。ブレードに使用される1K6Mステンレスはキッチンの包丁にも使用される硬い材質です。グリップ部分は、握りやすいさと安定感を追求した設計です。
仕様●材質:刃部/ステンレススチール420J2(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・PPU(耐熱温度90℃)●サイズ:約W 14.4×D 6.4×H1.7cm、のびるストラップ/約19cm(クリップ部含む)●商品重量:本体/約34g、のびるストラップ/約8g 計42g●※本商品は左手用です。●TM and (C) 2022 Sesame Workshop
アズワン品番65-9075-58
1本
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
接着剤施工と比較し養生時間約5時間削減。2.5mm厚で、カッターで切断可能。接着加工済みで、はく離紙をはがして貼るだけ。簡単施工のリフォーム用フロアです。ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、さらに耐摩耗性にもすぐれています。騒音・粉塵が少ないため集合住宅のリフォームに最適。遮音性能LL-45・LL-40は維持したまま、防音直貼りフロアの上に直接貼れます。
用途上貼りフロア
仕様抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐擦りキズ、クラックレス
長さ(mm)900
幅(mm)150
厚さ(mm)2.5
基材MDF+クッション材
内容1.62(m2)
表面化粧シート(抗ウイルス剤配合ハードコート仕上げ、抗菌処理)
関連資料ノダ木質床材性能等についてのご注意(6.23MB) ノダ木質床材性能等についてのご注意(6.23MB) 設計・施工資料(0.85MB)
耐油性機能を持たせた裏布付オールコート手袋。手にやさしい3つの効果で作業快適。
塩ビ特殊加工技術と裏布の柔軟剤加工でやわらかい。
塩ビ樹脂への抗菌・防カビ加工と裏布への抗菌材処理で衛生的です。
裏布に緑茶エキス(カテキン)由来の消臭剤加工を施し、嫌な臭いが出にくい。日本国内で生産。
サイズによって色が違います。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
材質樹脂部:塩化ビニール 原手:綿
入数(双)10
機能耐油、柔軟性、抗菌・抗カビ、消臭
RoHS指令(10物質対応)対応
傷や汚れから守る、高透明タイプの抗菌・画面保護フィルムです。
用途傷や汚れから守る、高透明タイプの抗菌・画面保護フィルムです。 。光線透過率約92.5%を実現した高透明加工で、画面を鮮やかに彩ります。 。フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。 。銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 。貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質接合面:シリコン、外側:PET
寸法(幅W×高さH)(mm)299.4×198
対応機種MacBook Air 13.6インチ(M42025 / M32024 / M22022モデル対応)
加工【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0003N) / 抗菌機能付き / JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
可視光線透過率(%)92.5
表面硬度3H
フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ