ゴミの削減に貢献
衛星的な抗菌タイプ
小さくてもしっかり吸水
CO2排出量を削減
材質再生紙100%
寸法(mm)175×170
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C147971
再生紙使用マーク適合
いつも清潔、足もと爽やか、取り替えタイプの紙製中敷アシート。「抗菌タイプ」は通常2~3日に1回の交換で、足もとを清潔で快適に保ちます。硬めな履き心地です。カラーは茶色に柄(模様)が入ります。表面コーディングに銀イオン系抗菌剤を配合。クリスライト(脱臭剤)を配合した特殊紙で強力に脱臭し、紙の吸収性と波形加工によるエアダクトでムレを防止します。また、表面の波形加工が足のツボを刺激し心地よい履き心地です。
種別Oタイプ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載
ハンディタイプ
据置型
回転式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単操作とパソコンによる的確な管理
抗菌仕様
本体には3000件の測定履歴が記録可能
スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信
長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書)
材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有)
質量(g)190(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)160×55×20
電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能
表示方式LCDデジタル表示
機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様
形態据置型及びハンディ型
電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用
検知方式電気化学式センサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
再生紙使用マーク適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに
材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色透明(糸部分:白)
質量(g)409
ハトメピッチ(mm)約300
防炎性能試験番号F-20100
ハトメ内径(mm)12Φ(#28)
ハトメ外径(mm)23Φ
特性防炎/耐UV/耐候
目合い(mm)約10
再生紙使用マーク適合
素足で履ける、使い捨てタイプのペーパーインソール「SUASI(スアシ)」(※意匠登録済)
SUASIは、脱臭・抗菌・通気性に優れている
使い捨てタイプの中敷きなので、足元をいつでも清潔に保てる
ホタテパウダー配合で、脱臭力と抗菌効果を発揮
エコプロダクトとして、廃棄物として捨てられていたホタテ貝殻を有効利用して、貝殻を焼成したホタテパウダーを漉き込んだ特殊紙を使用
ウェーブ構造で実現、超通気性! さらに、ペーパー素材で足汗吸収
裸足で快感を実感いただける
インソール本体の底面の強度をアップさせ、従来品よりも紙くずの出にくい仕様に改良
かわいいボーダー柄のおしゃれなデザインだから、オンでも、オフでもオールシーズン使える
パッケージはつま先側のヘッダーと底面のベロをカットする事によりインソール本体としても使用可
パッケージ兼製品なので、ゴミの大幅削減に成功し、地球環境にやさしい商品
使用期間:一足あたり約2~3日(※靴の種類、使用状況、体質等で異なる)
※波形が潰れてきたら、お取り換えください
女性用23cm、24cmの2サイズ展開
用途※紙の特性上、靴下及び靴に紙の繊維や色が付着する事がありますのでご注意ください
※パッケージ切り取りでプラスワン使用の場合、インクが移る可能性があります
材質ホタテ貝殻混抄紙(こんしょうし)
使用期間約2~3日
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
定格電力(W)200
コード長さ(m)約1.8
表面温度(℃)約45
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
寸法(cm)45×180
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約1.5
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約110
1時間あたりの電気代目安(円)約3.0円
再生紙使用マーク適合
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約1.1
定格電力(W)140
コード長さ(m)約1.8
寸法(cm)45×130
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70
表面温度(℃)約45
1時間あたりの電気代目安(円)約1.9円
再生紙使用マーク適合
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約0.9
定格電力(W)100
コード長さ(m)約1.8
寸法(cm)45×90
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約55
表面温度(℃)約45
1時間あたりの電気代目安(円)約1.5円
再生紙使用マーク適合
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約2.0
定格電力(W)280
コード長さ(m)約1.8
寸法(cm)45×240
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約140
表面温度(℃)約45
1時間あたりの電気代目安(円)約3.8円
再生紙使用マーク適合
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
定格電力(W)140
コード長さ(m)約1.8
表面温度(℃)約45
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
寸法(cm)60×110
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約1.2
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70
1時間あたりの電気代目安(円)約1.9円
再生紙使用マーク適合
関連キーワード