階段、廊下などの手すりに巻くだけで、抗菌でき、液体やホコリの進入を防ぎます。SIAA規格クリア商品で安心、安全。エアーレス構造で気泡が自然に消え、張り直しも可能です。
用途階段、廊下などの手すりカバーとして
飲食店など衛生面に気を遣う場所、手すりなど多数の人の手が触れる箇所など
色無色(半透明)
菌だけでなく、ウイルスにも効果!
抗菌・抗ウイルス対応の手すり。
耐用年数の目安はおよそ10年の高寿命。
耐摩耗性に優れる高耐久。
汚れがつきにくく落としやすい防汚性。
手すり棒の長さはのこぎりでカットして調整できます。
【抗ウイルス・抗菌対応シートの採用】手すり棒シート表面に抗ウイルス性機能を付与しているため、代表的なウイルスに対して抗ウイルス効果が持続します。感染症の予防先に効果的です。
【抗菌効果】製品表面のウイルス・細菌の増殖を抑制します。
これはJISZ2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA(工業標準化法に基づく試験事業者登録制度)登録試験所で実施し、JISZ2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。
これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではございません。
【シートの品質】手すり棒シートで使用している抗ウイルス剤には、アメリカ合衆国の政府機関である食品医療局(FDA)の間接食品添加物規制において、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用しているので安全です。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)
材質LVL、木目調シート、亜鉛ダイカスト
色ブラウン
耐荷重(kg)80
棒径(Φmm)約32(丸棒)
取付ビス鉄皿タッピン3.5×40
材質アルミ/樹脂コーティング
色アイボリ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
握りやすい35mm径の抗菌仕上げの手すりです。
簡単に取り付け可能です。
用途玄関や廊下、トイレ等に。屋内用。
厚さ(mm)35
材質/仕上自然木+亜鉛合金
色シルバーライトオーク
高さ(mm)75
径(Φmm)35
既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。
金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可)
インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。
一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。
両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。)
屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。)
直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。)
接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。
両面テープは別売りです。
端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。
材質表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂
長さ(m)2.5
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える抗菌手すりです!
取り付ける際に、縦や横・斜めなど自由な角度で取り付けられます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
直径(Φmm)32
付属品壁面取付ビス4×30mm/9本、ナイロンプラグ6×30mm/9本
安全荷重(kg)60
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
菌だけでなく、ウイルスにも効果!
抗菌・抗ウイルス対応の手すり。
耐用年数の目安はおよそ10年の高寿命。
耐摩耗性に優れる高耐久。
汚れがつきにくく落としやすい防汚性。
手すり棒の長さはのこぎりでカットして調整できます。
【抗ウイルス・抗菌対応シートの採用】手すり棒シート表面に抗ウイルス性機能を付与しているため、代表的なウイルスに対して抗ウイルス効果が持続します。感染症の予防先に効果的です。
【抗菌効果】製品表面のウイルス・細菌の増殖を抑制します。
これはJISZ2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA(工業標準化法に基づく試験事業者登録制度)登録試験所で実施し、JISZ2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。
これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではございません。
【シートの品質】手すり棒シートで使用している抗ウイルス剤には、アメリカ合衆国の政府機関である食品医療局(FDA)の間接食品添加物規制において、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用しているので安全です。
材質LVL
長さ(mm)2000
色木目ナチュラル
径(Φmm)約35(丸棒)
仕上シート巻
1本
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
■自然素材「漆喰」の機能による抗菌・抗ウイルス機能で安心! 抗菌・抗ウイルス力が高い漆喰の機能を活かした製品です。 ■常に洗浄を行うのは非常に困難なな場所に対しての接触感染対策に。 ■普段良く手が触れるドアノブや手すりに貼る事で ”接触感染”の対策ができます! ■交換目安は約半年で頻繁に貼りかえる必要なし■手間も負担も少なく経済的
用途■不特定多数の方が利用する場所の手すり等 介護施設・病院・サービスエリア・公共施設・学校 など ■貼り付け可能な素材 ステンレス / 木 / アクリル / ガラス など 【使用方法】 ■手すりなどに製品を必要な大きさに切って貼るだけ ■専門的な施工知識は不要 【交換時期】■ 約半年(1シーズン有効) ※ただし、汚れてきたら早めに交換して下さい。
寸法(cm×m)10×5
表面起毛タイプ
裏面テープタイプ(再剥離可能粘着剤)
交換目安約半年(1シーズン有効)
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
用途I型手すり
タイプ縦使いOK
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ31)の選択ができます。
用途L型手すり
仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個
材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品
タイプ左右共通
取扱説明書(0.49MB)
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ32)の選択ができます。
用途入隅・出隅用手すり
仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個
材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品
握り径(Φmm)34
取扱説明書(0.49MB)
材質ステン/塩ビコーティング
色アイボリ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。
本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。
本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。
10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。
仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間)
トラスコ品番227-4519
材質ポリオレフィン系(基材)
色乳白色(半透明)
主な用途屋内用
1袋(5枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用
アズワン品番65-9326-69
1本
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
材質アルミ/塩ビコーティング
仕様抗菌
寸法(mm)520
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)35
ウイルス・菌 除去シートです!!。手すりに貼り付ける用のシートで、代表的なウイルス・菌について99%ウイルス・細菌の増殖を抑制します。(1時間~24時間後)。長期間(約10年)効力を発揮します。シート内に、抗ウイルス・抗菌パウダーを混ぜています。(シート表面が削られない限り抗ウイルス・抗菌効果が持続します。)。汚れが付きにくく、落としやすくなっています。傷がつきにくく耐摩耗性に優れています。シートには、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用していますので安全です。貼るだけで簡単です。(シートの粘着剤は、強粘着再剥離粘着剤を使用しておりますので、剥がした後も粘着剤が残りにくくなっています。)。不特定多数の方が、菌やウイルスに汚染された手で触れる可能性のある箇所などにご使用ください。(濡れた手で直時間触れる箇所は除く。)。手すりの抗菌に。本製品を使用することで、すべての感染症対策になるわけではありません。衛生的な環境を維持するための一つのアイテムとしてご使用ください。人体に影響を及ぼす可能性のある代表的な細菌、ウイルスで性能を確認しており、他の細菌、ウイルスに対しても効果が期待できます。フッ素系樹脂やシリコン等には貼り付け不可です。室内用途向けの設計の為、室外・半室外での用途には使用しないでください。本製品に記載の数値や表現は測定結果によるものであり、保証性能ではございません。また抗ウイルス・抗菌効果は、シートに付着したウイルス・細菌に対して増殖を抑制するものであり、感染を直接阻止するものではありません。本製品を使用して発生した破損やトラブル・感染症には一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
材質シート層/抗ウイルス製剤(USAFDA適合品)含有・特殊塩化ビニール樹脂、粘着層/アクリル系粘着剤
幅(mm)100
長さ(m)約3.9
らくらく取付&取替!抗菌仕様の手すり。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング、樹脂
長さ(cm)70×60
加工抗菌加工
パイプ径(Φmm)32
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。
簡単に取り付け可能です。
用途玄関や廊下等に。屋内用。
色シルバーライトオーク
丸座径(Φmm)50
径(Φmm)35
厚さ(mm)35
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
寸法(幅W×厚さ)(mm)32×28
夜間の安全な使用の為に手すり部分は蓄光ライン付です。手すり部分は抗菌仕様です。
材質手すり部:アルミ+半硬質樹脂、ジョイント:樹脂、ベースプレート:スチール
質量(kg)15.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×90×72~80
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
アルコールを配合したシートで、身のまわり品を拭くだけで簡単に菌を除去。速乾性が高く、拭き取り跡が残りにくい。アロエベラ葉エキス配合。らくらく取り出し口。少ない力でスムーズにシートを取り出せます。
用途衛生面が気になる身のまわりの抗菌に。テーブル・キッチンまわりの抗菌に。よく触れる手すり・ドアノブの抗菌に
1本(12本×100枚)
¥579
税込¥637
欠品中
浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。
用途浴室の手すりに
材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス
直径(Φmm)34
タイプ縦横兼用
浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。
用途浴室の手すりに
材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス
長さ(mm)700×600
直径(Φmm)34
タイプ左右兼用
1セット
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
抗菌成分として自然由来のグレープフルーツ種子抽出エキスとユーカリ葉エキスを配合。48時間菌の増殖を防ぎ、ニオイの元となる汚れを除去します。
用途衛生面が気になる身のまわりの抗菌に。テーブル・キッチンまわりの抗菌に。よく触れる手すり・ドアノブの抗菌に
1パック(3個)
¥499
税込¥549
当日出荷
高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。
工事不要で簡単に設置ができます。
設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。
左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。
手すり部分は安心の抗菌加工。
材質スチール、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560~660×445×650
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
有田焼の伝統美に加え、磁器の持つ抗菌性や手触りの良さが特徴の手すりです。
大胆で華やかな職人入魂の手書きの逸品。
用途玄関・階段・トイレ・洗面所や店舗・ホテルなど装飾性の高いシーンでも利用されます。
仕様手にやさしくフィットするディンプル加工仕上
アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)
成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤
シートサイズ(mm)140×180
自然素材漆喰を塗工した抗菌 抗ウイルステープ
ウイルスの感染力を5分で、99.9%減少
使用の度に清掃が困難なドアノブや手すり等に貼るだけで漆喰の機能(抗菌 抗ウイルス)を活かした接触感染への対策が可能。
自然素材なので安心してお使いいただけます。
取付可能対象ステンレス・木・アクリル・ガラスなど
交換目安約半年
RoHS指令(10物質対応)対応
アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。
持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)
成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤
寸法(mm)90×50×190
シートサイズ(mm)140×180
アズワン品番65-0356-27
商品タイプアルコールシート(40枚)
1個(40枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
富士フイルムHydroAg+ アルコールスプレー(アルコール60%)の詰め替え用です。
スポーツ施設、学校、ホテル、ビルメン業界などの業務用途に。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)
成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤
寸法(mm)182×108×223
1個(2L)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)
成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤
寸法(mm)80×90×225
独自のナノ密着技術で、長期間の抗菌状態を持続することを可能にしました。ドアノブ・手すりなど手の触れる場所に、週に1回塗布することにより抗菌効果を長期間保ちます。大学の研究室の検証で、ノロウイルス、O-157はもちろん、アシネトバクター菌、多剤耐性緑膿菌に対し有効であることや4週間以上その効果が持続することも実証されています。
用途衣類やマスクなど身に着ける物やドアノブ、手すり、テーブルなど手に触れる物を除菌・抗菌します。ドアノブやテーブル、スイッチなどよく手の触れる箇所や水まわりなどには 1週間に1度のご使用をお勧めします。
容量(mL)300
気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。
病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)
成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤
寸法(mm)80×50×215
アズワン品番65-0356-28
1個(200mL)
¥1,288
税込¥1,417
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ