軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
セット内容ドライバー:(+)#1、#2(-)66角棒レンチ:2、3、4、5mm
全長(mm)90(折りたたみ時)
組数6
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(7本組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
種類セット品
材質(グリップ)アルミニウム
刃先マグネットなし
材質(レンチ)クロームバナジウム
全長(mm)90(折りたたみ時)
セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3・5・6mm
組数6
1セット(6本組)
¥549
税込¥604
当日出荷
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状ナイフ式
サイズトルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm
寸法(幅W×長さL)(mm)30×100
六角(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
2.5/3/4/5/6/8mm 六角レンチ。3.2mmスポークレンチ。+ドライバー、T25
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1セット
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
携帯に便利な折りたたみ収納タイプです。使用場面に合わせ、レンチは任意の角度に設定して使用できます。ハンドルが収納ケースになっているため、携帯に便利です。自転車メンテナンスに便利なセット内容です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。
セット内容六角棒レンチ(2・2.5・3・4・5・6・8mm)・ヘックスグローブレンチ(T25)・ドライバー(+)No.2・(-)5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。
トラスコ品番493-7015
質量(g)21
種類特殊形状
材質(軸)鋼板
先端形状プラス、マイナス
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥379
税込¥417
当日出荷
3/4/5/6mm 六角レンチ。3.2mmスポークレンチ。+ドライバー
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
折込式のレンチ&ビットシリーズ
収納に便利なカラビナ付
店頭で引き立つディスプレイボックス
寸法(mm)+0・+1・+2・-3・-5・-6
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
収納に便利なカラビナ付。六角棒レンチとボールポイントが1つになったターボール!
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
セット内容1.5、2、2.5、3.0、4.0、5.0mm
全長(mm)130
質量(g)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥869
税込¥956
当日出荷
最低限必要なツールをセット。小型で携帯にも便利。
軽量でコンパクトに収納でき携帯用にも便利。
『I-Beam』デザインの携帯ツールに必要最小限なツール6種類を軽量コンパクトにセットしました。
フレーム外側にそれぞれのビットを配置し、片手で素早く取り出しやすく、グローブなどをつけたままでも使用が可能です。
セット内容六角レンチ(3・4・5・6・8mm)、マイナスドライバー
寸法(mm)75×30×17
質量(g)92
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
最大20個収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途クラフトフォームコンパクトマイクロESDセット用
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
最大11個収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途クラフトフォームコンパクトマイクロESDセット用
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。底部には17mmのソケット抜けパンチ穴があり、両サイドにはビットホルダーがついております。
用途折りたたみ式充電ドライバーなどが収納できる。
タイプ着脱タイプ
マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
質量(g)216
寸法・サイズ(mm)マイナス(4.5)、プラス(NO.2)、トルクス(T10、T15、T20)、ヘックス(3.0、4.0、5.0、6.0)
仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)
形状ナイフ型
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8
全長(mm)91(折りたたみ時)
先端形状ボールポイント
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(8本組)
¥679
税込¥747
当日出荷
台部表皮二重皮縫
上部挿入部二重革補強
底部17mmソケット抜けパンチ穴
両サイドビットホルダー付
全長×幅W(mm)275×80
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
上部挿入部二重革補強
底部17mmソケット抜けパンチ穴・両サイドビットホルダー付
着脱タイプ
全長×幅W(mm)275×80
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
上部挿入部二重革補強
底部17mmソケット抜けパンチ穴
全長×幅W(mm)275×85
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
上部挿入部二重革補強
底部17mmソケット抜けパンチ穴・両サイドビットホルダー付
着脱タイプ
全長×幅W(mm)275×80
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
台部表皮二重皮縫
上部挿入部二重革補強
底部17mmソケット抜けパンチ穴
両サイドビットホルダー付
全長×幅W(mm)275×80
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。背面にチタン補強プレートを取付け、背台折れを防止しています。
用途折畳式充電ドライバーなどを収納することができます。背面にチタン補強プレートを取付け、背台折れを防止しています。
仕様台部表皮二重皮縫・上部挿入部二重革補強・底部17mmソケット抜けパンチ穴・両サイドビットホルダー
寸法(mm)285×85
色ブラック
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
背面にチタン補強プレートを取付け背台折れを防止
仕様底部17mmソケット抜けパンチ穴
寸法(mm)285×80
機能両サイドビットホルダー付
生地台部表皮二重皮縫
材質(補強材)上部挿入部二重革補強
台部表皮二重皮縫
上部挿入部二重革補強
底部17mmソケット抜けパンチ穴
両サイドビットホルダー付
全長×幅W(mm)275×85
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB
対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)
インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間6か月間
指向性マイク部:単一指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz
最大入力(mW)ヘッドホン部:100
装着方式オーバーヘッド
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
背面にチタン補強プレートを取付け背台折れを防止
仕様底部17mmソケット抜けパンチ穴
寸法(mm)285×85
機能両サイドビットホルダー付
生地台部表皮二重皮縫
材質(補強材)上部挿入部二重革補強
ノートPCのメモリ拡張や分解、HDDからSSD換装することなどに有効です。
パソコン、ゲーム機などの分解と清掃、精密機器の修理等にも利用可能!
サイズ T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 充実の8本セット
折り畳み式で収納しやすい、取り出しやすい!そしてコンパクト!
L型ハンドルは精密ネジを簡単にねじることができます。
付属品収納ホルダー
セット内容T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 合計8本
材質クロムバナジウム鋼
色グリーン
寸法(cm)6.77×4.5×1.45
質量(g/セット)52
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス製なのでサビにくい!
ナイフ式で携帯に便利です!
材質ステンレス
質量(g)150
先端形状六角・プラス・マイナス
刃先ドライバー:+No.2/-5mm
呼び寸法S(mm)六角3.0・4.0・5.0・6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
温かみのある木材を使用した、継脚付折り畳みのテーブルです。使用しない時は折り畳めるため、収納に便利です。(※折り畳んだ時のサイズ 縦75×横50×厚さ8cm)。テーブルの脚に5cmの継ぎ脚を取り付けることで、高さ調節をすることができます。継ぎ脚を取り付ける際には、プラスドライバーをご用意ください。継ぎ脚を取外した時の高さは32cm、取付けした時の高さは37cmになります。角に丸みが有るため、小さなお子様がいる家庭でも安心です。本体の脚部開閉時は、指詰めに注意してください。
用途サイズ(約)。幅75×奥行50×高さ37cm。重量。(約)6.7kg。材質。(天板)プリント化粧繊維板・ウレタン塗装。(脚)天然木・ウレタン塗装。生産国。ベトナム
幅(cm)75
高さ(cm)37
奥行き(cm)50
上部挿入部二重革補強
底部17mmソケット抜けパンチ穴
両サイドビットホルダー付
寸法(mm)270×80
生地台部表皮二重皮縫
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
上部挿入部二重革補強
底部17mmソケット抜けパンチ穴
両サイドビットホルダー付
寸法(mm)270×80
生地台部表皮二重皮縫
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
HERO13 Blackのフォールディングフィンガーが破損または紛失した場合の交換用
内容交換用折り畳み式フィンガー1個、HERO13 Black用ネジ一式、ドライバー1本
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
上部挿入部二重革補強
底部17mmソケット抜けパンチ穴
両サイドビットホルダー付
寸法(mm)270×85
生地台部表皮二重皮縫
バッテリー部をワンタッチで取付け、取り外し可能です。
フックが回転するので未使用時は折り畳みが可能です。
用途電動ドリル、ドライバーの管理に
材質本体:スチール(三価白メッキ) 、キャップ:PC(黒)
仕様ベルト等にかけられるフック式
トラスコ品番760-6974
幅(mm)20
高さ(mm)145
質量(g)88
奥行(mm)91
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。折りたたみ可能で持ち歩きにも最適。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)
色ブラック
質量(g)約130(ケーブル含む)
ケーブル長(m)約1.8
感度ヘッドホン部:117dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB
対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)※使用時
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
保証期間6か月間
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)100
イヤホン形状オーバーヘッド
1台
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。
わずか20分(大人2人)で組立可能。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm)900×900
セット内容:6本組。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
人数に合わせて増やしたり減らしたり、どこにでもすぐに組立・撤去ができます。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
コンパクト収納。収納サイズは、設置面積の約1/15で収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
間口(mm)4550
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ