クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。ニッケルメッキ仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに
刃長(mm)120
折込可
全長(mm)259
ピッチ(mm)9.5
材質SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)19
高さ(mm)53
質量(g)132
板厚(mm)1.3
刃厚(mm)1.3
収納時寸法(mm)150
切り幅(mm)1.75
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
用途塩ビパイプ、アクリル、竹に
刃長(mm)120
折込可
全長(mm)260
材質SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)19
高さ(mm)57
質量(g)136
刃厚(mm)0.6
収納時寸法(mm)150
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに
刃長(mm)120
折込可
全長(mm)255
ピッチ(mm)2.54
材質SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)19
高さ(mm)57
質量(g)130
板厚(mm)0.9
刃厚(mm)0.9
収納時寸法(mm)150
切り幅(mm)1.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7
歯ピッチ(mm)3
切り溝幅(mm)1
プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル
材質SK-4
ピッチ(mm)3
刃幅(mm)36
板厚(mm)1.14~1.23
折込可
1.切るものに併せて刃を選ぶ
炭素鋼・・・金属や厚めのプラスチック
平ノコ刃・・・木材、じゅうたん、薄いプラスチック
2.時間短縮 平ノコ刃でスイスイ切れる。
・これ1本で2役!・廃棄物はもちろん金属、プラスチック、じゅうたん、木材までサクッと切れる!・刃の飛び出しを防ぐロックボタン付。・女性でも握りやすいグリップで疲れにくい。・収納に便利な折りたたみ式
材質握り手:ABS樹脂、スチレン系熱可塑性エラストマー、ロックボタン:ABS樹脂、金ノコ刃・平ノコ刃:炭素工具鋼、ナット・刃止め:スチール
質量(g)約167
折込折りたたみ式
寸法(cm)折りたたみ時約22.5×4.5×2.4、使用時39×4.5×2.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
アウトドアなどに便利な小型ナタと小型ノコの2丁刃仕様です。ちょっとした薪割り作業や、剪定作業に便利なポケットサイズです。折りたたみ時のサイズが150mmx60mmで、ポケットやリュックへの収納・携帯にも便利です。ねじ一本で交換できる簡単な交換方式です。
用途薪割りや剪定作業に。
切断能力(mm)生木:約60(ノコ刃)
板厚(mm)(ナタ刃)0.9
材質ナイフ:ステンレス(SUS420) ハンドル部:TPR樹脂
全長(mm)120
折込折りたたみ式
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍!
プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。
アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。
Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。
ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。
ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)2.05
表面処理(刃部)クリアコート
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)1.0±0.05
のこぎり板厚(mm)0.7
刃渡り(mm)210
1丁
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
電工プロ折りたたみ押切りノコJOMT-120専用替刃。ニッケルメッキ仕上げ刃
刃長(mm)120
材質SK-5(炭素工具鋼)
刃厚(mm)1.3
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適
刃長(mm)100
折込可
全長(mm)250
質量(g)50
刃厚(mm)0.7
収納時寸法(mm)140
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大容量でたっぷり収納。
内外にあるポケットで小物もきっちり整理。
スチールハンドルと大はショルダーベルト付きで持ち運びに便利。
折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。
底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。
用途工具の収納・運搬に
材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE
厚さ(mm)約70(折りたたみ時)
材質(本体)ポリエステル600D
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工具箱・日用品・アウトドア等の収納バッグとしても大活躍!
小物収納に便利な外ポケット
四隅は人工皮革で補強!
ワイヤー入りで形状をしっかり維持
折りたたみ式なので未使用時はコンパクト!
付属品ショルダーベルト
電工プロ折りたたみ引廻しノコJHNT-120専用替刃。クリアー塗装仕上げ刃
刃長(mm)120
材質SK-5(炭素工具鋼)
刃厚(mm)0.9
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポケットサイズに折りたたんで保管できる万能のこぎり。優れた切断能力:硬質クロムめっき仕上げのため枝を楽に正確に切断できます。安全に取り扱い可能:鋸は様々な位置でロックできます。保管場所をとらない:作業が済んだら 折りたたんでポケットに入れておくかフックに掛けておくことができます
用途枝や木の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/のこぎり/園芸用のこぎり/ポケットサイズ万能/GARDENA/屋内外/切断作業
材質プラスチック、鉄
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.7×2.9×8.1
刃渡り(cm)13.5
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。
用途仮枠・剪定用鋸
折込可
歯ピッチ(mm)3
仕様アサリあり
本体質量(g)280
板厚(mm)0.9
材質(刃)スチール
切り溝幅(mm)1.2
SMS-190T用のスタンド台です。立ったままスライド丸ノコが使えるので作業が簡単です。補助ローラーと伸縮アームで長尺物にも対応し、作業効率が向上します。脚部が折りたたみ式なので作業場の移動、組立、収納に便利です。
用途SMS-190T用のスタンド台として
適合機種SMS-190T
本体質量(g)17300
サイズ(mm)1000(最大1760)×760×620
アズワン品番64-4374-13
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
通気性に優れたすのこ仕様のベッドです
材質すのこ:樹脂成形品(ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%)
色ブラウン
種類折り畳み/すのこベッド
フレームスチール(□30×15mm)粉体塗装
キャスターストッパー付2個・ストッパーなし5個
機能5段階リクライニング機能(手動)/キャスター付/コンパクト
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)970×2015×400(床面295/床下265)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×500×1050
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
工具箱・日用品・アウトドア等の収納バッグとしても大活躍!
小物収納に便利な外ポケット
四隅は人工皮革で補強!
ワイヤー入りで形状をしっかり維持
折りたたみ式なので未使用時はコンパクト!
サイズS
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×245×175
折りたたみ時高さ(mm)約50
外寸法・幅(mm)245
外寸法・高さ(mm)200
外寸法・奥行(mm)175
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ブレードを折りたたみコンパクトに収納できます。17TPIのエッジ(細かい目)と7-10TPIのエッジ(荒い目)を備えたダブルエッジブレードにより、複数の仕上げカットが可能です。
トラスコ品番681-5568
材質スチール
全長(mm)355
色黒
刃長(mm)254
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。
クリアー塗装仕上でサビにくい。
プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用
刃長(mm)260
刃渡り(mm)260
折込可
全長(mm)630
ピッチ(mm)1.75
山数140
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)約1.35
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。
木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。
軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。
折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。
刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。
用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。
刃渡り(mm)160
表面処理無電解メッキ
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.8
材質(ハンドル)ABS樹脂
刃先処理衝撃焼入れ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
折りたたみ式の鋸です。刃の角度が2段階で調整できます。便利な替刃式です。
用途生木の剪定や木工用として。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。軽金属の切断用として。
トラスコ品番836-4223
材質刃:炭素工具鋼 SK85
質量(g)230
折込折りたたみ式
2018年トラスコ掲載ページ4 1188
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
折りたたみできる電動リクライニングベッド。手元コントローラーで楽々操作可能。背部と脚部が連動して可動。背部・脚部連動型の電動リクライニング。もぐり込み防止ネット付き。リクライニングはさみ込み防止機能。
用途仮眠室や休憩室、来客用の電動ベッド、電動リクライニングベッド、折り畳みベッド、折畳みベッド、スノコベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。
色ダークブラウン
種類電動リクライニング折りたたみベッド
機能電動リクライニング
材質本体:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)31.5
耐荷重(kg)90(目安)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1020×2070×480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1020×1090
組立時間20~30分
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ベッドの高さが従来のベッドより高いハイタイプのすのこベッドです。指挟み等の事故を防止する安全設計です。サイドグリップの取り付け位置は4箇所から選べます。
種類折りたたみすのこベッド
材質フレーム:スチール、すのこ:天然木(パイン材)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980×2035×450
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
【天然目】【ハイタイプ】。通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただける天然木のすのこベッドです。床面までが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで、取り付け位置は4か所から選べます。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです
寸法(mm)床面:約800×1950
質量(kg)20.8
色ナチュラルホワイト
高さ(mm)ベッド下:約315、床面まで:約345
種類折りたたみ/すのこ
寸法(cm)880×1985×450
機能サイドグリップ付、キャスター付
折りたたみ寸法(mm)約880×360×1130
最大使用者体重(kg)90
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただける天然木のすのこベッドです。床面までが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。半開状態で固定できるため、布団干しとしても使用できます。簡単組み立てです。
寸法(mm)【床面】980×2000
質量(kg)20
色ナチュラル/ブラック
高さ(mm)【ベッド下】310【床面まで】345
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×2000×350
主要材質本体:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、天然木(パイン材)、キャスター:ナイロン
保証期間お買い上げ日より1年間
折りたたみ寸法(mm)980×360×1160
最大使用者体重(kg)90
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
「コ」の字に立てられるので倒れにくく、乾燥させるのに便利です。広げれば通常サイズのお風呂マットとして、また折りたたんでコンパクトにしたままでも使えるので、いろんな場所であれこれ使えて便利。丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
色ベージュ
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)展開時:約85×60×厚さ1.5折りたたみ時:約42.5×60×厚さ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
4381替刃式折畳鋸210mm用の替刃です。4382替刃式折畳鋸210mm用の替刃
用途生木の剪定や木工用に。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。
刃長(mm)210
トラスコ品番836-4225
材質炭素工具鋼 SK95、炭素工具鋼 SK85
質量(g)30
折込折りたたみ式
2018年トラスコ掲載ページ4 1188
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電工プロ折りたたみパイプソーJPST-120専用替刃。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
刃長(mm)120
材質SK-5(炭素工具鋼)
刃厚(mm)0.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ