台紙やPOPボードに使用する折りたたみ式のフックです。
材質ABS
色ホワイト
取付穴寸法(mm)12×19.5
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
耐荷重(kg)7
材質亜鉛合金
付属品取付ネジ
質量(g)60
取付ねじ皿タッピング3×20
フック部分は収納タイプなので、使用しない時邪魔になりません。
耐荷重(kg)1.5(ビス使用時)0.2(テープ使用時)
仕様ビス止め式
付属品ビス2本、テープ1枚
材質ABS樹脂
質量(g)19
縦(mm)49
横(mm)15
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。
材質スチール
付属品ビス2本
寸法D(mm)7
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー
ベルト幅(mm)50以内
適合工具インパクト、他
ベルト厚(mm)4.5以内
取付可能質量(kg)3
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)90
種類収納タイプ
奥行(mm)34.2
取付け方法壁付け
付加機能自動収納あり
耐荷重(N)196
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用
吊下荷重(kg)3
材質スチール
付属品十字穴付サラ木ねじ
トラスコ品番364-6149
質量(g)15
寸法L(mm)42
寸法H(mm)32
寸法d(mm)3
寸法A(mm)32
寸法D(mm)5
寸法P(mm)18
吊下荷重N(kgf)39(4)
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
材質(本体)天然木
材質(フック)亜鉛合金
吊下荷重(kg)5
付属品取付ネジ
取付ねじ皿木ネジ3.5×32(2本)
インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。
使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。
アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。
壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型
材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー。折り畳めるのでドアの開閉のジャマに
なりません。引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー同士が片寄りません。
洗濯物の室内干しに便利!
アルミ合金材質で作られたフックは、耐久性に優れしっかりと
ヘッドホンやゲームコントローラーなどを下げることができます。
フック部分はシリコンシートが貼り付けられているので傷などを防ぎます。
使用しないときは、フックを折りたたむだけで簡単に収納することができます。
付属のレンチを利用することで、フックを柱など縦方向に取付できるように調節することができます。
省スペース折り畳み式
ズレ・傷防止のシリコンシート
天板厚52mmまで対応
耐荷重最大8kgまで対応(横方向に固定した場合)
縦方向への取付にも対応(付属のレンチで調整できます)
什器の金属ネットに付けるフックで、金属製に比べて軽量でサビの発生がなく模様替え作業時に楽です。
適合台紙4mm厚まで
材質ABS
色白
線径(Φmm)4
適合寸法(mm)ネットサイズ:60以内
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
閉位置で保持するマグネット付です。キャビネット中帆立用にも使用可能
用途コートフック
寸法(mm)13×177
取付ネジ止めまたは接着固定
材質亜鉛合金
仕様閉じ位置で保持するマグネット付
閉位置で保持するマグネット付です。キャビネット中帆立用にも使用可能
用途コートフック
寸法(mm)13×93
取付ネジ止めまたは接着固定
仕上ステンレス色
材質亜鉛合金
仕様閉じ位置で保持するマグネット付
1個
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途ワードローブ
寸法(mm)160×21
材質本体:プラスチック、フック:亜鉛合金
セット内容取り付け部品(木ネジΦ4.0×30mm2本と壁面プラグ6mm2個)
仕様折りたたみフック、折りたたんだ状態での保持マグネット付
控えめなデザインです。
用途コートフック
寸法(mm)31×65
取付ネジなしで接着固定
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
1個
¥21,980
税込¥24,178
23日以内出荷
ネットでもボードでも使用可能。配送時にコンパクトに収まる折りたたみ式です。
対応ネット径:Φ4mm
材質ABS
色ホワイト
アズワン品番64-8682-14
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フックは自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
用途キャビネット、車輌など
材質/仕上アルミ合金/ダークグレー焼付塗装
耐荷重N(kgf)196(20)
質量(g)31
トラスコ品番440-3932
色ダークグレー
種類収納タイプ
奥行(mm)40.3
取付け方法壁付け
材質(フック)アルミニウム合金(ADC)
付加機能自動収納あり
耐荷重(N)196
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。
用途コートフック
寸法(mm)38×60
取付ネジなしで接着固定
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
¥10,980
税込¥12,078
23日以内出荷
閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。建具の扉への使用も可能
用途コートフック
寸法(mm)120×15
取付ネジなしで接着固定
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。
用途コートフック
寸法(mm)110×32
取付ネジなしで接着固定
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
控えめなデザインと高い機能性があるコートフックです。
用途コートフック
寸法(mm)180×25
偏芯(mm)165
取付壁付
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
セット内容取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付
仕様取付部品付
1個
¥24,980
税込¥27,478
23日以内出荷
閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。
用途コートフック
寸法(mm)27×56
取付ネジなしで接着固定
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
¥9,798
税込¥10,778
23日以内出荷
このハンドルはさかさまにすると折りたたみフックとしても利用可能です。
用途家具の扉や引出し
ねじ径M4
寸法(mm)65×19
材質亜鉛合金
シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
材質アルミ合金、ABS樹脂
色シルバー、ホワイト
質量(g)28
種類標準
奥行(mm)30.9
取付け方法マグネット
材質(フック)アルミニウム合金
付加機能なし
耐荷重(N)9.8
吊下荷重N(kgf)9.8[1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
閉位置で保持するマグネット付です。キャビネット中帆立用にも使用可能
用途コートフック
寸法(mm)13×93
取付ネジ止めまたは接着固定
仕上クロームメッキ
材質亜鉛合金
仕様閉じ位置で保持するマグネット付
1個
¥2,898
税込¥3,188
23日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品
型式承認番号は第19~7号
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。
突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。
バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。
あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ
型式承認番号は第19~8号
パイン材が優しい風合いをかもし出す、折りたたみ式テーブル。工具不要の完成品なのですばやく使用できる。やさしく、味わい深い天然木を採用。使わない時は折りたたんでおく事が出来るので、コンパクトに収納できる。傷防止フェルトも付属。サイドには小物が引っ掛けられるフック付。
用途自宅でのちょっとした作業、リモートワークにも。パソコン作業用、電話台、ソファ横のミニテーブル、キッチンのサイドテーブルとしても。ロータイプ 用途多彩 折りたたみ式 机 デスク。簡単設置 組立不要 おしゃれ シンプル 機能的。
材質天然木パイン(ラッカー塗装)
幅(mm)780
質量(kg)8.5
色ナチュラル
高さ(mm)710
奥行(mm)500
耐荷重(kg)30
天板厚さ(mm)20
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×500×120
天板有効寸法(mm)幅670×奥行500×高さ560
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。スチール製工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー
材質スチール
本体質量(g)185
適合工具(装着可能)フック・レンチ 他
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×31×87
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニ パイプ椅子 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
背もたれ付きのベーシックな折りたたみチェア。シンプルで使い勝手が良く、座り心地は抜群。折り畳みが可能で持ち運びも簡単です。サイドに連結可能なフック付き。会議テーブルにもピッタリの座面高。たためるから使わない時の収納場所も省スペース。背もたれ、座面はウレタン入り。
用途折りたたみチェア、折りたたみ椅子、折りたたみイス、パイプチェア、パイプイス、会議チェア、会議椅子、会議イスとして。
材質スチール(粉体塗装)、ウレタンフォーム、合成皮革
幅(mm)330
質量(kg)2.82
高さ(mm)750
種類折りたたみ椅子
奥行(mm)460
肉厚(mm)(パイプ)1
パイプ径(Φmm)19
座面高(cm)47
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。
突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。
バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。
あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ