プッシュボタン伸縮式。
長さ(mm)800~900
材質(本体)アルミ、(グリップ)木製
質量(g)395
パイプ径(Φmm)22
あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 パイプ径:手元 21ミリ、杖先 19ミリ
全長(mm)730~830
材質(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)290
パイプ径(Φmm)19/16
和服に合う高級一本杖
全長(cm)72~82
質量(g)300
タイプ折りたたみ
パイプサイズピッチ2cm・6段
パイプ径(Φmm)手元20、杖先17
握り部木製
材質(支柱)アルミ
付属品折りたたみ専用固定パーツ付
材質(グリップ)木製<楓>、(本体)アルミ、(足ゴム)合成ゴム、(ストラップ)ナイロン
本体質量(kg)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940
高さ調節5段階
RoHS指令(10物質対応)対応
身長に合わせて5段階調節可能。人差し指がかかりやすく握りやすい細首タイプ。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
色フラワーパープル
質量(g)320
シャフト径(Φmm)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×120×800~900
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
1本
¥5,988
税込¥6,587
5日以内出荷
身長に合わせて5段階調節可能。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。おしゃれな花柄のステッキ!。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.3
色ブルー
シャフト径(Φmm)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×790~890
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
1本
¥7,388
税込¥8,127
5日以内出荷
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.34
シャフト径(Φmm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
高級感漂う彫刻仕上げ。キラキラ輝くシャイニーステッキ。
全長(cm)75~83
付属品ストラップ付き、折りたたみホルダー付き
質量(g)330
タイプ折りたたみタイプ、スリムネック
材質(グリップ)アクリル樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)26
身長に合わせて5段階調節可能。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。おしゃれな花柄のステッキ!。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.3
シャフト径(Φmm)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×790~890
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
可愛いハローキティの杖。握りやすいスリムネック構造。オリジナルストラップ付き。
全長(cm)78~88
付属品ストラップ付き、折りたたみホルダー付き
パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)26
介援隊がオススメするファッショナブルステッキシリーズ。
寸法(cm)長さ約74.5~84.5(6段階)、グリップ長さ:約11.5、ゴムチップ底径:約2.9
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
質量(g)約285
材質本体:アルミ、グリップ:楓製
適合ゴムチップ内径(mm)15
ケース入数20
グリップはシボ加工により少し滑りにくくなっています。 スタンダードカラー3色に加え、高級感のある市松柄2色をご用意
全長(mm)730~830
材質(握り)ポリプロピレン、(支柱)アルミ
質量(g)280
ピッチ(mm)250
パイプ径(Φmm)19/16
落ち着いた色で人気。太めのグリップで握りやすく、シンプルでベーシックな風合いが魅力。交換用ゴムチップが1個付属します。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/楓、ストラップ/ナイロン、先端ゴム/合成ゴム
全長(mm)790~880(25mm間隔・5段階調整)
質量(g)360
シャフト径(Φmm)上部/22、下部/19
金属イオンの無機系抗菌剤『バクテキラー』をグリップ樹脂に配合。菌に対し優れた抗菌効果を発揮します。シャフトとの接続部分を細くしたスリムネック構造にする事で長時間のご使用で指の間が痛くならない様考慮いたしました。10段階の長さ調節が可能で身長136センチ~182センチの幅広い方にご使用頂けます。安心安全SG適合品。
仕様●素材:グリップ/PP、TPR、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約290グラム●長さ:74~84センチ●適応身長:142~162センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
安心の反射シール付き、標準的な太さのオーソドックスな折りたたみステッキ。
仕様●寸法:81.5~91.5cm 5ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:300g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き●反射シール付き
左右異なる形状の握りやすいグリップ。
突いた衝撃をやわらげるバネ入り。
半分に折りたたみできます。
2本組。
全長(mm)1070~1270
質量(g)(1本)1090
高品質にしてリーズナブルなシンプルステッキです。リーズナブルな秘密はアルマイト塗装。アルマイト塗装とはアルミニウムを電解処理して酸化被膜を作り表面塗装する技法で、耐食性、耐摩耗性、硬度において優れた特徴を有します。単色しか出来ませんが一度に大量の塗装が可能な為比較的安価に製造可能です。シンプルな杖をお探しの方にはお勧めのステッキです。グリップ部分は肌ざわりの良い楓材を使用折り畳めば最大幅29センチのコンパクト設計で折り畳みホルダーが純正で付属されています。折り畳み状態から杖に戻すには、ホルダーを外して手を放すだけ。ゴムの張力により一瞬で杖となります。5段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~166センチの幅広い方に対応致します。SG規格合格品で耐荷重100キロに耐える安心設計です。
材質グリップ:木製(楓)・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)285
長さ(cm)76~86
適応身長(cm)146~166
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
ダーク調で落ち着きあり。手にも馴染む天然木のグリップ。
付属品ストラップ、携帯用袋、替えゴム
材質本体:アルミ、グリップ:天然木
質量(g)265
サイズ(cm)長さ79~86.5(4段階)、グリップ長さ:約12、折りたたみ時:25、ゴムチップ底径:約2.9●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
適合ゴムチップ内径(mm)15
握りやすい首細のグリップで長時間のお散歩も安心。 グリップ下部分が細く、握りやすい形状です。疲れにくく楽に握れます。 折りたたみ固定パーツ付 収納、持ち運びの際に、折りたたみ状態を保持し、コンパクトにまとめることができる固定パーツが付いています。 ペンシル型ジョイント 継ぎ目がきれいで、組み立てやすいペンシル型のジョイントです。 傷がつきにくい! 従来の杖と比べ、傷がつきにくい表面加工を施しています。美しい状態をより保つことができます。 取替えゴム:E001
全長(cm)78~88・2cmピッチ
質量(g)300
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部木製
材質(支柱)アルミ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ