ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚
材質SUS304ステンレス
長さ(mm)292
幅(mm)31
質量(kg)0.72
色ステンレス
高さ(mm)148
寸法(幅W×高さH)(mm)31×148
耐荷重(kg)参考:100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1組(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板
耐荷重(kg)40
寸法B(mm)135
寸法C(mm)14
寸法D(mm)12
寸法E(mm)31
寸法I(mm)10.5
付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-304-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-305-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-305型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。レバーを誤って操作しても多段階で棚を保持します。角度を60°、70°、80°、90°の4段階で保持するため、ディスプレイ用棚にも適しています。一括解除レバーセット EB-90型と併用可能です。ヒンジは不要です。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル、簡易作業台など
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本
材質/仕上ステンレス/電解処理
耐荷重(kg)110
寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L字棚受
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-304型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-306-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-303型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-308-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-306型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
折りたたみ棚受けは、ステンレスSUS304製で屋内・屋外問わず使用できる、DIY向け商品です。レバーでロックを解除するだけで、簡単に折りたたみができます。折りたたみ時にバタつきがなく、壁面を傷つけない設計がされています。
用途在宅勤務のおりたたみデスクや、簡易作業台の作成に。
適合付属ビス:ステンレスナベ頭タッピング 4×16 5本
長さ(mm)250
材質/仕上ステンレス/SUS304
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
ステンレス鋼製折りたたみ棚受EB型専用ダンパーです。ラプコン機構を搭載しているため、棚をゆっくり折りたたみ急な落下を防ぎます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決めテンプレート
材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、鋼
質量(g)400
仕上亜鉛めっき、クロムめっき
アズワン品番65-1993-17
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)15
棚受け金具L型棚受け
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです。幅広の棚板に最適です。ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。本品はEB-91型の後継品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです。幅広の棚板に最適です。ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。本品はEB-90型の後継品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセット用のロッドです。必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカートです。
用途書架・物品棚・移動棚
色ベージュ、ステンレス
キャスター径(Φmm)100
材質(本体)SUS304 ステンレス製
タイプ単体
耐荷重(kg)45(棚一段15)
材質(キャスター)ゴム
棚間隔(mm)303
棚段数3
キャスター種類4輪自在(2輪ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
収納量や設置場所に合わせて折りたたみできます。また、折りたたむと約1/2になり省スペースで使用できます。部屋のコーナーにも設置できます。
グリーン購入法適合
仕様折りたたみ時:W805×D480×H1632mm、棚板:W672×D300×H20mm
材質スチールパイプ・粉体塗装、直径40mm双輪キャスター(3個ストッパー付)
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×480×1632
アズワン品番64-8220-78
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)349
短辺(mm)(内寸)515、(外寸)550
長辺(mm)(内寸)524、(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:515、長辺:524
圧縮荷重(kN[kgf])16.47[1679]
外寸法・高さ(mm)364
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)331
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)314
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])6.30[642]
外寸法・高さ(mm)325
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)305
脱着扉と回転扉を用途により使い分け
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
間口(mm)220×270
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
機能片短辺回転式扉付、両長辺と片短辺及び上枠短辺左にラベル剥離用シボ面有、上枠短辺右にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)86
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.3
適合フタオリコンL51Bフタ
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
材質導電性PP
取付片短辺124、125型
有効内寸(mm)605×210×210
外寸(mm)630×230×243
内寸(mm)605×210×210
機能片短辺回転扉付
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)79
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)10
材質導電性PP
取付片長辺124、125型
有効内寸(mm)358×335×206
外寸(mm)383×360×243
内寸(mm)358×335×206
機能片長辺回転扉式、スライドフタ
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)79
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)16.01
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。
【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。
【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本
許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
フリーアドレスタイプのデスクでの使用に便利なラック。社内移動用バッグや私物が収納でき、机上がすっきり。上段の棚板は3段階で位置が変えられます。コンパクトな設計ながら、ボックスファイルが4個置けます。折りたたみ傘などを掛けるのに便利なフックと取っ手は左右どちらにも付いています。
仕様可動棚板(上段):50mmピッチ・3段階
材質本体・棚板:スチール・粉体塗装、キャスター:Φ30mmナイロン双輪4個(2個ストッパー付)
幅(mm)420
質量(kg)3.5
キャスターあり
最大積載量(kg)10/段(棚板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×250×550
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。388型(ダンパーなし)と併用可能です。
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上黒アルマイト処理
材質アルミニウム合金
棚受け金具その他棚受
RoHS指令(10物質対応)対応
後輪のホイール部をロックし、より確実なハンドブレーキシステムです。
使用時ハンドルを握ると解除、離すとロックがかかります。
放置や自走による事故の未然防止に役立ちます。
用途運搬作業に。
材質荷台部/スチール、ハンドル部/スチール、キャスター部/スチール、ブタジェンゴム、ブレーキ部/スチール、PP、荷台マット・クッション部/塩化ビニール
ブレーキ○
RoHS指令(10物質対応)対応
山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール棚です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。下側からでも積載量が見えやすいパイプ式の棚です。別売りの「段ボール仕切枠」を取付することで、折り畳んだダンボールを取りやすい位置に収納することができます。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。ダンボール棚の均等耐荷重は1枚当たり20kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
用途組立前のダンボールの収納に。
奥行(mm)581
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
スタックカーゴの内部に別売りの棚板セットを取りつけることでパレットラック上でも通常の物品棚のように多品種の収納管理ができます。別売りの上蓋を使えば通常の搬送用ボックスパレットとしても使えます。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちの1100X1100mmパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)
用途製品の保管、区分け、輸送に。
トラスコ品番662-8383
セット内容側面パネル3枚、口枠1つ
材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ
色グレー
高さ(mm)1100
奥行(mm)1107
間口(mm)1107
静荷重(kg)4000
折りたたみ寸法(mm)1120×1120×H99ずれ防止取付時+18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動荷重(kg)1000
1セット
¥81,173
税込¥89,290
20日以内出荷
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)315
短辺(mm)(内寸)407、(外寸)439
長辺(mm)(内寸)614、(外寸)649
有効内寸(mm)短辺:406、長辺:613
圧縮荷重(kN[kgf])9.54[970]
外寸法・高さ(mm)327
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)307
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズの半面棚板専用の仕切板です。折り畳んだダンボールなど、平置きでは取り出しにくい資材を立てかけて収納することができて便利。はめ込むだけでセット完了、半面棚板上の任意の位置にスライドすることができます。全面棚板仕様(半面棚板×2枚使用で全面棚板)でご使用の場合でも取り付け可能、その場合仕切板は前後で分割されます。仕切板に立てかける物の重量:目安5kg以内。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
高さ(mm)300
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)5
入数1セット(2枚入)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着感が良い・・・違和感なく使用でき、長時間の使用による蒸れや臭いも軽減します。
呼吸や会話が楽・・・マスクのプリーツが開き、マスクの表面積が広がるため、呼吸や会話が楽になります。
化粧崩れ予防・・・肌とマスクの接触が減り、リップや口紅がつきにくく、肌荒れ予防にもなります。
熱中症の予防・・・マスクの中に熱がこもりにくくなります。
ずれにくい・・・重さはわずか1.8g。非常に軽いため、ずれにくく快適に使用できます。
抗菌素材・・・製品は安心の日本製。抗菌素材のため、水で洗って繰り返し使用できます。
折りたためる・・・マスクごと折りたためて、ポケットにしまうことができます。
用途不織布マスク専用のインナーフレームです。マスクの内側に取り付けることで、マスクが立体的になり、呼吸が楽にできるようになります。小さいマスク用、大きいマスク用の2サイズ調整可能。
入数1袋2フレーム入り
仕様サイズ調整可能(普通・小型)
色白透明
質量(g)約1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個
色シルキーホワイト
奥行(mm)581
寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393
均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.76MB) (1.74MB)
均等耐荷重(kg/台)60
バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
中間棚1枚付で積載力倍増!
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ