組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。
コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。
水槽を広げるだけで自立します。
用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。
仕様排水口、収納バッグ(PE製)付
材質PVC
質量(kg)9.5
容量(L)567
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×500
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
軽量で錆びに強いオールアルミニウム製です。ワンタッチ式なので、広げるだけで水槽本体完成です。2人で広げるだけの簡単設置です。コンパクトに折り畳めるので、省スペースで保管できます。
用途貯水用に。
材質フレーム:アルミ角管、接続部:66NAガラス入り・PP、水槽シート:高強力ポリエステル糸使用ターポリン
2018年トラスコ掲載ページ9 1154
水槽を広げるだけで自立します。支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます。折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収納可能。排水口付き/収納バッグ付き
用途土木・建設工事用、農業用、各種イベント用等様々な用途に活用可能
材質ポリ塩化ビニル、ポリエチレン
寸法(mm)1200×500(使用時)
質量(kg)9.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
メッキ液 他薬液用予備水槽として。
工業廃液等予備水槽として。
設備洗浄用水槽として。
組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。
ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。
オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
わずか3秒で組立できるバック
大工道具の収納から、作業工具、園芸用具、釣りを始めとするレジャーなど、使い方次第で、幅広く使うことが出来るバケット
建設現場や非常時の貯水に適しています。
不要時は折り畳めるため、収納スペースが節約可能です。
材質PVC
柔らか素材のソフトタブ・プラス。
使用後は折りたたんでコンパクトに。
持ち運びも簡単でワイドサイズなのでアウトドアにも最適。
用途ビールやジュースを冷やすのに・アウトドアでの荷物の持ち運びに・お子様の水遊びに・車のトランクルームの隙間に・マリンスポーツに・買物用バスケットに・大きな野菜や果物の水洗いに
材質本体・取手・滑り止め・水抜き栓:熱可塑性エラストマー、枠・底:PP
仕様水切りラクラク・便利な水抜き栓付・滑りにくいエラストマー持手・底面には滑り止め付
形状丸形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×246
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×100
商品タイプ本体
一人でかんたんに設営できます。広げるだけ工具不要の折りたたみ簡易式水槽です。コンパクトに折りたためるため収納、保管に便利です。ポリタンクと比較して輸送コストを削減できます。排出ホース付き
仕様●サイズ:6角形 約160cm(対角角部から角部)×141cm×H80cm●収納サイズ:約70cm×100cm×H30cm●厚み:約4cm●重量:約20kg●材質:本体(PVC、ポリエチレン)●カラー:ブルー●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番67-2186-05
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
水道法水質基準に適合(飲料用)します。
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
高さ(mm)700
使用温度範囲(℃)-20~60
一人でかんたんに設営できます。広げるだけ工具不要の折りたたみ簡易式水槽です。コンパクトに折りたためるため収納、保管に便利です。ポリタンクと比較して輸送コストを削減できます。排出ホース付き
仕様●サイズ:10角形 約261cm(対角角部から角部)×249cm×H80cm●収納サイズ:約70cm×100cm×H50cm●厚み:約4cm●重量:約35kg●材質:本体(PVC、ポリエチレン)●カラー:ブルー●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番67-2186-07
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
水道法水質基準に適合(飲料用)します。
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。
トラスコ品番100-0528
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)4.5
高さ(mm)700
使用温度範囲(℃)-20~60
容量(L)200
外径(Φmm)600
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
水槽を広げるだけで自立します
支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます
折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収納可能
排水口付/収納バッグ付
用途土木・建設工事用、農業用、各種イベント用等様々な用途に活用可能
材質ポリ塩化ビニル、ポリエチレン
寸法(mm)1600×500(使用時)
質量(kg)12
入数(個)1
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組み立て、分解が簡単です。
内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密加工です。
用途工業用に、メッキ液他、薬液用予備槽に、農水産物の洗浄に、農薬散布他、農業用貯水槽に
仕様T-K200のみ格納袋付
トラスコ品番102-1064
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)17
高さ(mm)700
容量(L)1500
外径(Φmm)1650
1個
¥198,800
税込¥218,680
3日以内出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
一人でかんたんに設営できます。広げるだけ工具不要の折りたたみ簡易式水槽です。コンパクトに折りたためるため収納、保管に便利です。ポリタンクと比較して輸送コストを削減できます。排出ホース付き
仕様●サイズ:8角形 約210cm(対角角部から角部)×195cm×H80cm●収納サイズ:約70cm×100cm×H40cm●厚み:約4cm●重量:約27kg●材質:本体(PVC、ポリエチレン)●カラー:ブルー●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番67-2186-06
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
一人でかんたんに設営できます。広げるだけ工具不要の折りたたみ簡易式水槽です。コンパクトに折りたためるため収納、保管に便利です。ポリタンクと比較して輸送コストを削減できます。排出ホース付き
仕様●サイズ:6角形 約100cm(対角角部から角部)×86cm×H80cm●収納サイズ:約40cm×100cm×H30cm●厚み:約4cm●重量:約18kg●材質:本体(PVC、ポリエチレン)●カラー:ブルー●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番67-2186-04
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に
材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン
形状角形
特性折りたたみ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組み立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工により気密構造に優れています。
用途貯水用。
使用温度範囲-20~60℃
災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。フレームを使用することで水位が低くても形が崩れません。
また開口部が大きくなるため、水のくみ出しなど楽に行えます。
付属のグランドシートを下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。
付属品グランドシート(180×180cm)付き
材質本体:PVCターポリン無毒加工、グランドシート:PPクロス、フレーム:スチールパイプΦ31.8(mm)
質量(kg)約14.8
色ブルー
直径×高さ(cm)138×92
収納時寸法(cm)97×61×25
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
【かさの授業】に最適、0.01dl水槽。【かさの授業】に最適な0.01dl水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。
色クリア
材質(本体)アクリル樹脂製
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×13×16
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
色(表)ODグリーン
色(裏)ブラック
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
容量(L)23
質量(kg)1
高さ(mm)246
奥行(mm)400
耐水圧が0.8kg/[[立方センチメートル]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色ODグリーン/ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水
厚さ(mm)0.62
仕様耐久期間約5年
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦2500、横2350
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
色(表)ODグリーン/(裏)ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水圧
シート厚さ(mm)0.6
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
引張強度(N/cm)縦2400/5、横2100/5
ハトメアルミハトメ
耐水圧が0.8kg/[[CM3]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色メタリックシルバー
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
引裂強度(N)縦:300、横:300
耐久性(年)約5
特性耐候
引張強度(N/5cm)縦:2500、横:2350
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.62
色ODグリーン/ブラック
番手(#)7000
引裂強度(N)【縦】350【横】380
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約5年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性
引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.62
色メタリックシルバー
番手(#)7000
引裂強度(N)【縦】350【横】380
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約5年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性
引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350
関連キーワード