5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。 厚さ(mm)0.5 材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ 仕様粘着テープ付き 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様ライト付 材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPIエンジニアリング内視鏡用モニタ
モニタサイズは鮮明な3.5インチ(名刺サイズ程度)、5.6インチ(葉書サイズ程度)TFT液晶を採用。 モニタについている『前の画像』『次の画像』の2つのボタンで、内視鏡カメラの明るさを6段階に調光できます。 電源はACアダプタ、または市販の乾電池のどちらでも駆動できます。屋外でも電気設備のない場所でも、場所を選ばずお使いいただけます。 NTSC入力端子のあるテレビなら機種を選ばす接続でき、内視鏡カメラからの映像をテレビ画面上に映し出すことができます。大勢で大きな画面で観察する時などに便利です。 作業着の胸ポケットに収まるコンパクト設計。移動のときに場所をとりません。 モニタの『保存』ボタンで、内視鏡で映している映像を静止画像としてSDカードに保存できます。画像の保存形式はJPEG形式。静止画像の入ったSDカードをパソコンに差し込めば、パソコン上で画像を見られることはもちろん、。メールに添付したりなど、様々な用途にお役立ていただけます。 モニタの画像をテレビモニタに映し出すことができます。また、ビデオデッキに接続すれば、動画の保存も可能です。 モニタの角度が自由に変えられます。スタンドは折りたたんで収納しておけるので、すっきりとしたフォルムです。 モニタ画面の左上にLED照明の明るさ・撮影枚数・電池残量が表示されます。 USBビデオキャプチャーアダプタを内蔵すれば、モニタを普段使用しているパソコンに直接つなげることができ、。パソコンの画面上にも内視鏡カメラからの映像を映し出すことができます。また、その映像をそのまま動画として保存することも可能です。
出力SDカード NTSCビデオ出力 保存形式JPEG 付属品ACアダプター(6V,2A) SDカード RCAビデオケーブル(TVとの接続用)
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドレストに装着する後部座席用小物入れ 多目的に利用可能 収納ボックスを広げると、深さ約105mmの大容量の収納スペースとなり、 スマホや紙コップなどを置くことができます。 また、折りたたむと底の浅いトレーとしてご利用いただけます。 収納ボックスは、5段階に角度を調整可能。 ボックスの底面には鏡が付いており、90度持ち上げることでメイクアップミラーとしてご利用いただけます。 装着は簡単。ヘッドレスト取り付けアームをヘッドレストの2本のシャフトの間にはさみ込むだけ。 取り付け可能なシャフトの間隔は、105mm~145mmまで。幅広い種類のシートでご使用いただけます。
適合【ヘッドレスト】シャフトの間隔が130~145mm(シャフトを抜けば105~145mm) 材質ABS、シリコン 質量(g)約256 耐荷重(kg)最大約3 収納時寸法(mm)約242×182×38 使用時寸法(mm)約242×182×105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 トラスコ品番447-9271 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 幅(mm)900×1800×2枚+1800 厚さ(mm)1.0 質量(kg)14.3 高さ(mm)1800×1枚 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)1.0mm 折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷