13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式なので持ち運びに便利。 脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4.7~14インチクラスのスマートフォンやタブレットに対応する、スタイリッシュな折りたたみ式デスクスタンド <各部のサイズを調整可能> アーム部分は高さ約120mmまたは175mmに設定可能。端末を使いやすい高さに調整できます。 また、ホルダー部分は上下に伸縮して設置する端末が安定するサイズに調整できます。 アームとホルダーは別々に角度調整が可能なので、使用場所を選ばずどんな条件でも見やすい向きに調整できます。 端末が接触する部分はソフトなシリコンで覆われており、キズや滑りを防いでいます。 <多機能なベース> さらにベース部分の後部からは、転倒防止用のアウトリガーを引き出すことができます。 タブレットを使用する際には、全てを最大に広げることでぐらつきや転倒を防ぐことができます。 また、上面はトレー形状のため、小物を置くスペースとしても使えます。 <コンパクトデザイン> 折りたためば丸みを帯びたコンパクトな形状に変身。鞄等に収納しやすいデザインです。 開閉や伸縮操作の際に便利なレザーストラップがデザインのアクセントになっています。
材質ABS + PC + アルミ合金 質量(g)約315 適合サイズ4.7~14インチクラスのスマホ、タブレット(800gまで) 収納時寸法(mm)124×83×26 最大寸法(mm)175×83×245 RoHS指令(10物質対応)対応 特性角度調節、高さ調節、折り畳み可能
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、4.7~13インチのスマートホンやタブレットに対応した、4軸の折りたたみ式デスクスタンドです。 オンライン学習、ワークミーティング、映画やビデオの視聴、撮影台として快適にご活用いただけます。 本製品のスマホホルダーとスタンドの底面には、滑り止めが設置されており、しっかりとスマホやタブレットを支えてくれます。 また、4軸構造により、可動範囲が広く折りたたんで持ち運びにも便利です。
特性折り畳み可能・滑り止め 対応機種4.7~13インチのスマホ、タブレット 寸法(mm)約90×125×250(展開時)、約90×125×54(収納時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。 机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。 アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スマホ / タブレットPC対応 充電しながら角度調整できるアルミスタンドです。折り畳み可能で、持ち運びにも最適なコンパクトサイズです。シンプルながらアルミ製の高級感のあるデザインなので、オシャレなカフェなどで利用いただいても違和感はありません。机やスマホとの接触部はシリコンパッドが付いており、傷をつける心配がありません。
特性折り畳み可能 付属品キズ防止用シリコンパッド×1 質量(g)約186 タイプ卓上スタンド型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130 対応機種各種スマートフォン・タブレット(厚さ13mmまで) 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみ棚受けは、ステンレスSUS304製で屋内・屋外問わず使用できる、DIY向け商品です。レバーでロックを解除するだけで、簡単に折りたたみができます。折りたたみ時にバタつきがなく、壁面を傷つけない設計がされています。
用途在宅勤務のおりたたみデスクや、簡易作業台の作成に。 適合付属ビス:ステンレスナベ頭タッピング 4×16 5本 長さ(mm)250 材質/仕上ステンレス/SUS304 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,980 税込2,178
当日出荷

実験用/軽量作業用/キャスター付き_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ 山金工業 動画あり
コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル/一人用の簡易実験用作業台/移動・運搬用ワゴンとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に実験器具を収納・移動しながら、一人用作業台としてお使いいただけます。小さなサイズ感のため移動時もスムーズに動かせます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途実験室、研究施設等での移動用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)ケミテクト 色(天板)ブラック キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 均等耐荷重(kg)50(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
27,595 税込30,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブルや一人用の簡易実験用作業台としてご使用いただける天板付きラボワゴン【固定式】です。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの実験器具などを収納して一人用作業台としてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途実験室、研究施設等での軽量作業向け一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 高さ(mm)738 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板数(枚)2(天板除く) 材質(天板)ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板) 色(天板)ブラック 均等耐荷重(kg)50 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.36MB) 総耐荷重(kg)50 色(脚部)シルキーホワイト
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【各場所で大活躍スマホホルダー】。卓上、デスク天板の端、飛行機客室の折りたたみ式トレイ、スーツケースのキャリーバーなどどこでも設置可能。両手を解放して自撮り、動画視聴、ビデオ通話、料理などが楽しめます。【持ち運びが簡単】。折り畳みができ、手のひらサイズとコンパクトなので、出張や旅行のお供に最適。【角度自由自在】。場所によって好きな角度に変更し、スマホの縦置きも横置きも設置可能です。【幅広い互換性】。上部のスマホ固定用のホルダーは最大82mmまで開くことができて、様々なスマホ機種に対応可能です。また、下部のクランプは最大35mmの厚さに対応し、平らな場所に固定することができます。
セット内容製品本体、DisplayPortケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質ABS、筐体:メタル 寸法(mm)41×41×90 質量(g)100 電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約54×122×13 電源電圧(V)DC+5 消費電流(mA)最大280(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず) 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応。優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能。優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計。コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)269 幅(mm)226 質量(kg)0.7 シルバー 高さ(mm)50 間口(mm)226 耐荷重(kg)10 保証期間5年間 高さ調節あり 調節範囲(mm)33.2~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応。折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能。可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能。ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属。機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし 材質アルミ、スチール 幅(mm)キーボードトレイ:449 質量(kg)8.8 シルバー 奥行(mm)キーボードトレイの:207 幅(cm)66.8 耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5 長さ(cm)95.6 アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548 ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219) 高さ(cm)92.6 液晶モニター1画面サイズ 適合モニターサイズ最大27 最小高さ(mm)926 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

大型デジタルデータライト(LED照明)の決定版!薄型の灯体・大光量・長時間点灯・人や眼に優しい光・鮮やかな色は感動を与えます。人物撮影・絵画撮影・商品撮影・目視検査証明・セレモニー会場照明等に威力を発揮します。
付属品LEDライト、17mmダボ、ACアダプター、ライトスタンド250cm、ソフトフィルター(布)、キャリングケース、スタンドホルダー 寸法(mm)ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395、ライトスタンド折り畳み長:760、伸長870~2500 質量(kg)ライト部:1×2、スタンド:1.67、総重量:約3 出力(W)65×2(合計130) 電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A 冷却方式本体内蔵ファン 光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs 照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約1940、調光最大:橙色光/1灯中心/約1950、直下100cm:中間色光/1灯中心/約1920 LED演色性:Ra90、色温度:3200~5500K(目盛表示)、照射角度:45°、調光範囲:10~100% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
174,900 税込192,390
7日以内出荷

趣味のビデオ・デジカメ撮影から本格的な業務撮影までお手持ちのカメラに簡単装着、簡単撮影!!機動力・操作性を各段にアップさせた7000シリーズです。LED300個により明るく補助光の領域を完全打破、2電源&リモコン8チャンネル遠隔操作。ACアダプター付きです。LEDライト2灯とエアークッションライトスタンド2本をセットにしてキャリングケースに収納しました。左右からの理想的な照明ができます。
仕様残量チェック:Batモード表示P1~P9 10段階 電圧検知 付属品ソフトフィルター、色温度変換フィルター、リモコン電波式、ACアダプター、ハンドグリップ、テーブルスタンド、ライトスタンド、キャリングケース 寸法(mm)本体:約173×153×43、光面:幅110×奥行150、折り畳み長:660(ライトスタンド伸長:740~208/4段階) 質量(g)725(バッテリー含まず) 電源SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ AC100V 50/60Hz 最大出力(W)約20 (許容電圧範囲6.5V-8.5V) 光源白色LEDΦ5/300個 色温度(K)5400/3200 照度(Lx)約12000/50cm 約3000/1m 絞り約1m f8+1/3(ISO400・1/30)参考値 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示00~99 点灯時間約35分/NP-F550・約80分/NP-F570・約120分/NP-F970 照射角度(°)約44
1台
140,900 税込154,990
7日以内出荷