折りたためてスマート収納
最大積載荷重(kg)75(25/1段)
キャスターポリプロピレンΦ75(自在×4 2輪ストッパー付)
外寸(mm)670×380×H845、210×380×H1075(折りたたみ時)
EBM品番3866100
棚板有効内寸法(mm)350×545
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量で、使わない時に折り畳める折りたたみカートです。
折り畳んだ状態でも自立します。
材質本体:樹脂、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)約60
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×435×845
キャスター径(Φmm)約75
保証期間6ヶ月
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×435×1070
色(フレーム)シルバー
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】約515×310×28
色(本体)ブラック
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
普段は折りたたんで収納!使いたい時にパッと広げるだけで使用できるワゴンです。
広めの天板サイズなのでパソコンやプリンター、本等も置け色々な使い方ができます。
ワゴンの中央には小物が置ける網カゴが付いています。
軽くて折りたためるので、自動車のトランクなどに積んで運ぶのにも便利です。
両サイドのレバーをカチッと操作するだけで簡単に折りたたむことができ狭いスペースでも収納可能。
製品は付属のキャスターを付ければすぐにお使いいただけます。
用途デスクワゴン、サイドワゴン、作業用ワゴン、サービスワゴン、催事用ワゴン、キッチンワゴンなど。
材質スチール
質量(kg)5.66
色ホワイト
段数2
耐荷重(kg/段)棚板:20、網カゴ:10
キャスター径(Φmm)50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン時:幅626×奥行377×高さ688、折りたたみ時:幅695×厚さ85×高さ875
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(網カゴ底側) 間口565×奥行160×深さ35
取扱説明書(1.4MB)
引出しなし
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
折りたたみ式ですので使用しない時には、コンパクトに折りたためます。両開きはもちろん片開きでも使用できます。溶接を一切使わず組み立てています。ステンレスを使用しているため、あらゆる現場でも適応し、丈夫で長持ちです。組み立て一切不要です。「安全」「安心」「安定」を備えたワゴンです。
奥行(mm)505
均等積載量(kg/段)30
材質SUS430
コンパクトに折り畳みができるプラスチック製のツールカート。軽量なプラスチック製で、さらにコンパクトに折り畳みができるツールカート。ロック用ハンドルを押し込んでロック、引張ってロック解除で簡単に折り畳むことができます。4輪が自在輪なので、狭い場所で取り回しがよく、また前後関係無く操作することができます。工具の携帯や、ネジなどの小物を収納できる便利なツールトレーを装備しています。
用途工具の持ち回り、整理整頓に
材質フレーム:アルミ、棚板:PP(ポリプロピレン)
色ブラック/シルバー
高さ(mm)845
質量(g)6500
奥行(mm)435
間口(mm)665
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×435×1070
引出しなし
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×310×28
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等で便利な多目的で使えるツールカート。折りたたんで小さく収納できる。整理整頓に。整理整頓に。工具の整理に。
用途作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等に
質量(kg)約6.8
高さ(mm)860
奥行(mm)380
間口(mm)660
積載荷重(kg)約70まで
キャスター2本ストッパー付きキャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立:660×380×860、収納:200×380×1060
ストッパーあり
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥8,298
税込¥9,128
部品・工具不要のワンタッチ式で組み立てが簡単で、搬入・設置・撤去がスピーディーです。組み立て、解体が不要な一体折りたたみ構造です。折りたたむと、奥行方向が完成品の約1/6なので、収納・保管に省スペース化ができます。一人で簡単に設置でき、不要時は簡単に折りたたんで収納できます。
用途オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など。
仕様一体折りたたみ構造
トラスコ品番408-6341
質量(kg)11
ストッパーあり(×2)
キャスター種類双輪
均等積載量(kg/段)50
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。
荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。
ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。
一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。
台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。
荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。
床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付、フットブレーキ付き
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)静音ゴム
タイプ静音
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)505
ハンドル高さ(mm)900
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
特性軽量、静音
荷台寸法(奥行)(mm)835
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ワンアクションで開閉可能で収納しやすく、狭い場所でも便利です。
車輪も大きく、床を汚さない車輪を使用し使用環境にマッチします。
段数3
仕様自立収納可能、棚間有効300m/m
寸法(幅W×高さH)(mm)(折り畳み時)220×1035
仕上鏡面仕上
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
金沢車輌製造の純国産、高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。
荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。
ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。
一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。
台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。
荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。
床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
用途運搬用途に
仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
タイプ静音
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)505
ハンドル高さ(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、静音
荷台寸法(奥行)(mm)790
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。
トラスコ品番464-8099
材質スチール
質量(kg)28
タイプ折りたたみ式
キャスターΦ75mmストッパー付4個
作業床面広さ(mm)590×1200
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカートです。
用途書架・物品棚・移動棚
色ベージュ、ステンレス
キャスター径(Φmm)100
材質(本体)SUS304 ステンレス製
タイプ単体
耐荷重(kg)45(棚一段15)
材質(キャスター)ゴム
棚間隔(mm)303
棚段数3
キャスター種類4輪自在(2輪ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンアクションで2段台車になります。
メッシュタイプで軽量です。
下段に荷物があっても2段になります。
用途事務所や店舗など
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番764-5201
材質ハンドル表面処理:粉体塗装
タイプメッシュ
特性軽量
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。。ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。バッテリーは簡単に着脱可能です。リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。USBケーブルで充電します。
用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。
トラスコ品番215-8788
質量(kg)20
荷台寸法(高さ)(mm)220
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)150
センサー追従:超音波センサー/障害物:レーザーセンサー
ハンドル高さ(mm)1000
バッテリーリチウムイオン電池
充電方式専用充電器使用 AC100-240V
最高速度(km/h)追従モード5.4・リモコンモード前進:4、後進:2
登坂角度6度(150kg搭載時)
荷台寸法(奥行)(mm)900
稼働時間(時間)約8
最小旋回半径(mm)910
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
ワンアクションで2段台車になります。
メッシュタイプで軽量です。
用途事務所や店舗など
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番764-5198
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)上段:745、下段:142
材質(車輪)ゴム
タイプメッシュ
均等荷重(kg)80
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)885
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具スチール
特性軽量、メッシュ、2段
荷台寸法(奥行)(mm)700
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ネスティングが可能。
ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)
材質スチールナイロンコーティング
1台
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
クルーズカートは、ドイツ製でオフィスや倉庫などで使用されています。折りたたみ式の2段カートですので様々な用途で活躍しています。
おしゃれで便利なクルーズカート!オフィスや倉庫で大活躍です。
折りたためばわずか厚さ11cm。収納にも便利です。折りたたみの手順もワンタッチで簡単です。
セット内容クルーズカート、専用BOX(1個)
材質(本体)PP・スチールバンド
耐荷重(kg)60
キャスター固定×2、自在×2
均等積載量(kg/段)上段20、下段40
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×180×710
引出しなし
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
キャスター付きなので作業場まで楽々移動できます。溶融亜鉛メッキなのでサビに強いです。棚板を外せば、折り畳んで積み重ね保管ができます。
用途工場内部品、材料、工具の整理棚に。
トラスコ品番163-1842
材質本体:スチール、車輪:黒ゴム、積載面:
長さ(mm)2003
幅(mm)660
質量(kg)113
高さ(mm)1615
キャスター径(Φmm)150
均等耐荷重(kg)250(60kg/段)
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。<特許取得商品>
荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。
上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。
セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。金網タイプは「観音扉型金網」です。
観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
フットブレーキ付きです。(フットブレーキの後付けは出来ません)
用途運搬保管業務全般
ブレーキ有無フットブレーキ付き
キャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)
金網高さ(mm)515
1台
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。
<特許取得商品>
荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。
上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。
セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。
金網タイプは「1/2開閉型金網」です。フットブレーキ付きです。(フットブレーキは後付けはできません)
用途運搬保管業務全般
ブレーキ有無フットブレーキ付き
キャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)
金網高さ(mm)515
1台
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。
特許取得商品
荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。
上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。
金網タイプは「観音扉型金網」です。観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
用途運搬保管業務全般
キャスターシズかるスーパーベアリング入り防塵カバー付きキャスター(自在・固定各2個付き)
金網高さ(mm)455
1台
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
安心の大型タイヤ4輪。段差も砂利もガンガン進むフレコンスタンド台車。ハンドルは便利な折り畳み式。安心のフットストッパー付タイヤ。高さ調整できる吊下げ用フック。落下防止・荷置き用のメッシュ台。大型タイヤで土でもラクラク。少々の段差でもスイスイ。
用途産業廃棄物や資材運搬、工場・倉庫内作業などに。工場/建設現場/建築現場/工事現場/作業/倉庫内作業/産廃用台車/産廃物/産業/砂利/路面/ハンドル/折り畳み/フットストッパー/ブレーキ/積載/キャスター/保管/ダンボール/キャリー/頑丈/丈夫/安心/積み重ね可能/フレコンバック
材質本体・支柱:スチール、タイヤ:ノーパンク仕様天然ゴム製
質量(kg)40
車輪径(Φmm)200
内容台車、支柱
耐荷重(kg)約600
使用キャスター4輪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車サイズ】85×85×30~104
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
関連キーワード