6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き モノタロウ 動画あり
折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。
用途運搬用途に 付属品専用コンテナ1個 材質(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPR キャスターPP+TPR+スチール 固定方法125°、97°(ハンドル) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40 取扱説明書(11.0MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×736×153
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

空気入りタイヤを使用しているため、凹凸の多い現場で威力を発揮します ハンドル折りたたみ式
車輪径(Φmm)180 タイプ折り畳み式ハンドル 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)890 荷台上板厚さ(mm)0.9 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能プラスチックの採用により、業界No1の耐久性を維持しています。 荷台に4か所のスベリ止めゴムで作業の安全性を高めました。 ハンドル折りたたみ時の衝撃吸収効果があります。
車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐久性、スベリ止め 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合は、タイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)完成品
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)グレーゴム 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)940 材質(ハンドル)スチールパイプ キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組立て、折りたたみが出来ます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、後側の蝶ねじで固定した後、たて積して下さい。 マンションのエレベーターにも楽々のれます。(念の為本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 強力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積にして下さい。
ブレーキ付き ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×2、固定×2) ブレーキ種類フットブレーキ 特性取っ手付き ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
91,980 税込101,178
6日以内出荷