金属部品全てはSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
壁や物に対して当たりの優しいシリコン製コーナーバンパーが施された種類と汚れ溜まりが無く、なおかつ当たりの優しいR加工を施した種類の2タイプがあります。
固定車にはストッパーが標準で付属しています。
ハンドルは折りたたみ式ですので省スペースでの収納が可能です。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様完成品出荷(現地にてハンドルを開くのみ)
材質SUS304(キャスター部除く)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)835
材質(ハンドル)SUS304
キャスター金具SUS
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)SUS304
有効寸法(幅)(mm)450
折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。
用途運搬用途に
付属品専用コンテナ1個
材質(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPR
キャスターPP+TPR+スチール
固定方法125°、97°(ハンドル)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40
取扱説明書(11.0MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×736×153
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。完成品。
用途運搬保管業務全般
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
使用キャスター4輪
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)875
材質(ハンドル)スチールパイプ
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
折りたたみコンテナ50シリーズ専用台車です。まっすぐに段済みできます。ボルトレス仕様でナット脱落の異物混入を防止できます。メッシュ形状で軽さと天面強度UPしました。自動化ラインの自動供給に最適です。
用途50L折りたたみコンテナの運搬作業。
トラスコ品番684-4488
材質天板:PP
長さ(mm)557
幅(mm)393
色ブルー
高さ(mm)165
キャスターエラストマー車
均等荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)100
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
安心の大型タイヤ4輪。段差も砂利もガンガン進むフレコンスタンド台車。ハンドルは便利な折り畳み式。安心のフットストッパー付タイヤ。高さ調整できる吊下げ用フック。落下防止・荷置き用のメッシュ台。大型タイヤで土でもラクラク。少々の段差でもスイスイ。
用途産業廃棄物や資材運搬、工場・倉庫内作業などに。工場/建設現場/建築現場/工事現場/作業/倉庫内作業/産廃用台車/産廃物/産業/砂利/路面/ハンドル/折り畳み/フットストッパー/ブレーキ/積載/キャスター/保管/ダンボール/キャリー/頑丈/丈夫/安心/積み重ね可能/フレコンバック
材質本体・支柱:スチール、タイヤ:ノーパンク仕様天然ゴム製
質量(kg)40
車輪径(Φmm)200
内容台車、支柱
耐荷重(kg)約600
使用キャスター4輪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車サイズ】85×85×30~104
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
関連キーワード