コンパクトなのでオフィスフロアごとに備蓄しても省スペースで済みます。
リング状の持ち手に手を通して握るので、荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減します。
寸法(mm)W・D:540×1800(持ち手長さ200)
質量(g)600
耐荷重(kg)約100
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
機能性・耐久性・使いやすさを兼ね備えたスタンダード担架。
ソフトなハンドルグリップで持ちやすさ抜群。
丈夫な収納バッグ付きで持ち運びにも便利です。
付属品収納バッグ
材質(本体)アルミ、(張地)ポリ塩化ビニル、(ベルト)ナイロン
質量(kg)6
耐荷重(kg)159
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×2050×130
折りたたみ寸法(mm)110×970×170
松吉医科器械コード24-3198-00
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
移動に便利な車輪付。半分に折り畳めて収納にも便利。担架自体を中央から二つ折りにでき車輪と脚はワンタッチで内側に折りたためます。車輪が装備されているので、緊急の場合は1人で傷病者を運ぶこともできます。患者用固定ベルトが3本標準装備されています。
用途移動に便利な車輪付タイプの折りたたみ担架。
耐荷重(kg)120
質量(kg)7
色ブルー
材質(本体)アルミ合金、塩化ビニール
寸法(cm)189×48×21
材質(ベルト)ナイロン
折りたたみ寸法(cm)95×48×8
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)420
耐荷重(kg)150
アズワン品番8-3670-01
幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
かさばらないコンパクト収納タイプ4つ折タイプでコンパクトに収納でき、専用バッグに入れて持ち運ぶ際にも便利です。ビニールレザー仕様の為、清掃が容易です。
付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所、専用バッグ
材質フレーム/アルミニウム、ベッド面/ビニールレザー
質量(kg)6
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×2170×140
アズワン品番7-7696-01
折りたたみ寸法(mm)170×1080×100
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!
付属品胸部ベルト、収納用ベルト
材質紙製特殊繊維ボード
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65
質量(kg)3.5
色オレンジ
引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
緊急時に必要となる「担架」と「寝袋」が1つになった折りたたみ式担架です。
質量(g)2300
外形寸法(mm)780×2100
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
格納・携帯に便利な四ツ折式。
材質9号帆布
質量(kg)8.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100(四ツ折時1070)×140
松吉医科器械コード24-2112-00
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
最もスタンダードな米式担架。
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100×140
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2100×120×150
張地9号帆布
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
サッと広げてすぐ使える2ツ折担架。収納場所に合わせてサイズや保管方法が選べます。災害時はもちろん、緊急搬送用の常備品としてもご利用いただけます。担架で患者を運んだ後、簡易ベッドとしてそのまま使用できます。滑り止めのグリップ付き。
仕様●サイズ:545×2070×130mm●収納時サイズ:90×2070×130mm●材質:フレーム/アルミニウム、マット/布●耐荷重:200kg●重量:6.5kg●付属品:安全ベルト
アズワン品番65-8299-52
1本
¥17,980
税込¥19,778
40日以内出荷
キャッチコピー:コンパクトに収納できる、キャスター付き担架!。商品説明:未使用時は折りたたんでコンパクトに収納できる担架です。ベルト付きで安全、キャスター付きで運びやすい!耐荷重:150kg。
セット内容本体のみ
材質鉄、ポリエステル
形態1個梱包:化粧箱入り
サイズ(mm)使用時:約550×2000×180、折り畳み時:約230×230×1000
1台
¥7,300
税込¥8,030
欠品中
狭い現場に対応可能な2wayタイプキャスター付きの為、1人でも搬送が可能です。二つ折りにして収納可能です。寝台式担架が入らないエレベーターや狭い通路などに対応できるように椅子型にも変形する2wayタイプです。
付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所
材質フレーム/アルミニウム、ベッド面/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)15
高さ(mm)チェア時:1370
耐荷重(kg)約100
キャスター径(Φmm)150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×1900×220
座面高さ(mm)チェア時:520
アズワン品番7-7695-01
折りたたみ寸法(mm)530×1030×220
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
災害時や緊急搬送時に使い易い担架です。
担架として運搬後、簡易ベットとしてもお使いいただけます。
AED収納ボックス(8-3417-22)の下段に収納が可能で、緊急時にAEDとともにすぐに持ち出せます。
滑り止めグリップ付きです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):480×2140×120●重量(kg):4.5●材質:アルミウム・ターポリン●マットサイズ:530×1765mm●折りたたみ時サイズ:130×620×210mm●収納バッグサイズ:130×640×245mm●耐荷重:200kg●付属品:収納バッグ、安全ベルト
アズワン品番8-396-01
1個
¥36,630
税込¥40,293
翌々日出荷
四ツ折式で把手も伸縮しますので、小さく折りたためます。
耐荷重(kg)100
材質9号帆布
質量(kg)6.9
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2250(柄引込時170・四ツ折時910)×140
松吉医科器械コード24-2113-01
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
担架とベースフレーム分離型の緊急時搬送車で、担架は簡易ベッドとしても使用可能。組み立てに工具は不要で、広げてすぐ使用できます。軽量ノーパンクタイヤを標準装備。
材質アルミ
質量(kg)約22.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)790×2025×880
折りたたみ寸法(mm)担架/W275×L1065×H640、ベース/W235×L1245×H800
松吉医科器械コード24-3989-00
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
病人・ケガ人の搬送や災害時の搬送など防災用具として使用できる折たたみ式のリヤカーです。
専用の折りたたみ担架を取付けることで一人でも楽に病人・けが人の搬送が可能になります。
タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。
普段は折りたたんで収納できることにより、備蓄倉庫にも保管可能で場所も取りません。
仕様担架付
材質スチール、アルミ
表面処理ブラウン焼付塗装
最大積載量(kg)150
本体質量(kg)22
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
コンパクトに収納できる実用性の高い二つ折り式のスチール製担架です。簡単に折りたたみ可能で頑丈なワンタッチロックステー方式を採用しています。耐久性が高く水にも強いナイロン100%の4色バリエーション。
仕様●サイズ:幅55×長さ200×高さ18cm
コンパクトに収納できる実用性の高い二つ折り式の軽量アルミ製担架です。簡単に折りたたみ可能で頑丈なワンタッチロックステー方式を採用しています。耐久性が高く水にも強いナイロン100%の4色バリエーション。
仕様●サイズ:幅55×長さ200×高さ18cm
工具なしで簡単に広げることができ、すぐに使用可能です。担架部とベースフレーム部分離式で、担架部は簡易ベッドとして使用可能です。折りたたみ式で通路への保管も可能です。
材質フレーム部/アルミニウム、シート/防炎ターポリン、キャスター/
折りたたみ寸法(mm)担架部/275×1065×640、ベース部/235×1245×800
高さ(mm)750(シート上部まで)
質量(kg)約22.5(担架部/約10.5、ベース部/約12)
車輪サイズ(inch)前輪/Φ6 PU(ポリウレタン)製、主輪/Φ14 EVA発泡ノーパンクタイヤ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×2025×880
角度(°)0~27(背上げ)
ブレーキ種類後輪鉄タックル式
仕様2分割折りたたみ式
アズワン品番7-9836-02
1個
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
コンパクト設計により、省スペースでの収納・設置ができます。
医療・介護・スポーツの現場で活躍します。
付属 3WAYバッグで非常災害時、すぐ持ち出せます。
質量(kg)6
耐荷重(kg)159以下
総質量(kg)6.8
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
緊急時は「担架」として、要救助者の救助・搬送に活躍します。脚部折りたたみ式。
種類ベンチ
材質座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装、ベルト:ポリプロピレン、バックル:POM樹脂
質量(kg)約17
ベルト長さ(mm)約1590(バックル部の端から端まで)
耐荷重(kg)担架時:約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベンチ時:約1805×465×400、担架時:約2090×465×190
初期の救助活動に必要な機材を揃えました。運搬方法が1キャスターで引く2一人で持つ3二人で運ぶ、状況に合わせて運べます。積み重ねて保管ができます
一台でいろいろ。万能担架の決定版!!
仕様●仕様:アルミ●平担架時寸法:全長1,865×全幅520×全高195mm、背高850mm●いす担架時寸法:全長660×全幅520×全高1360mm、座高520mm●折りたたみ時寸法:全長985×全幅505×全高140mm●重量:9.5kg●耐荷重:120kg
アズワン品番68-0955-59
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
関連キーワード