カラーボックスにも納まる収納ボックス。
積み重ねたり組み合わせたり自由自在。
無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。
長側面2面に持ち手付き。
用途収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。
木箱のような外観で”とれたて感"を演出!鮮度感演出でセールスアップにつながります
4316のみ4面に手穴付きになります
材質ポリプロピレン
仕様フタは取り外し可能です。、※天然木を使用しているため、木目の節や塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。
耐荷重20
素材天然木
熱処理・燻蒸処理不要でそのまま輸出用梱包木箱としてご利用いただけます。
専用金具を金づちでたたくだけでどなたでも簡単に組立できます。
オーダーメイドで製作いたしますので最適なサイズでご利用いただけます。
材質木
サービス分類オーダー・加工
内寸(cm)約9.4×9.4×H4
外寸(cm)約10.7×10.7×H4.8
1個
¥959
税込¥1,055
32日以内出荷
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345
材質プリント紙化粧パーティクルボード
板厚(mm)12
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.5×28.5×28.5
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

道具箱 車載用大型タイプ
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。
抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
材質耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
天然木を使用した持ち手付の木箱
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)40
奥行き(cm)35
1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。
別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。
お客様組み立てとなります。
段数1
材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)約30(全体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×305
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
ぬくもり感じる、木調コンテナ。売場に見た目の温かさ、優しさを感じさせる外観です。軽量で柔らかく耐久性に優れ、リサイクル可能な環境にやさしい材質です。折りたたみ積み重ねが可能で、運搬や店舗でのスペースを最大限確保します。
材質ポリプロピレン樹脂
よごれ防止塗・荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
材質木製品
タイプ本体(身)
色(柄)白木
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×134×56
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
突板仕上げの収納ボックス。角が丸い安心デザイン。持ち手もついて持ち運びもカンタン。積み重ねも可能。ナチュラルにはタモ材突板を、ブラウンにはウォルナット材突板を使用。
用途おもちゃ、小物、収納、整理、整理整頓、片付け、片づけに。カゴ、かご、ボックス、ケース、引出し、整理箱、引き出し、おもちゃ入れ、小物入れ、カラーボックス、メタルシェルフ、ラック、インナーボックス、インナーケース、本棚、おもちゃ箱、箱、収納ボックス、収納ケース、収納かご、収納バスケット、シェルフボックス、ウッドボックス、木箱として。
材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ
仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
耐荷重(kg)均等静荷重約1000
折りたたみコンテナよりも美しく、木箱よりも軽量で扱いやすいP-BOX。
新しい売場演出を創造します。
長手面が折りたためる為、上下で連続性を出すことができ溢れ出るような臨場感のある商品陳列が可能です。
本体をひっくり返して商品を置くことでボリューム感のある陳列が可能です。仕切板とコロビ止めを取り付けることができます。
材質(本体)PP
均等耐荷重(kg)5
関連キーワード