収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。
座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。
すっきりとおさめる事の出来る埋込タイプです。
安全荷重(kg)100
材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)
低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。
"パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。
健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。
使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。
取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。
木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。
セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1
材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板)
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。
座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。
アタッチメントを使用することで、面付タイプの収納椅子として取付けることができます。
壁面に強度があれば、どこにでも取付けることのできるタイプです。
材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)
安全荷重(kg)100
浴室用折り畳み式腰掛です。
材質ブラケット・アーム:アルミ、シート:ポリプロピレン
表面処理ブラケット・アーム:アルマイト
色(シート)ホワイト
耐荷重(N)1470
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子。壁面から30cmの使いやすいサイズ。使用しないときはパタンとスッキリ収納。使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます。木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)。取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)
付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書
材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC
寸法(mm)【椅子板】300×500
奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300
耐荷重(kg)100
関連資料(3.68MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
玄関に設置し、自然な高さで腰を下ろせ、靴の履き替えを楽に行えます。不使用時には収納し邪魔になりません。
用途玄関内に
材質/仕上(枠)ナラ材、(座板)ナラ化粧合板、(金具)鋼/(枠、座板)ナチュラル色、(金具)茶
色タモ生地色
耐荷重(kg)100(等分布)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。
本体取付ビス位置を木造建築の柱のピッチに合わせたタイプです。
リフォーム時などに簡易的に取付ができます。
材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)
安全荷重(kg)100
コンパクトなのに座れる収納玄関チェア
コンパクトなのに座れる収納エントランスベンチ。
靴と小物の収納や物置き、エントランスベンチに。
座って靴が脱ぎ履きしやすい玄関先の腰かけに。
上下で最大4足の靴が収納可能。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×27×35.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
背もたれは部分は背中にフィットするようにカーブになっています。女性でも持ち運びしやすい軽さ。折りたたみ式。
用途ダイニングチェアーの買い替え・買い増しに便利。使わない時は折りたたんで隙間に収納可能。
材質天然木(ラバーウッド)、PVC、ウレタンフォーム
質量(kg)4.1
耐荷重(kg)約80
背もたれあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×49.5×64
材質(座面)合成樹脂レザー(PVCレザー)・クッション:ウレタンフォーム
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×8×70
座面高(cm)39.5
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
仕様施工可能面:壁面・床面兼用
付属品設置ラベル・ビスセット
材質主材:ポリプロピレン
耐荷重(kg)100
アズワン品番64-3967-78
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400 x 67 x 523
適合年齢(歳)つかまり立ちができる乳幼児~大人の方まで
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×517×98
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
自立するタイプのディスプレイスタンドです。背面脚部を折りたたんで壁寄も可能。パネル内部にケーブルや機器を収納することができスタンド周りもスッキリ。Microsoft Teams Roomsにも対応しています。また、ディスプレイを設置した後でも電動ドライバーを用いて簡単に高さを調節することが可能です。※電動ドライバー以外での高さ調整は推奨しておりません。
使用方法固定工事不要、壁面とのべた付け不要、背面に化粧パネル付き
質量(kg)61、積載:~60
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100~400以内、横100~600以内(mm)
対応microsoft Teams Rooms機器対応
ディスプレイ対応サイズ:55~75
中心高さ(mm)ディスプレイ:1250~1550
関連資料仕様書(1.66MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×760×1802
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
・やわらかさにこだわったソフトパッドで快適な使い心地を追求。・座面と広い背もたれが骨盤をしっかりサポート。・滑りにくいひじ掛け付きで立ち座りの動作がしやすい。・やわらかパッドで痛みや冷たさを緩和します。・最近の浴室に調和するトレンドカラーを採用。・浴槽壁にぴったり横付けできるので座ったまま浴槽またぎを行えます。・防カビ加工でお手入れ簡単。
材質ポリエチレン、EVA樹脂、アルミ・合成ゴム、ポリアセタール、他
質量(kg)4.6
色ライトグリーン
寸法(cm)幅46.5×奥行44.5~52.5×高さ63~73、折りたたみ時:奥行23×高さ86~97、座面:幅42.5×奥行31.5、座面高:35~45(6段階/2、ひじ掛け内寸:37
機能折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフト座面、シャワーフック
特性SIAA防カビ加工、完成品
最大使用者体重(kg)100
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
・やわらかさにこだわったソフトパッドで快適な使い心地を追求。・腰当てと座面が骨盤をしっかり保持。・円背の方も背骨の凸部が触れずに深く座れます。・座面と背もたれに採用しているやわらかい素材のクッションと体にフィットするデザイン形状が体圧分散し快適な座り心地を実現。・最近の浴室に調和するトレンドカラーを採用。・防カビ加工でお手入れ簡単。・浴槽壁にぴったり横付け。
材質ポリエチレン、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム、ポリアセタール
質量(kg)3
色ライトグリーン
寸法(cm)幅39×奥行43~51×高さ46.5~56.5、折りたたみ時:奥行21.5×高さ58~68、座面:幅36.5×奥行31、座面高:35~45(6段階/2)
機能折りたたみ、ソフト座面、シャワーフック
特性SIAA防カビ加工、完成品
最大使用者体重(kg)100
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
・やわらかさにこだわったソフトパッドで快適な使い心地を追求。・座面と広い背もたれが骨盤をしっかりサポート。・滑りにくいひじ掛け付きで立ち座りの動作がしやすい。・やわらかパッドで痛みや冷たさを緩和します。・最近の浴室に調和するトレンドカラーを採用。・浴槽壁にぴったり横付けできるので座ったまま浴槽またぎを行えます。・防カビ加工でお手入れ簡単。・体格の大きい方や安定性を重視する方向けのゆったりサイズ。
材質ポリエチレン、EVA樹脂、アルミ・合成ゴム、ポリアセタール、他
質量(kg)5
色ライトグリーン
寸法(cm)幅52×奥行45.5~56.5×高さ66~78、折りたたみ時:奥行22.5×高さ87~100、座面:幅47×奥行34、座面高:36~48(7段階/2、ひじ掛け内寸:43)
機能折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフト座面、シャワーフック
特性SIAA防カビ加工、完成品
最大使用者体重(kg)100
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
丸みのある手すりで手に馴染み、しっかり掴めるので力が入りやすく立ち上がりも楽です。
立ち上がりやすいと考えられる高さを実検証し奥行もスリムで玄関でも邪魔になりにくくしました。
55mm刻みに座面の高さ、靴置きの高さを調節できるので自分に合った高さにできます。
座面の下の棚には2足まで靴の収納が出来るので玄関スペースを有効利用できます。
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×290×600
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)約45×約30
現場での組み込み作業を単純化するシンプル設計で、工期の短縮化を実現します。
薄型設計なのでカップボード、書棚など奥行の浅いユニットとのシステムが可能です。
コンパクトなうず巻きバネの新機構金具で、軽く、スムーズな動きで楽に操作できます。
スペースを有効活用できます。
適合(ベッド(マットレス含む))35~45kg
玄関スペースを無駄にしない座れるシューズボックス。
ベンチに座って履き脱ぎすれば立ち上がりもスムーズ。
内部に靴も収まり玄関はいつもスッキリ。
材質(本体)中質繊維板、(張地)PVC、(中材)ウレタンフォーム
耐荷重(kg)約100
靴の脱ぎ履きが楽になる玄関ベンチ。
肘掛が取っ手代わりになり、立ち座りをサポート。
靴やスリッパを置ける棚板付。
座面は座ってもお尻が痛くなりにくいクッション入り。
用途エントランスの玄関椅子、玄関チェア、玄関スツールとして。
材質本体:天然木(ラッカー塗装)、繊維板(ラッカー塗装)/張地:合成皮革/中材:ウレタンフォーム
幅(mm)540
質量(kg)5
高さ(mm)570
奥行(mm)350
背もたれなし
肘掛あり
座幅(mm)450
座奥行(mm)300
素材合成皮革
間隔(mm)(肘掛け)420
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×280
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード