4.7~14インチクラスのスマートフォンやタブレットに対応する、スタイリッシュな折りたたみ式デスクスタンド
<各部のサイズを調整可能>
アーム部分は高さ約120mmまたは175mmに設定可能。端末を使いやすい高さに調整できます。
また、ホルダー部分は上下に伸縮して設置する端末が安定するサイズに調整できます。
アームとホルダーは別々に角度調整が可能なので、使用場所を選ばずどんな条件でも見やすい向きに調整できます。
端末が接触する部分はソフトなシリコンで覆われており、キズや滑りを防いでいます。
<多機能なベース>
さらにベース部分の後部からは、転倒防止用のアウトリガーを引き出すことができます。
タブレットを使用する際には、全てを最大に広げることでぐらつきや転倒を防ぐことができます。
また、上面はトレー形状のため、小物を置くスペースとしても使えます。
<コンパクトデザイン>
折りたためば丸みを帯びたコンパクトな形状に変身。鞄等に収納しやすいデザインです。
開閉や伸縮操作の際に便利なレザーストラップがデザインのアクセントになっています。
材質ABS + PC + アルミ合金
質量(g)約315
適合サイズ4.7~14インチクラスのスマホ、タブレット(800gまで)
収納時寸法(mm)124×83×26
最大寸法(mm)175×83×245
RoHS指令(10物質対応)対応
特性角度調節、高さ調節、折り畳み可能
使用光を通すシボ入り半透明パネル。圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。使い方はカンタン!立てて広げるだけ!
仕様完成品
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)1.6
取付方式自立式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×20×345
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×250×345
材質(パネル)ポリプロピレン
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フリーアドレスタイプのデスクでの使用に便利なラック。社内移動用バッグや私物が収納でき、机上がすっきり。上段の棚板は3段階で位置が変えられます。コンパクトな設計ながら、ボックスファイルが4個置けます。折りたたみ傘などを掛けるのに便利なフックと取っ手は左右どちらにも付いています。
仕様可動棚板(上段):50mmピッチ・3段階
材質本体・棚板:スチール・粉体塗装、キャスター:Φ30mmナイロン双輪4個(2個ストッパー付)
幅(mm)420
質量(kg)3.5
キャスターあり
最大積載量(kg)10/段(棚板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×250×550
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
机上に置くだけで3方からの視線を遮り、簡単に集中空間をつくることができます。未使用時には折りたたんでコンパクトに収納できます。丸穴をフック等に掛けて収納できます。
材質本体:フェルト・9mm厚
間口(mm)1845
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1845×9×530
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×40×530
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×550×530
1台
¥21,980
税込¥24,178
15日以内出荷
折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション
高さ2段階調整可能(320mm・500mm)
保管に便利なフック穴付き
付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵
マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き
マグネット付属(2個)
付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能
付属品のフックの耐荷重は50g
用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に
付属品フック機能付きマグネット(2個)
材質PU、PA、紙、マグネット
質量(g)約640
取付方式自立式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320
高さ調節2段階調整(320mm・500mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320
材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
折りたたみ棚受けは、ステンレスSUS304製で屋内・屋外問わず使用できる、DIY向け商品です。レバーでロックを解除するだけで、簡単に折りたたみができます。折りたたみ時にバタつきがなく、壁面を傷つけない設計がされています。
用途在宅勤務のおりたたみデスクや、簡易作業台の作成に。
適合付属ビス:ステンレスナベ頭タッピング 4×16 5本
長さ(mm)250
材質/仕上ステンレス/SUS304
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ
材質アルミニウム、シリコン
本体質量(g)約252
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。
材質アルミニウム / シリコン
本体質量(kg)約1.1
対応機種17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約294×256×50(折り畳み時のサイズ)
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
スマホとお気に入りのペンをワーキングタイムの定位置へ。
バッグからお気に入りのペンとスマホを取り出して、コンパクトにスタンドできます。(充電しながらスタンド可)
RoHS指令(10物質対応)対応
・折り畳み式で持ち運び便利!
・目に優しい光で集中したいときや、くつろぎたい時も邪魔になりません!
・無段階調光でお好みの明るさに!
・タッチセンサー式で、軽くスイッチ部を触るだけで明るさ調節が可能
・段階折り畳み式で三段階の大きさに変更可能!
・特殊な紙素材を採用!インテリアやムード作りに最適!
・Type-C充電で手軽に充電が可能です
・折り畳めば2センチ未満の高さとDVDサイズの大きさで、持ち運びに便利
・和紙風の特殊紙を通した柔らかな光で、寝室でのご利用にもおすすめです。
用途ベッドサイド・インテリア・キャンプ・癒し・子育て・授乳・育児・ランタン・テント・ナイトライト・テーブルライトなどに
セット内容ライト本体、USBケーブル(type-C)、説明書
材質特殊紙
質量(g)約115(本体のみ)
消費電力(W)1.2
全光束(Lm)120
発光色電球色
充電時間約3時間
使用電池リチウムイオン電池700mAh
充電電圧(V)入力:5/1A(50/60Hz兼用)
電池寿命充放電サイクル回数:500回
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間HIGH:約3時間 LOW:約20時間
電球の種類LED
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(閉じた状態)12.1×12.1×1.8
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
本製品は、4.7~13インチのスマートホンやタブレットに対応した、4軸の折りたたみ式デスクスタンドです。
オンライン学習、ワークミーティング、映画やビデオの視聴、撮影台として快適にご活用いただけます。
本製品のスマホホルダーとスタンドの底面には、滑り止めが設置されており、しっかりとスマホやタブレットを支えてくれます。
また、4軸構造により、可動範囲が広く折りたたんで持ち運びにも便利です。
特性折り畳み可能・滑り止め
対応機種4.7~13インチのスマホ、タブレット
寸法(mm)約90×125×250(展開時)、約90×125×54(収納時)
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ
充電しながらスマホが置ける
背面にペンが立てられる二つの丸穴
クリップなどがくっつくマグネット内蔵
材質PU、PA、FRP、マグネット
質量(g)約50
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×7×120
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×99×110
折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ
充電しながらスマホが置ける
前面にペンが立てられる三つの丸穴
クリップなどがくっつくマグネット内蔵
付箋などが置けるフリースペース
材質PU、PA、FRP、マグネット、スチール
質量(g)約190
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×9×125
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×65×123
MagSafe充電器対応、折りたためるiPhoneスタンド
角度と高さを調整可能
アーム部分にある3つのジョイントにより、角度と高さを細かく調整できます。
オンライン会議などでもiPhoneを充電しながら最適な向きでご使用いただけます。
持ち運びに便利
折りたたむと平らな形状となり、持ち運びに便利です。
本体には頑丈なアルミ合金を採用しており、安心して持ち運べます。
MagSafe充電器をしっかり固定
ヘッド部分の内側には滑り止めのラバーが組み込まれており、MagSafe充電器をしっかり固定することができます。
これによりiPhoneの着脱の際にMagSafeごと外れてしまうことを防いでいます。
寸法(mm)約75×75×145
色シルバー
質量(g)約126
対応pple製MagSafe充電器
主材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
取扱い終了
【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。スリムに折りたたんで何処へでも気軽に持ち運べ、オフィスなどの外出先で機器の充電に対応できます。コンパクト設計なのでデスクの上でも省スペースでの使用が可能です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。【折りたたみ式で持ち運びに便利】コンパクトに折りたたむことができ、どこへでも気軽に持ち運びが可能です。外出時にも携帯しやすい収納ケースが付属しています。充電に必要な充電ケーブルと充電器(別売り)を一緒に収納して持ち運びすることができます。
寸法(mm)約68×22×114
質量(g)約213
出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max
最大出力(W)15
ケーブル長(m)付属:約1.5
入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1式
¥12,710
税込¥13,981
5日以内出荷
折りたためるポータブルノートPCスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅38cm以内のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット各種
楽な姿勢で画面を見れる「+2~15cm」
一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。
本製品はアーム部を41度(最大角度)に設定すると、画面の位置が最大+9cm程度高くなります。
デスクトップ用モニターとほぼ同じ高さまで画面が高くなるので、楽な姿勢でご利用いただけます。
6段階の角度調整が可能
ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大41/36/32/28/21/11度の6段階に調整できます。
画面の高さだけでなく、キーボードを打ちやすい角度に調整する事も可能です。
パソコンの冷却に好適
最も発熱するパソコン底面部に接する面に空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。
スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。
折りたためば厚さ0.9 x 4.5 x 28 cmの省サイズ
折りたたむと500mlペットボトルより小さくなるので、ビジネスバックなどの薄い鞄でも簡単に収納できます。
専用ポーチが付属しますので、安心して鞄に納められます。
組立て&折りたたみはわずか5秒
2本の台座を開き、アーム2本をミゾにはめれば組み立て完了です。
折りたたむ時も同様に、わずか5秒程度で組立&折りたたみが可能です。
耐荷重は中心部で約5kgと、ノートパソコンを搭載しながらキーボードを操作しても十分な強度です。
仕様搭載面可動範囲:41/36/32/28/21/11度(6段階) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応) 製品重量:250 (g) 製品サイズ(展開時):16.6x28x9.2(cm) 製品サイズ(折畳み時):4.5x28x0.8(cm)
セット内容PC保護用シリコンゴム、収納ポーチ
保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。
素材アルミニウム、鉄、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応。優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能。優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計。コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)269
幅(mm)226
質量(kg)0.7
色シルバー
高さ(mm)50
間口(mm)226
耐荷重(kg)10
保証期間5年間
高さ調節あり
調節範囲(mm)33.2~120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応。折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能。可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能。ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属。機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし
材質アルミ、スチール
幅(mm)キーボードトレイ:449
質量(kg)8.8
色シルバー
奥行(mm)キーボードトレイの:207
幅(cm)66.8
耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5
長さ(cm)95.6
アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548
ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219)
高さ(cm)92.6
液晶モニター1画面サイズ
適合モニターサイズ最大27
最小高さ(mm)926
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。
タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
色ブラック
質量(g)約840
消費電力(W)7.5
コード長さ(m)1.5
全光束(Lm)810
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180
光源白色LED×21灯(交換不可)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0529-48
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式7段階調光
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター付き軽量作業台
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。
キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)50(自重含む)
タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。3段階調光付でコンパクトに折り畳みができます。
消費電力(W)約5
付属品ACアダプタ
質量(g)約480
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:約35×300×17、ベース:97×160×20
アーム長さ(mm)約340
光源白色LED(交換不可)
色温度(K)約6000
照度(Lx)約1520
光束(Lm)器具:約330、光源寿命:420
LED寿命(時間)約40000
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
調光の可否可
調光機能付きなので、明るさを7段階で調節することができます。ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
仕様調光機能付
材質ABS樹脂
サイズ(mm)約:W350×H415×D180
アズワン品番65-0529-49
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スマホ / タブレットPC対応 充電しながら角度調整できるアルミスタンドです。折り畳み可能で、持ち運びにも最適なコンパクトサイズです。シンプルながらアルミ製の高級感のあるデザインなので、オシャレなカフェなどで利用いただいても違和感はありません。机やスマホとの接触部はシリコンパッドが付いており、傷をつける心配がありません。
特性折り畳み可能
付属品キズ防止用シリコンパッド×1
質量(g)約186
タイプ卓上スタンド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130
対応機種各種スマートフォン・タブレット(厚さ13mmまで)
保証期間初期不良のみ交換保証
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による)
・中央のボルトは、M8ボルト対応です。
・最長1850mmまで高さ調節が可能です
・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト)
・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0
仕様固定部:3箇所
セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書
材質鋳鉄
質量(kg)約3.3
寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850
耐荷重(kg)約10
対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35B
パイプ径(Φmm)38
機能高さ調整&折りたたみ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
【各場所で大活躍スマホホルダー】。卓上、デスク天板の端、飛行機客室の折りたたみ式トレイ、スーツケースのキャリーバーなどどこでも設置可能。両手を解放して自撮り、動画視聴、ビデオ通話、料理などが楽しめます。【持ち運びが簡単】。折り畳みができ、手のひらサイズとコンパクトなので、出張や旅行のお供に最適。【角度自由自在】。場所によって好きな角度に変更し、スマホの縦置きも横置きも設置可能です。【幅広い互換性】。上部のスマホ固定用のホルダーは最大82mmまで開くことができて、様々なスマホ機種に対応可能です。また、下部のクランプは最大35mmの厚さに対応し、平らな場所に固定することができます。
セット内容製品本体、DisplayPortケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質ABS、筐体:メタル
寸法(mm)41×41×90
質量(g)100
電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約54×122×13
電源電圧(V)DC+5
消費電流(mA)最大280(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取付
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約3.6
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1台
適合モニターサイズ34インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)11.3
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル/一人用の簡易実験用作業台/移動・運搬用ワゴンとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に実験器具を収納・移動しながら、一人用作業台としてお使いいただけます。小さなサイズ感のため移動時もスムーズに動かせます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途実験室、研究施設等での移動用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)50
材質(天板)ケミテクト
色(天板)ブラック
キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個
均等耐荷重(kg)50(自重含む)
色(本体)シルキーホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)50(自重含む)
色(脚部)シルキーホワイト
最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取付
取付方式クランプ・グロメット (付属)
耐荷重(kg)9.1~19.1
本体質量(kg)約6.9
荷重範囲(kg)9.1~19.1
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200
液晶モニター1台
適合モニターサイズ49インチ
伸縮範囲(cm)約60(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°
アームの可動方向水平・垂直
昇降範囲(mm)約290
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色アルミ色
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約6.9
荷重範囲(kg)9.1~19.1
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100x100、75x75、200x100、200x200
伸縮範囲(cm)約60(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ49インチ
昇降範囲(mm)約290
可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色ホワイト
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約6.9
荷重範囲(kg)9.1~19.1
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100x100、75x75、200x100、200x200
伸縮範囲(cm)約60(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ49インチ
昇降範囲(mm)約290
可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
折りたたんで自立する。省スペースワンタッチテーブル。
料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。
耐薬・耐熱に優れるメラミン天板を使用したプロ仕様。
メラミン樹脂は耐熱・耐冷・酸・アルカリ等の薬品に強く、硬くて丈夫なプラスチック素材で、研究や学校などの机に多く使用されています。
高さ(mm)700
材質メラミン樹脂加工板、スチールパイプ
色ニューグレー/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
最大32インチまでのモニターを2画面マウントできるモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。奥行6.4cmを超えるモニターを取り付けると、荷重範囲が減少する場合があります。ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲げることができます。ピボットはクイックインストールとリリースが可能、縦横左右に6°のパンチルトができます。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容モニターアーム、エクステンション、ヒンジボウ、2つのモニターピボット、デスククランプ、グロメットマウント、モニター取り付け金具
色アルミ色
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約10.3
荷重範囲(kg)1モニター2.3から7.9まで/総重量4.6から15.8まで
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100x100、75x75
適合モニターサイズ32インチ
伸縮範囲(cm)約62(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°
昇降範囲(mm)約292
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
最大32インチまでのモニターを2画面マウントできるモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。奥行6.4cmを超えるモニターを取り付けると、荷重範囲が減少する場合があります。ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲げることができます。ピボットはクイックインストールとリリースが可能、縦横左右に6°のパンチルトができます。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容モニターアーム、エクステンション、ヒンジボウ、2つのモニターピボット、デスククランプ、グロメットマウント、モニター取り付け金具
色マットブラック
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約10.3
荷重範囲(kg)1モニター2.3から7.9まで/総重量4.6から15.8まで
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100x100、75x75
適合モニターサイズ32インチ
伸縮範囲(cm)約62(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°
昇降範囲(mm)約292
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
最大32インチまでのモニターを2画面マウントできるモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。奥行6.4cmを超えるモニターを取り付けると、荷重範囲が減少する場合があります。ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲げることができます。ピボットはクイックインストールとリリースが可能、縦横左右に6°のパンチルトができます。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容モニターアーム、エクステンション、ヒンジボウ、2つのモニターピボット、デスククランプ、グロメットマウント、モニター取り付け金具
色ホワイト
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約10.3
荷重範囲(kg)1モニター2.3から7.9まで/総重量4.6から15.8まで
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100x100、75x75
適合モニターサイズ32インチ
伸縮範囲(cm)約62(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°
昇降範囲(mm)約292
1個
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブルや一人用の簡易実験用作業台としてご使用いただける天板付きラボワゴン【固定式】です。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの実験器具などを収納して一人用作業台としてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途実験室、研究施設等での軽量作業向け一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。
高さ(mm)738
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板数(枚)2(天板除く)
材質(天板)ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)
色(天板)ブラック
均等耐荷重(kg)50
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.36MB)
総耐荷重(kg)50
色(脚部)シルキーホワイト
コンパクトなサイズで使いやすい!作業台の補助テーブルや一人用の簡易作業机としてご使用いただける天板付きワゴン【固定式】です。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの工具などを収納して一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所として使用するのもおすすめ。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途軽量作業向け一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。
高さ(mm)738
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板数(枚)2(天板除く)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)50
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.36MB)
総耐荷重(kg)50
色(脚部)シルキーホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 アルミニウム 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ノートPC用アクセサリ付属
エコ商品
横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントとノートブックトレイが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、ノートブックトレイと固定キット、取り付け金具
色アルミ色
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ・グロメット (付属)
耐荷重(kg)1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで
本体質量(kg)約7.0
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2台
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
趣味のビデオ・デジカメ撮影から本格的な業務撮影までお手持ちのカメラに簡単装着、簡単撮影!!機動力・操作性を各段にアップさせた7000シリーズです。LED300個により明るく補助光の領域を完全打破、2電源&リモコン8チャンネル遠隔操作。ACアダプター付きです。LEDライト2灯とエアークッションライトスタンド2本をセットにしてキャリングケースに収納しました。左右からの理想的な照明ができます。
仕様残量チェック:Batモード表示P1~P9 10段階 電圧検知
付属品ソフトフィルター、色温度変換フィルター、リモコン電波式、ACアダプター、ハンドグリップ、テーブルスタンド、ライトスタンド、キャリングケース
寸法(mm)本体:約173×153×43、光面:幅110×奥行150、折り畳み長:660(ライトスタンド伸長:740~208/4段階)
質量(g)725(バッテリー含まず)
電源SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ AC100V 50/60Hz
最大出力(W)約20 (許容電圧範囲6.5V-8.5V)
光源白色LEDΦ5/300個
色温度(K)5400/3200
照度(Lx)約12000/50cm 約3000/1m
絞り約1m f8+1/3(ISO400・1/30)参考値
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示00~99
点灯時間約35分/NP-F550・約80分/NP-F570・約120分/NP-F970
照射角度(°)約44
1台
¥140,900
税込¥154,990
7日以内出荷
T1S5 回転スタンド。【対応機種】T1 & M1シリーズモニター。 360°回転可能で、対面使用に最適。 無段階高さと角度調整。 VESA75規格対応。 アルミニウム合金製で、頑丈かつ安定性に優れています。 折りたたみ収納でき、持ち運びが便利です。 滑り止めシリコンパッド付きで、タッチ操作も安定します。※M1シリーズのモニターにはクイックリリース壁掛け金具(VESA 75)(別売り)を取り付ける必要があります。
その他注意事項:高さ調整範囲:約1.2cm~9.6cm(ブラケットの下端から)・本製品は火気や高温になる場所に近づけないでください。材質が変形したり、火災の原因となる恐れがあります。
付属品六角レンチとソケット×1セットM4ネジ(黒) ×4本ケーブルストラップ×2本
材質アルミ合金、ステンレス鋼、PC、シリコーン
色グレーブルー
質量(g)884
寸法261mm x 213mm x 50mm(W×H×D)
対応機種T151A、T131BM161H、M152H、 M141E※M1シリーズのモニターにはクイックリリースウォールマウントプレート VESA75(別売り)を取り付ける必要あります。
機能T1S5 回転スタンドは、T1シリーズのモニターに取り付け可能です。モニターの背面はVESA 75規格に対応し、スタンドのブラケットに固定できます。サポートアームを調整することで、モニターの高さと角度を変更できます。また、回転盤には360度回転機能があり、モニターを無段階で回転させることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ