18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションSLG・FLG 軽荷重用スナップフット
エコ商品
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)50(/ペア) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジック折りたたみスリッパ
エコ商品
光沢感のあるリボンで上品な印象の携帯スリッパ 全2色。生地が柔らかく優しい触り心地。外出先で使うからこそ、足に優しいスリッパを選びたいですね。○かかとゴムでゆったり。歩いてもフィットして脱げにくく、外出先でも重宝します。ゴムが伸びるので、フリーサイズで着用していただけます。○軽量・コンパクト。生地が柔らかいので簡単に2つに折りたためます。手のひらサイズのコンパクトさ!。○専用ポーチ付き。汚れを気にせずバックにin!。○使いどころが豊富。飛行機、新幹線、旅館、ホテル。参観日などの学校行事。ドライビングシューズとしてもお使い頂けます。
質量(g)約82.9 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(縦×横)(cm)本体:25×10、収納時:16×16 靴タイプスリッパ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品折りたたみ専用固定パーツ付 材質(グリップ)木製<楓>、(本体)アルミ、(足ゴム)合成ゴム、(ストラップ)ナイロン 本体質量(kg)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940 高さ調節5段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫でコンパクトなミニ脚立。 2枚のステップのサイズは奥行20×幅30cmと広く、安定感があります。 ステップ上のマットは凹凸が付けられていて、すべりにくく工夫されています。 たたむと6.5cmの薄さで、ちょっとした隙間にも収納できます。 ステップが足に当たりにくくなっています。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(フレーム/ステップ)アルミニウム、(金具)亜鉛メッキスチール、(キャップ/カバー)PP、(グリップ/すべり止めラバー)PP-EPDM 設置寸法・奥行(mm)430 設置寸法・幅(mm)460 寸法(cm)約46×43×45 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法・幅(mm)460 収納寸法・奥行(mm)65 収納寸法・高さ(mm)600
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ルネセイコウスタンティングサポート
エコ商品
立ち姿勢作業をサポート。 立ち姿勢の続くライン作業等に従事している作業者の悩みは、腰痛や足の疲れです。 その蓄積された疲労は、生産作業に多大の影響を与えています。 作業者の疲労増加は、効率の低下やミスの発生を招くことは明白です。 作業者のための疲労軽減器具「スタンディングサポート」は、腰部を支持し、ワークから ワークへの流れの中に「休息の瞬間」をつくり、作業効率の安定と向上をもたらします。
材質ビニルレザー、スチールパイプ・プレート 幅(mm)425 高さ(mm)770~1200、折りたたみ時:425 奥行(mm)510 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式なので持ち運びに便利。 脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカチ電機工業チルトレッグ TLWシリーズ
エコ商品
ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。 接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。 測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。 傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。
付属品取付ビスM3×8(4本) 材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄 耐荷重(kg)7 表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和コーポレーションテーブルリフト最大150kg
エコ商品
トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。 荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。 折りたたみができるので収納もし易く、持ち運び時にも便利。 足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。 テーブル高さ74cmまで上昇(テーブル最高まで約18回ペダル踏込)ハンドル折りたたみ可能。 Φ100mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。
用途重量物を軽トラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。 テーブル高さ(mm)225~740 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×740 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×930×920 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷

和コーポレーションテーブルリフト最大350kg
トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。 荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。 足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。 高さ1300mmまで上昇(テーブル最高まで約60回ペダル踏込)出来るので、大型車への荷物積載が楽々です。 ハンドル折りたたみ不可。Φ127mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。
用途重量物をトラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。 テーブル高さ(mm)350~1300 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×910 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1130×950 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

温熱脚用EMS運動器「もてケアFOOT EX」。足先を温熱で温めて筋肉運動をより効果的に。足裏だけでなく、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能。土踏まずの筋肉トレーニングもサポート。温度レベル3段階。2つのトレーニングモード、4つのリラックスモードを搭載。ポーチ付きで持ち運びも便利、ゲルシート不要、薄くて軽い素材を使い折りたたんで収納できる。リモコン付き。
電源充電式 本体質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×25×330 充電時間(時間)約2.5 動作時間約10分 プログラム機能6モード RoHS指令(10物質対応)対応 電極数6
1個
15,990 税込17,589
4日以内出荷

Windows 11などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。また、センサーはパネルに組み込まれ、「静電容量方式」のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです。Windows 11、Windows 10で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。従来の抵抗膜方式と比較して、ディスプレイ画面に検出用フィルムが不要で、センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。目の負担をやわらげる「フリッカーレス」やブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」も搭載。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、必ずお読みください 質量(kg)約3.6(スタンドあり) ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10 表面処理パネル:非光沢 消費電力最大時 27W、通常使用時(オンモード) 15.0W、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3W 周波数(kHz)【水平走査】HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5 対応機種Windowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド15°~50°時:約490×121~243×293~207(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約490×50×296(突起部を含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1 最大解像度(表示)1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は、30000時間以内に限る。 応答速度14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG]) 入力端子映像:HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー1W+1W(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート(アップストリーム 【タッチ操作】)USB Std-B×1:USB 2.0、(ダウンストリーム) - グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825 パネルTFT21.5型ワイド/ADSパネル 表示寸法(mm)H476.64×V268.11 最大輝度(cd/m2)212 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)60
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg)スタンドあり:約1.0 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4 消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V)DC5 角度(°)チルト上:20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値)、CREXレベル2設定時:24400:1 最大解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)14.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989 パネルTFT17.3型ワイド/AAS モニターサイズ17.3型 パネル駆動方式TFT 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)14型フルHD対応モバイルディスプレイ
エコ商品
仕様●応答速度(ms)/最大リフレッシュレート(Hz):5[GTG]/60●最大表示色/視野角度/最大輝度:1619万色/上下170°左右170°/250cd/m2 付属品HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、キャリングケース、必ずお読みください 寸法(mm)折り畳み時:幅325×奥行16×高さ208(突起部含まず)、スタンド20~60°時:幅325×奥行80~184×高さ199~116(ゴム足含む) 質量(g)610 消費電力(W)最大6.8、通常4.0、待機時0.2、年間消費電力量:13.4kWh/年 定格電圧(V)DC5 表面処理非光沢 対応機種WindowsPC/Mac/ChromeBook/任天堂switch(HDMIのみ)/Playstation/Xbbox※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※メーカー独自に動作確認したものであり、メーカーへの直接お問い合わせはご遠慮ください。 機能プラグ&プレイVESA DDC2B、ブルーリダクション、パススルー機能、盗難防止用ホール コントラスト比800:1 最大解像度1920×1080 保証期間購入より3年※パネル・バックライト含む。ただし1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限る。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げより1年間となります。 入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB-C(DisplayportAltMode) 画面サイズ14.0型ワイド 入出力音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル駆動方式TFT/ADS グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg)【本体】スタンドあり:約1.0、【スタンド】約0.46 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:HDMI:59.9~60.4、USB-C:59.9~60.4 消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V)DC5 角度(°)【本体】チルト角:上20~60、【スタンド】角度調節:上ヒンジ180/下ヒンジ90、スイベル角:360 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)、【スタンド】最大高さ:約140×140×145(突起部を含まず)、折りたたみ時:約140×140×24(突起部を含まず)、モバイルディスプレイ組み合わせ時:約399×140×296(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値)、CREX レベル2設定時:24400:1 最大解像度表示:1920×1080 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)14.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989 パネルTFT17.3型ワイド/AAS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットになったモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V) 付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください 質量(kg)約0.8 定格電圧DC5V 表面処理パネル:非光沢 消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず コントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1) 画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V) 解像度最大表示:1920×1080 使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃ 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3 応答速度5ms[GTG] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネルTFT15.6型ワイド/FFS 最大輝度(cd/m2)(標準値)300 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

ステップは大きめにかつ、滑り止めのでこぼこをつけてるので、ステップ上に立っていても安定しています。
材質フレーム・ステップ/アルミ、プラスティック部/ポリプロピレン、脚部(上)/PP、足先カバー/PP-EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V) 付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 質量(kg)約0.8 定格電圧DC5V 表面処理パネル:非光沢 消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず コントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1) 画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V) 解像度最大表示:1920×1080 使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃ 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3 応答速度5ms[GTG] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネルTFT15.6型ワイド/FFS 最大輝度(cd/m2)(標準値)300 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

ナカバヤシラインストーン伸縮ステッキ
エコ商品
ブル- 付属品折りたたみ専用固定パーツ付 材質(グリップ)木製<楓>、(本体)アルミ、(足ゴム)合成ゴム、(ストラップ)ナイロン 本体質量(kg)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×745~975 高さ調節10段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷