82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効内寸法・高さ(mm)305
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無なし トラスコ品番509-4691 材質ポリプロピレン 材質/仕上本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート 質量(kg)3.05 耐荷重(kg)10 適合カード差しRB120×65 アズワン品番0-1805-01 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)334 有効内寸法・高さ(mm)305 有効内寸法・幅(mm)492
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。長側扉保持機能:二つ折にする為、下部コンテナー開口部を隠しません。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無なし 材質PP 有効内寸(mm)600×405×305 外寸(mm)650×440×327 内寸(mm)600×405×315 開口部(mm)587×192 折りたたみ寸法(mm)650×440×77
1個ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。短側扉保持機能:手前に突き出ない構造の為、狭い場所でも作業がし易い。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無なし 材質PP 有効内寸(mm)493×335×305 外寸(mm)530×366×325 内寸(mm)493×335×314 開口部(mm)260×216 折りたたみ寸法(mm)530×366×86
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタの有無なし 仕様長側片扉金属ピン使用 材質(本体)PP、(扉)PC 有効内寸(mm)492×334×305 外寸(mm)530×366×325 内寸(mm)492×334×314 開口部(mm)403×190 折りたたみ寸法(mm)530×366×86 圧縮荷重(N[kgf])3920[400]
1個ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能。 側面の片側(長辺部分・短辺部分)に扉がついており、積み重ね状態でも2方向から内容物の出し入れが可能。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-46 材質PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491×334×303 外寸法・幅(mm)531 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)368 スタッキング
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

モノタロウ 折りたたみコンテナ(扉付きタイプ)と折りたたみコンテナ 軽量タイプ専用のフタです。
材質PP 外寸法・高さ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー
エコ商品
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン。
用途部品等の保管、両サイドに扉があるため段積み時でも中身の取り出しが可能。入出庫、保管に最適。 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)1260 有効内寸(mm)335×232×252 外寸(mm)366×262×272 内寸(mm)335×232×252 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

丈夫で軽量な折りたたみコンテナ(フタなし扉付)。 荷物の運搬や書類保管の必需品。 簡単に折りたためて整理・収納にも便利です。 片側長側面に開閉可能な扉がついています。 ひと目で中身が分かる半透明のボディに、飽きのこないベーシックなネイビーカラーのコンビ。
フタの有無なし 材質PP 質量(kg)2.44 積載荷重(kg)15 扉寸法(縦×横)(mm)190×403 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)305 有効内寸法・幅(mm)493
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン、蓋付き。
用途部品等の保管、両サイドに扉があるため段積み時でも中身の取り出しが可能。入出庫、保管に最適。 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)1490 有効内寸(mm)335×232×252 外寸(mm)366×262×284 内寸(mm)335×232×261 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型 材質ポリプロピレン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー RS-BB75S片扉
フタの有無なし 材質PP 有効内寸(mm)593×400×307 外寸(mm)635×440×327 内寸(mm)600×405×316 折りたたみ寸法(mm)635×440×80 圧縮荷重(N[kgf])8000[810]
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無なし 仕様長側片扉金属ピン使用 材質(本体)PP、(扉)PC 有効内寸(mm)600×405×307 外寸(mm)650×440×327 内寸(mm)600×405×316 開口部(mm)516×190 折りたたみ寸法(mm)650×440×86 圧縮荷重(N[kgf])5880[600]
1個ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側長側面が開口しているため、製品保管・簡易棚と幅広い用途で使用可能です。折りたたんで収納できますので省スペースです。
用途製品保管・簡易棚として。 フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-22D 材質PP 寸法(mm)538×366×334 スタッキング
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

フタの有無なし 仕様短側片扉金属ピン使用 材質(本体)PP、(扉)PC 有効内寸(mm)600×405×307 外寸(mm)650×440×327 内寸(mm)600×405×316 開口部(mm)339×219 折りたたみ寸法(mm)650×440×86 圧縮荷重(N[kgf])9010[920]
1個ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ 動画あり
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


フタの有無あり トラスコ品番509-4712 セット内容1枚フタ×1枚扉付折りたたみコンテナ×5個コンテナ台車×1台上下取付金具×1セット 質量(kg)21.0
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷

扉付折りたたみコンテナーです。積み上げても側面に扉が付いているので取り出しが簡単です(横側面が両方開きます)。透明扉なので、中身の確認が容易です。扉は耐衝撃性抜群のポリカーボネートを使用しています。折りたためば容積が約1/4になり、収納スペースをとりません。
材質本体/PP 扉/PC 枠/ブルー 側面/クリア 扉/透明
1個(1個)ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタの有無なし 仕様短側片扉金属ピン使用 材質(本体)PP、(扉)PC 有効内寸(mm)492×334×305 外寸(mm)530×366×325 内寸(mm)492×334×314 開口部(mm)259×206 折りたたみ寸法(mm)530×366×86 圧縮荷重(N[kgf])6460[660]
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-175片扉L
フタの有無なし 仕様長側片扉金属ピン使用 材質(本体)PP、(扉)PC 有効内寸(mm)780×470×488 外寸(mm)840×540×525 内寸(mm)780×470×503 開口部(mm)620×330 折りたたみ寸法(mm)840×540×150 圧縮荷重(N[kgf])19790[2020]
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。短側扉保持機能:手前に突き出ない構造の為、狭い場所でも作業がし易い。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無なし 材質PP 有効内寸(mm)600×405×305 外寸(mm)650×440×327 内寸(mm)600×405×315 折りたたみ寸法(mm)650×440×77
1個ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。長側扉保持機能:二つ折にする為、下部コンテナー開口部を隠しません。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無なし 材質PP 有効内寸(mm)493×335×305 外寸(mm)530×366×325 内寸(mm)493×335×314 開口部(mm)403×190 折りたたみ寸法(mm)530×366×86
1個ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-76NR扉なしL
開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無なし 材質PP 有効内寸(mm)600×405×305 外寸(mm)650×440×327 内寸(mm)600×405×315 開口部(mm)587×192 折りたたみ寸法(mm)650×440×77
1個ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組立て、折タタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。 安定した積重ねができます。透明タイプで、内容物の確認が容易にできます。特に扉付きタイプは、内容物の取出しも楽にできます。
1個
11,563 税込12,719
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に 材質本体:スチールにカチオン電着塗装+粉体塗装、 底板:プラスチック製 質量(kg)約52.5 規格WKP-1180KT 積載荷重(kg)約500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:約1100×800×1700、内寸:約1040×745×1450
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

両開き2枚蓋です。ジョイント3によりCB-S175C、CB-175片扉に取り付けできます。フタをしても積み重ねができます。
用途CB-S175C、CB-175片扉用フタ トラスコ品番868-6840 材質ポリプロピレン(PP) 出荷単位10個 適合コンテナCB-S175C,CB-175片扉L,ジョイント-3 外寸法・高さ(mm)33 外寸法・奥行(mm)550 外寸法・間口(mm)840
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に 積載荷重(kg)約500
1台
56,980 税込62,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-23D 材質PP 寸法(mm)649×439×327 スタッキング
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

三甲(サンコー)オリタタミ50B扉SB
用途配送兼ラック用コンテナー フタの有無なし 適合カード差し/片短辺21型特殊機構/片短辺回転扉付(開口サイズ/265×220mm) 種別552570-00 材質PP 形状底面/SB(斜) 有効内寸(mm)491×332×303 外寸(mm)530×366×322 内寸(mm)491×333×311 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.46(659) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1箱(5個)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無なし 仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21 適合オリコン30、40、50フタ 種別50B 材質PP タイプ片長辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)490×332×303 外寸(mm)530×366×321 内寸(mm)491×333×311 機構片長辺中折れ回転扉付 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])10.57(1078) 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-23E 材質PP 寸法(mm)649×439×327 スタッキング
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし 仕様(カード差し取付面)片短辺(扉無し側)、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ 適合オリコン55、75フタ 種別P76B-B 材質PP タイプ片短辺脱着扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)600×405×306 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 機構片短辺脱着式扉付、両短辺上枠両端部及び4側面にラベル剥離用線シボ面有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])11.96(1220) 適合カード差し21型(ワンタッチ式)
1個ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無なし 仕様(カード差し取付面)片短辺(扉なし)、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21 適合オリコン30、40、50フタ 種別50B 材質PP+PC(扉) タイプ片短辺回転扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)491×332×303 外寸(mm)530×366×321 内寸(mm)491×333×311 機構片短辺回転扉付 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])50B:10.15(1036)50B(2):7.72(788) 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-22E 材質PP 寸法(mm)538×366×334 スタッキング
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ 適合オリコン55、75フタ 種別P75B-D 材質PP タイプ片長辺開口タイプ、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)599×404×306 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 機構両短側下部にラベル剥離用線シボ面有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])9.72(991) 適合カード差し21型(ワンタッチ式)
1個ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし 仕様(カード差し取付面)扉上板、片短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ 適合オリコン55、75フタ 種別P75B-S 材質PP+PC(扉) タイプ片短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)600×406×305 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 機構片短辺中折れ回転扉付 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])8.04(820) 適合カード差し21型(ワンタッチ式)
1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)