種別P16B
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)346×276×151
外寸(mm)380×305×169
内寸(mm)347×277×159
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.48(660)
収納性に優れたコンパクトな折りたたみ式コンテナです。
積み重ね可能(3段まで)。
フタの有無なし
エスコ品番EA506AJ-2
材質PP
質量(g)670
耐荷重(kg)5
外寸(mm)350×250×170
内寸(mm)325×228×160
折りたたみ寸法(mm)350×250×42
スタッキング可
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
材質ポリプロピレン
質量(g)771
外寸(mm)388×266×200(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×266×200
アズワン品番64-7860-55
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
オリコン32Bシリーズ
フタの有無あり
適合(嵌合)オリコン32Bシリーズ
種別16B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)346×273×149
外寸(mm)380×305×178
内寸(mm)346×276×149
機構両短側面ラベル剥離用シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.81(864)
小物の整理に便利(フタ付・積み重ね、折りたたみ機能付)
フタの有無あり
材質ポリプロピレン樹脂
質量(kg)0.9
耐荷重(kg)設定(等分布)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×358×177(折りたたみ状態48)
有効内寸法(mm)W228×D325×H160
RoHS指令(10物質対応)対応
収納性に優れたコンパクトな折りたたみ式コンテナです。
積み重ね可能(3段まで)。
フタの有無なし
エスコ品番EA506AJ-1
材質PP
質量(g)670
耐荷重(kg)5
外寸(mm)350×250×170
内寸(mm)325×228×160
折りたたみ寸法(mm)350×250×42
スタッキング可
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。
フタの有無なし
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。従来のトラスコオリコンとは異なり内倒式なので折り畳み時の高さをさらに低くすることができました。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(短辺側2ヵ所)あり
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)171
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)280
外寸法・間口(mm)386
有効内寸法・間口(mm)346
有効内寸法・奥行(mm)246
有効内寸法・高さ(mm)153
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
モジュール折りたたみコンテナー。軽量薄型、単一素材(オールPP)、安定した積み重ね
フタの有無なし
材質PP
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.35
耐荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)284
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
有効内寸法・幅(mm)335
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型
材質ポリプロピレン
持ち運びに最適!アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる取っ手付きのおりたたみ式のコンテナです。
取手付きなので買い物かごとしても使用できます。
積み重ねて使用でき、使わないときはコンパクトにおりたたむことができます。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
パーツは全てポリプロピレンの一体成形ですので分解することなくリサイクルが可能です。外側面は大きなR形状とすることで手にやさしく、また洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凸凹部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。内側20Lタイプ(TR-S20)は、50L(CR-S50)の上にぴったり2つ積み重なります。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン100%
質量(kg)1.1
外形寸法(mm)366×262×272
最大積載荷重(kg)15
有効内寸法(mm)336×232×254
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
仕様シボ加工
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(4ヵ所)あり
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)284
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)262
外寸法・間口(mm)366
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
仕様金属部分を使用しない100%プラスチック製折たたみコンテナ。材質…ポリプロピレン 内容量…50L 折たたみ時高さ…86mm 最大積載荷重…10kg530×366×325
色透明
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様金属部分を使用しない100%プラスチック製折たたみコンテナ。 材質…ポリプロピレン 内容量…50L 折たたみ時高さ…86mm 最大積載荷重…10kg530×366×325
色ブルー
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
出荷ラインから店頭陳列までサポート。折りたたみコンテナーの収納効率が更にアップします。ワンウェイパッケージに替わるリターナブルコンテナーです。折りたたみ高さ44mm。JIS T11型パレットに6ヶ、800×600かご車に2ヶ効率よく積み付け出来ます。
用途青果流通用コンテナー
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)510×330×83
外寸(mm)540×360×100
内寸(mm)510×330×90
折りたたみ寸法(mm)540×360×44
圧縮荷重(N[kgf])7740[790]
折りたたむと約1/5サイズ高さになります。F-BOX122は、F-BOX112の2倍のサイズで相互嵌合が可能です。
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)335×255×153
外寸(mm)355×275×165
内寸(mm)335×255×160
折りたたみ寸法(mm)355×275×35.5
圧縮荷重(N[kgf])5100[520]
予冷効果を考えた底面形状:底面は均一な予冷効果を考慮し、十字にメッシュを設けた形状です。内容物を傷めません:内側の形状がカーブしていますので、収納物との隙間が十分あり出し入れが容易です。ラベル貼り付け面を設置:短側面左側にラベル貼り付け面を面一に設けており、仕分け用のライン等にも対応しています。(適用ラベル:90×40mm)
用途青果流通用コンテナー
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)460×314×115
外寸(mm)493×347×133
内寸(mm)463×317×123
底形状アミ目
折りたたみ寸法(mm)493×347×52
圧縮荷重(N[kgf])7200[735]
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284
容量(L)19.7
最大積載荷重(kg)15
折りたたみ時高さ(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(4ヵ所)あり
外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284
容量(L)19.7
最大積載荷重(kg)15
折りたたみ時高さ(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
寸法(mm)560×193×240
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。
ワンタッチでコンパクトに折りたためます。
メッシュタイプなので通気性があります。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
加工シボ加工有
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取っ手がついてるから持ち運びラクラク。
簡単組立、コンパクト収納。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
折りたたんでコンパクトになるバスケット。
同じサイズで3段までの積み重ねができます。
ハンドル付き。
水洗いができるので、汚れても安心です。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
種別55843000GRYE GR
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)159
短辺(mm)(内寸)276、(外寸)305
長辺(mm)(内寸)346、(外寸)380
有効内寸(mm)短辺:276、長辺:346
圧縮荷重(kN[kgf])4.90[500]
外寸法・高さ(mm)169
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)151
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。積み重ねもOK!(3段まで)
日常のこまごました物を簡単に片付けることができます。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン樹脂等
RoHS指令(10物質対応)対応
【SLOWER】。インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】。コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。【インドア/アウトドアに】。昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。
材質ポリプロピレン
積載荷重(kg)5
家庭用・オフィス用のバスケットとして様々な場面で使用可能です。
側面がメッシュであるため、軽量であり、内容物の視認性にも優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
FOR CAR LIFE折りたたみ式ストレージ。果物や植物、工業パーツの運搬用に開発された折りたたみ式ストレージ。耐久性や汎用性に富んだストレージに遊び心をプラスしました。特徴的なツートンカラーとブラックベースにくっきりと浮かび上がるホワイトのロゴがポイント。愛車のカラーに合わせたり、配色の組み合わせを楽しんだり、洋服や小物をがさっと収納したり。ガレージやストックルームの整理にも重宝しそうです。底面含む全面がメッシュ仕様なので、お気に入りの植物コレクションを並べて、水やりをすれば気分が晴れ渡りそう。同サイズ間はもちろん、11Lと48L間のスタッキングも可能。使わない時は折りたたんで重ねて収納できるのも嬉しいポイントです。
用途洋服や小物を収納したり、ガレージやストックルームの整理に
材質ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
次へ