アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
スタイリッシュなデザインが魅力、イスにもなる幅広タイプの踏み台です。収納時の幅が48mmと超スリムになる為、収納場所に困りません。
用途室内で高い所の物の出し入れ、電球の交換や壁面の作業に。ワイドなステップで腰をかけての作業に。
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)260
天板寸法(mm)330×260
最大使用質量(kg)100
標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)245
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)255
ワイドな天板で作業時の安定性を確保します。
踏みざんもワイドなので昇り降りも安全です。
展開や折り畳みに便利な楽々レバー付。
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所や作業現場でも大活躍します。
用途事務所や作業現場など多様な現場で
仕様折り畳み式、天板・踏みざん寸法ワイドタイプ
材質アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
踏ざん踏面幅(mm)100
最大使用荷重(kg)80
取扱説明書(1.0MB)
収納寸法・奥行(mm)240
天板寸法・幅(mm)290
天板寸法・奥行(mm)255
折りたたみ時の厚みが50mmのスリムタイプなので収納時に場所を取らずに大変便利です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみスリムタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
設置寸法・幅(mm)390
取扱説明書(1.7MB)
収納寸法・幅(mm)390
収納寸法・奥行(mm)50
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)181
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ合金
材質主要部:アルミ合金
天板寸法・幅(mm)516
天板寸法・奥行(mm)500
使いやすさと機能性を高めたアルインコの踏台シリーズ。
ご家族やオフィスなどのあらゆるシーンに活躍する頼もしい1台です。
CC型に比べ、踏ざん、天板が広くなって作業効率も大きくアップ。
開閉はワンタッチでOK!
収納場所を選ばない、折りたたみ式のコンパクト設計。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)272
最大使用荷重(N)1000
天板寸法・幅(mm)309
天板寸法・奥行(mm)255
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様完成品
回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。踏板は広く滑りにくくなっています。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターあり
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)400×240
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)150
こんなお得な商品も!

アルミ製踏み台
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
アルミの板厚が他社より厚い堅実タイプ。
オールアルマイト仕上げ。
室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様脚カバー付
材質アルミ合金
天板寸法・幅(mm)270
天板寸法・奥行(mm)174
シンプル設計の軽量タイプの家庭用踏み台です。
用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
材質アルミ合金
色ブラック
収納寸法・奥行(mm)180
天板寸法・幅(mm)259
天板寸法・奥行(mm)169
スタイリッシュなデザインと安心設計!
使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段!
作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム
設置寸法・幅(mm)470
踏ざん間隔(mm)230
収納寸法・幅(mm)470
収納寸法・奥行(mm)60
天板寸法・幅(mm)335
天板寸法・奥行(mm)260
折りたたみ式踏み台・脚立 3段タイプ
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
エスコ品番EA903AL-3
材質アルミ合金
段数3段
収納寸法・幅(mm)467
収納寸法・奥行(mm)239
収納寸法・高さ(mm)864
1個
¥15,200
税込¥16,720
当日出荷
天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です。高さが3段階に変えられキャスター付で移動がスムーズです。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
段数3段
キャスターあり
踏ざん踏面幅(mm)240
天板高さ(m)0.55・0.65・0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時全長(m)1.07
最大使用質量(kg)200
全サイズグッドデザイン賞を受賞しています。折りたたんで自立するので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。ワンタッチバーにより片手で収納することができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞
材質アルミ合金
手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス
設置寸法・幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)155
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様壁面に寄せて使えるプロテクター式作業台です。正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。背面プロテクター付
材質アルミニウム合金
段数3段
設置寸法・奥行(mm)916
設置寸法・幅(mm)847
型番DXD-75P
アズワン品番65-2238-48
収納寸法・幅(mm)850
収納寸法・奥行(mm)130
収納寸法・高さ(mm)1145
天板寸法・幅(mm)607
天板寸法・奥行(mm)400
1台
¥34,500
税込¥37,950
当日出荷
アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です。踏み台部分がワイドで安全です。脚部分にすべり止め付きで、安心してお使いいただけます。
用途踏み台として。小物や植物を置くディスプレイラックとして。
材質補強パイプ:スチール、樹脂部品:ポリカーボネート
材質(本体)アルミニウム合金
規格SGマーク認定
踏ざん踏面幅(mm)181
天板寸法(mm)300×181
材質(ねじ部)スチール
材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂
使用場所室内用
最大使用質量(kg)100
折りたためば薄さ50mm!超薄型タイプの踏台です。
コンパクトかつ非常に軽量で持ち運びやすいです。
ステップの幅が広く、作業時の安定感があります。
折りたたみは天板を持ち上げるだけで行うことができます。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途家庭用・オフィスやキッチンの狭い収納スペースに。
最大使用荷重(kg)100
奥行(mm)50
設置寸法・幅(mm)430
天板寸法・幅(mm)320
天板寸法・奥行(mm)180
仕様完成品
材質主材:ポリプロピレン(PP)、スチール(粉体塗装)
幅(mm)410
色ブラック
高さ(mm)1000(床~ステップ:1段目235/天板450・660)
奥行(mm)785
耐荷重(kg)約80
ステップ数(段)3
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
SGマーク(製品安全協会)取得商品
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903AE-60
材質アルミ合金(アルマイト加工)
段数3段
全高(m)0.75
収納寸法・幅(mm)503
収納寸法・奥行(mm)71
収納寸法・高さ(mm)831
天板寸法・幅(mm)280
天板寸法・奥行(mm)200
1個
¥12,500
税込¥13,750
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルミ製踏み台
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
広い天板で作業効率をアップさせた踏台です。
非常に軽量なので持ち運びも容易です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
天板寸法・幅(mm)288
天板寸法・奥行(mm)258
軽作業で活躍する軽量タイプの踏台です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)68.5
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
色シルバー
収納寸法・奥行(mm)175
天板寸法・幅(mm)275
天板寸法・奥行(mm)160
ハンドル付きユニバーサルデザインの踏台です。
用途家庭内の荷物の出し入れに。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞
材質アルミ合金
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:430×580×1030
段数3
天板寸法(mm)310×190
作業床高さ(m)(最大)0.58
最大使用質量(kg)100
厚さ44mmにコンパクトに収納できます。
用途室内の昇降作業に最適
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)103
仕様アルマイト加工
材質アルミ
色黒
設置寸法・幅(mm)477
収納寸法・幅(mm)477
収納寸法・奥行(mm)44
天板寸法・幅(mm)356
天板寸法・奥行(mm)182
正面幅広仕様で多様な現場での使用に耐える業務用踏台です。
従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。
ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。
非常に軽量なので持ち運びも容易です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途工場・倉庫での作業、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして。
奥行(mm)195
最大使用荷重(kg)130
天板寸法・幅(mm)370
天板寸法・奥行(mm)192
道具にこだわる人の脚立。作業をする為の道具でしかないけれど、そういうものこそこだわりたい。スタンダードなデザインの脚立です。上段部分は物を置けるようになっており、電球交換やD.I.Y.の時に、工具やネジ、グローブなどをサッと置いておけるので使いやすさ抜群。我が家の脚立はこれで決まりました。
用途工具などを差して置ける脚立
材質天板/PP・ファイバー、支柱/グラスファイバー、ステップ/アルミニウム、滑り止め/PVC
耐荷重(kg)約150
天場ワイドタイプの業務用踏台です。
従来製品よりも耐久性をアップさせています。
ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事等様々な用途で活躍します。
バーを持ち上げるだけで簡単に折りたたむことができます。
用途内装工事・外壁塗装・洗車等に最適です。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト
質量(kg)5.7
段数3
踏台の高さ(mm)750
取扱説明書(7.89MB)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)(保管収納)840×990×195
最大使用質量(kg)100
設置寸法(mm)(昇降面)989×(奥行)724
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
最大使用荷重(kg)160
エスコ品番EA903AF-6
材質アルミ合金(アルマイト加工)
段数3段
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)350
1個
¥46,500
税込¥51,150
翌日出荷
空間になじむオールブラックカラーの作業用踏台です。(オールアルマイト仕上げ)
従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。
ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。
最大使用荷重(kg)130
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金/アルマイト
収納寸法・奥行(mm)195
天板寸法・幅(mm)370
天板寸法・奥行(mm)192
補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
用途事務所から工場まで多様な現場で使用できます
最大使用荷重(kg)130
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様完成品
材質アルミ
段数3段
設置寸法・奥行(mm)754
設置寸法・幅(mm)567
収納寸法・幅(mm)567
収納寸法・奥行(mm)191
天板寸法・幅(mm)370
天板寸法・奥行(mm)192
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
関連キーワード