こんなお得な商品も!

エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質炭素工具鋼(SK)
こんなお得な商品も!

エキストラクターセット ラセン型
モノタロウ
¥759
税込¥835
用途折れたボルトの抜き取りに
材質クロームモリブテン
サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738
セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ラバー)エラストマー
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード