「折れ線なし刃」の検索結果
異物混入対策などに適した折れ線のない替刃です。
用途梱包、開梱、加工等
仕様折線なし替刃
全長(mm)109
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK2
1箱(50枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!
折線なし替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥449
税込¥494
刃幅(mm)18
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
折れ線のない替刃です。
用途スクレーパー専用替刃
仕様折れ線なし
材質SK120
刃幅(mm)9
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
材質(刃)カーボンスチール
仕様L型カッター各社共通の替刃。
全長(mm)109
刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。
異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。
断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。
刃厚(mm)0.5
こんなお得な商品も!
替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯に便利なコンパクトサイズながら、幅広い用途に使える万能ナイフです。別売のフックS刃の装着も可能。本体に替刃を1枚内蔵。
色イエロー
トラスコ品番436-0281
質量(g)39
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)112×33×18
適合替刃XB108S、XB108F
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!
替刃 小 カッター用
モノタロウ
¥299
税込¥329
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。
色イエロー
トラスコ品番360-0670
材質本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂
質量(g)72.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×38×24
適合替刃サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型
仕様ロック機構付
付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)
種別L型
幅(mm)45(本体最大)
厚さ(mm)16
全長(mm)160
材質(本体)樹脂
刃幅(mm)18
材質(刃)カーボンスチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
替刃 工作カッター 先端30°角用
モノタロウ
¥259
税込¥285
材質(刃)合金工具鋼
トラスコ品番250-6190
質量(g)30
適合替刃・カッター141B
刃厚(mm)0.38
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。
超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。
切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)25
刃厚(mm)0.7
刃長(mm)126
適合本体101B、151BG、196B
種別特大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型
材質(刃)カーボンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプオートロック式
刃幅(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。
切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。
炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。
※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
材質(刃)炭素工具鋼
刃折線を無くした厚物切りカッター刃です。
こそぎ落とし、バリ取り等、刃を長く出しても折れにくい構造です。
刃厚(mm)0.38
適合コートS、セフティS、メタルS
刃長(mm)80
刃幅(mm)9
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
刃の前後が使える台形刃
材質(刃)SK-120
トラスコ品番360-7241
適合本体新サブナイフL型、セーフティカッター
質量(g)35
刃厚(mm)0.6
寸法(幅W×長さL)(mm)17.5×72
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
1箱(6枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。
刃長(mm)80
刃形折線なし
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.45
材質(刃)SK-5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。
刃長(mm)80
刃形折線なし
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.45
材質(刃)SK-5
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷
折線なしの先端丸刃搭載SL30P用の替刃
適合本体SL30P,SL10P,SL20P,SL-1P, SL-3P, SL-700GP, JL-120P, iL-120P, L-300RP, eL-500, iL-500RP, iL-550RP, L-500, L-500P, L-500G, L-500GP, L-500GR, L-500GRP, L-550, L-550P, L-550GP, MNCR-L1, MNCR-L1R, PMGL-EVO1, PMGL-EVO1R,PMGL-EVO2, PMGL-EVO2R
寸法(mm)25×92×11
刃形先端丸刃
アズワン品番64-3675-02
1セット(5枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
スライドが自動で戻るクイックリターン機能を搭載。折線なしのL型先端丸刃(60mm)搭載タイプ。
色蛍光オレンジ
仕様クイックリターン
寸法(mm)75×215×27
刃形先端丸刃
アズワン品番64-3676-19
適合替刃BSL31P,BSL-11P,BSL-21P,BZL-200P,BZL21P,BZL11P
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
SUN UP タフ・スクレーパー ワイド厚刃 SCR-03(JAN4969968136700)用の替刃です。ハードな使用に耐える!ワイドな刃幅125mm、厚刃0.7mmのスクレパーです。( ※一般的なカッター刃:100mm幅、0.5mm厚) 力強い作業に最適です。替刃は折れ線なしなので折れにくい仕様です。
用途スクレーパー用の替刃
材質SK85(HRC60°)
全長(mm)110
質量(g)48
刃長(mm)125
刃幅(mm)125
刃厚(mm)0.7
1個(10枚)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
ステッカー・シール・カッティングシートの剥がし、塗装・防水塗膜の剥がしやケレン作業、クロス(壁紙)・クッションフロアの剥がしに向いています。ハードな使用に耐える!ワイドな刃幅125mm、厚刃0.7mmのスクレパーです。( ※一般的なカッター刃:100mm幅、0.5mm厚) 力強い作業に最適です。替刃式:本品には3枚付です。替刃は折れ線なしなので折れにくい仕様です。グリップエンドはハンマーで叩けるので頑固な汚れも剥がせます!。握りやすさを追及したグリップです。力を入れやすい太さ(Φ29mm)で滑りにくいTPR樹脂を使用しています。グリップ部にツバ付きで安全に作業可能。
用途剥がし作業、ケレン作業
セット内容替刃3枚付
材質刃:SK85(HRC60°)/ヘッド部:アルミダイキャスト/柄部(パイプ):スチール/グリップ:PVC+TPR/グリップエンド:スチール
全長(mm)330
質量(g)460
刃長(mm)125
刃幅(mm)125
刃厚(mm)0.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷