20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカタ製作所ソーラーキャリー
垂直・平行移動もでき、取っ手が取れるので、持ち運びラクラク。
用途ハゼ式折板屋根用。 寸法(mm)1200×600×900 質量(kg)16
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

シンセイ収穫台車
イチゴや野菜などの収穫用に最適!。軽くて頑丈なアルミフレーム!。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!。フレームが伸縮し、収穫物に合わせて高さと幅の調節ができます!。コンテナ4個積載可能。畝の幅145cmまで伸縮可能。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ホイール部分:スチール 耐荷重(kg)30 本体質量(kg)8.5 荷台寸法(mm)有効寸法:荷台幅630×奥行670/サイドテーブル幅335×奥行580 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:730×980×690/伸縮後:730×1350×800
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

手早く準備、素早く撤収。設営の強い味方です。
キャスター自在×2、固定×2
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

継柄を使用し立ったまま作業出来るので腰への負担が激減 作業性が格段にUP 意匠登録;1664692 (渡会貴博氏と共同開発)
用途折半屋根用 適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート、水性一液シーラー等
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

届きにくい場所にもラクラク研磨作業。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適 粒度#80 材質不織布研磨剤 柄長さ(mm)1200
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折半屋根用
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)400~1000 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 質量(kg)9.7 寸法D(mm)300~430 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)1~7
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 ボルト(上部)M10
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)560 締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷

折板屋根の山面、谷面、側面を一つのハンドルで塗装可能です。継柄が接続できるので、腰に負担もかかりません。
用途※谷面を塗装する際はローラーを引くようにして塗装してください。 適合折板ペイント替筒 セット内容替筒×1パック、専用ハンドル×1、専用ネット×1 材質ポリエステル 適合塗材折板屋根=山面・谷面の塗装
1セット
4,288 税込4,717
当日出荷

1箱(150個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【オーダー】折板金属屋根88タイプ(裏貼りなし) ノーブランド カスタマイズ可
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適 長さ(mm)1600~6000 働き幅(mm)600 山高さ(mm)88 板厚(mm)0.6、0.8 ガルバリウム素地、シルバー、グレー 質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92 材質ガルバリウム鋼板 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,498 税込7,148
8日以内出荷

UHMW-PE 【オーダー】超高分子量ポリエチレン ノーブランド カスタマイズ可
耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50 比重0.93 表面抵抗率(Ω)>1014 耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○ 厚さ公差(mm)-0~+0.6 線膨張係数2×10-4cm/cm/℃ 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)<0.01 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,121 税込7,833
7日以内出荷

折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm)820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適 粒度#80 材質不織布研磨剤 柄長さ(mm)1200 研磨面サイズ(mm)70×250
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカタ製作所つかみ金物
屋根上の有効活用に!
用途角ハゼ用の屋根上取付金具です。 適合角ハゼ式折板屋根
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

届きにくい場所にもラクラク研磨作業。
粒度#80 材質不織布研磨剤
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード