キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。
特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。
用途補修・改修工事用
厚さ(mm)2
タイプ折板屋根用
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング
充填剤アクリルエマルジョンコーキング
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途折板屋根用
材質6ナイロン
色グレー
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-40
こんなお得な商品も!

ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質6ナイロン
こんなお得な商品も!

ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途折板屋根用
材質6ナイロン
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-10
耐用年数(年)5~10
簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。
材質6ナイロン
全長(mm)40
適合サイズ10mm(3/8)用インチサイズ専用
使用ボルトねじ(mm)9.2~9.4
こんなお得な商品も!

ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
取付簡単、耐油・耐酸性抜群のボルトキャップ。雨もり・錆防止の決定版!
材質6ナイロン
色グレー
簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。
仕様内部めねじ加工
材質6ナイロン
全長(mm)47
適合サイズ8mm(5/16)用
使用ボルトねじ(mm)7.6~7.9
こんなお得な商品も!

ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途屋根のボルトに被せるキャップ。
材質6ナイロン
ボルトが劣化していない新設時用のキャップ。防蝕性・耐候性・耐水性、美観性・安全性に優れています。
用途ボルトキャップ。屋根工事などに。
関連資料新設用空キャップ 寸法表(0.22MB)
グリーンマーク認定
折板屋根・ストレート屋根の改修工事に使用する充填用空キャップ。耐久性に優れ、錆びを防止し、雨漏りを防ぐ日本屋根のパートナー。耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
用途屋根工事・補修工事などに
材質ポリエチレン
関連資料充填用空キャップ 寸法表(0.2MB)
グリーンマーク認定
波板やスレートなどの止めボルト・ナットの保護用キャップ。平座金とネジ山で固定するので、接着剤不要なことで従来品のボルトキャップよりも作業効率が向上。ボルトへの風雨の侵入を防ぎ、高い防錆性を発揮。塗装可能。接着剤不要
用途ボルト、ナット保護用キャップ・防錆・防腐
材質エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂
色グレー
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質ポリエチレン樹脂
色ホワイトシルバー
簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。
材質6ナイロン
全長(mm)52
適合サイズ10mm用ミリサイズ専用
使用ボルトねじ(mm)9.6~9.9
材質樹脂
寸法H(mm)14
寸法D(mm)32.8
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。
適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8)
対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに
付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚
内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8
材質(ブラシ部)ステンレス
毛先幅(mm)0.25
適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途スレート屋根用
色ホワイトシルバー
材質6ナイロン
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-10
耐用年数(年)5~10
使用ボルトねじ(mm)5.7~6
折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先用
関連キーワード