クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。
耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途塩ビ・竹などの切断作業。
刃渡り(mm)210
仕様塩ビ・竹挽用
タイプ折込式
折込折りたたみ式
適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃
材質SK85
表面処理クリアコート
刃先処理衝撃焼入
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。
クリアー塗装仕上でサビにくい。
プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用
刃長(mm)260
刃渡り(mm)260
折込可
全長(mm)630
ピッチ(mm)1.75
山数140
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)約1.35
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ゼットソーIIIの切れ味を折込鋸で再現!
タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能!
折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。
刃の角度を2段階で調整できます。
刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。
刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。
替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式)
エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。
柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210
ピッチ(mm)1.75
仕様折込鋸・替刃式
材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール
寸法(mm)445×46×24
質量(g)245
板厚(mm)0.7
材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)
刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7
歯ピッチ(mm)3
切り溝幅(mm)1
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)1.1±0.05
のこぎり板厚(mm)0.8
刃渡り(mm)210
刃ピッチ(mm)3
1枚
¥798
税込¥878
当日出荷
プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル
材質SK-4
ピッチ(mm)3
刃幅(mm)36
板厚(mm)1.14~1.23
折込可
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)2.05
表面処理(刃部)クリアコート
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)1.0±0.05
のこぎり板厚(mm)0.7
刃渡り(mm)210
1丁
¥989
税込¥1,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)。替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ
仕様本体
折込可
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
用途一般木材の切断作業。
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林
板厚(mm)1.5
仕様強靭ボディ、UPタイプ
目の粗さ荒目
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸
刃長(mm)240
材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
全長(mm)395
質量(g)180
ピッチ(mm)3.75
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.35
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。
鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。
耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用
刃長(mm)260
刃渡り(mm)260
全長(mm)600
ピッチ(mm)1.77
山数140
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)1.0±0.05
のこぎり板厚(mm)0.7
刃渡り(mm)210
刃ピッチ(mm)2.05
1枚
¥678
税込¥746
当日出荷
龍宝丸折込式粗大ゴミ切断のこぎり用の替刃です。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に
材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)、グリップ:ABS/エラストマー樹脂
刃数24
表面処理無電解ニッケルメッキ
切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚
板厚(mm)0.7
刃先処理衝撃焼き入れ
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連キーワード