鉄の等辺の隅金です。
用途補強材など多用途にお使い下さい。
材質鉄
仕上ユニクロ
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。
ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に
洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
色オフホワイト
使用ビス径(mm)2.7
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
材質SUS304
仕上ヘアーライン
材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
穴数4
仕上ヘアーライン
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。
ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に
洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
色ブラック
使用ビス径(mm)2.7
棚やボックスの補強や固定などに使用します。
木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。
ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、
キッチンやリビングなどをシンプルな中に
洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
色ブラック
使用ビス径(mm)2.7
材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
仕上ヘアーライン
折りたたんでコンパクトに収納できる
用途やわらか素材のソフトタブ。使用後はたたんでコンパクトに収納できます。吊り下げ穴付きなので、引っ掛け収納も可能。つけ置き洗いに。清掃用品として。足湯に。アウトドアやキャンプに。防災用品として。幅広い用途で使えます。
材質本体/熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底/ポリプロピレン
容量(L)約12
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時/約40.5×42.6×4.5 組み立て時/約40.5×42.6×16.5
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
容量(L)23
質量(kg)1
高さ(mm)246
奥行(mm)400
棚や机等の家具の補強に最適。
半面にキズ防止のフィルムが付いております。
材質ステンレスSUS430
色クローム
棚や机等の家具の補強に最適。
半面にキズ防止のフィルムが付いております。
材質ステンレスSUS430
色クローム
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
寸法P5(mm)-
最もスタンダードな補強金物です。先端がケガをしにくい」アール形状です。
材質鉄ユニクロ
仕上ユニクロメッキ
材質は鉄です。板厚が厚く幅広なので、強い補強ができます。
用途補強金物です。特に強度を要するジョイントに最適です。
穴径(Φmm)4.5
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
寸法W(mm)32
板厚(mm)4.5
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス
幅(mm)30
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)4.5
仕上ヘアライン
材質は鉄でブロンズめっきです。平滑性があり、装飾用にも最適です。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)3
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
材質鉄
仕上ユニクロームメッキ仕上
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
幅広タイプのL字型連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
幅が広く板厚が厚いので、しっかりと補強できます。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。特に強度を要するジョイント部に最適です。
材質鉄
板厚が厚く重厚な補強金物です。取付穴は内皿穴で棚受金物としても使用できます。
材質鉄ユニクロ
仕上ユニクロメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ