「抜き差ししやすい」の検索結果
ホコリや湿気からコンセントを守ります。
材質難燃電気絶縁性シリコンゴム
寸法(mm)34×27×44
色グレー
質量(g)10
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途USBタイプAメス用
材質ABS樹脂
仕様ツマミ有
質量(g)1個:0.5
種類USBタイプAメス用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用
種類RJ-45 LANコネクタ用
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2
質量(g)1個:1.45
仕様ツマミ有
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
2.54mmピッチのジャンパピンです。抜き差ししやすいつまみ付き
仕様●1個●色:黄
アズワン品番67-0402-25
1個
¥19
税込¥21
当日出荷
2.54mmピッチのジャンパピンです。抜き差ししやすいつまみ付き
仕様●1個●色:黒
アズワン品番67-0402-17
1個
¥18
税込¥20
当日出荷
2.54mmピッチのジャンパピンです。抜き差ししやすいつまみ付き
ソケットの抜き差ししやすいベアリングロック式。ホルダー部が回転、簡単にサイズの確認が出来ます。
差し替えラクラクバリエーション豊富な2リングファイル。傷や錆に強い黒メッキのとじ具を採用。差し替えカンタン!必要なところですぐに抜き差ししやすいので、進行中のファイリングに便利です。とじやすい!2リング式だからとじやすく、大量のファイルも短時間で片付きます。めくりやすい!めくりやすいので、よく閲覧するなど利用度の高いものにも向いています。見開き閲覧にも無理がなくページのめくりやすいリング式とじ具(黒メッキ)。書類を保護するプロテクター付。
穴数2
穴間隔(mm)80
とじ具と表紙が分別できる、環境にやさしいファイル。
シックなリバーシブルカラーの表紙。
書類をしっかり押えるロックプレート付。
ファイルが抜き差ししやすいように背に指穴が付いています。(ホールコーナー付)
表紙が不意に開いてしまう心配がないロック機能表紙。
背ラベル付。
サイズA4タテ
材質3層発泡PP素材(表紙/再生発泡PP50%)とじ具:鉄リベットピン・リベット受:ナイロン
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
穴数2穴
寸法(縦×横)(mm)320×283
。2.54mmピッチのジャンパピンです。抜き差ししやすいつまみ付き
仕様●1個●色:緑
アズワン品番67-0402-14
1個
¥18
税込¥20
5日以内出荷
コーデュラ(R)ナイロン採用。抜き差ししやすい特殊縫製。
寸法(mm)255×95
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
コーデュラ(R)ナイロン採用。抜き差ししやすい特殊縫製。
寸法(mm)255×135
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
コーデュラ(R)ナイロン採用。抜き差ししやすい特殊縫製。
寸法(mm)255×95
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
コーデュラ(R)ナイロン採用。抜き差ししやすい特殊縫製。
寸法(mm)255×95
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
コネクタを抜き差ししやすい斜め設計を採用しています。
USB機器の電源をON/OFFに切り替えられる個別スイッチタイプで、個別アクセスランプを搭載しています。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
底面にラバー素材を設置し、マグネットを使わないデスクでも快適に使用できます。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
ケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクター除く)
仕様【USBケーブル方式】USB3.0
色ブラック
質量(g)約106.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く)
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オリジナル設計の「波なみホルダー」は、柔軟性のある波型の仕切りが大切なペンを守り、太軸やグリップ付きのペンも抜き差ししやすい。
用途収容するアイテムに合わせたさまざまなサイズのポケット。フタ裏には定規などが入るメッシュポケット、ペントレー裏にはシャープ替芯2個とふせんが入る薄型ポケット。下段は消しゴムや修正テープ用の小物スペースと約15本のペンが収容できる大スペースに仕切られているため、整理しやすく取り出しやすい。
材質表材:ポリエステル・PU、内装:ポリエステル、芯材:PP・PU
収納本数(本)ペン:上段5、下段約15 ※ペンの種類によって前後します。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210x100x45
抜き差ししやすいテーパー状のプレート内蔵。
差込口の傾斜角5度。
ビットが引っ掛からない。
ビット差し付。
D環付。
材質表面:1680デニールポリエステルオックス、裏面:ポリウレタンコーティング、その他:PVCボード・スチール・アクリルテープ
色ブラック
質量(g)115
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×80×60
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ドライバー1本が抜き差ししやすい形状になっています。
厚さ(mm)40
質量(g)55
寸法(縦×横)(mm)250×65
こんなお得な商品も!
延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ・延長コード)。
差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。
プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント形状2P
ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
L型カッターナイフ用です。抜き差ししやすいように、背面に樹脂の板を付けています。
厚さ(mm)30
質量(g)45
寸法(縦×横)(mm)215×70
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。
摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。
抜き差ししやすい特殊縫製
色ブラック/ブルー
材質高耐久ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×140×45
アズワン品番64-3208-87
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。
摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。
抜き差ししやすい特殊縫製
色ブラック/ブルー
材質高耐久ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×50
アズワン品番64-3208-86
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。
摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。
抜き差ししやすい特殊縫製
色ブラック/ブルー
材質高耐久ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×90×45
アズワン品番64-3208-85
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。
摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。
抜き差ししやすい特殊縫製
色ブラック/ブルー
材質高耐久ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×20
アズワン品番64-3208-84
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
microUSBコネクタのスマートフォンやタブレットをパソコン等のUSB端子から充電する為のmicroUSBケーブルです。
クアルコム社クイックチャージ2.0対応/急速充電2対応機器充電のための独自設計。
抜き差ししやすいコネクタデザイン採用、難燃材使用でより安全。
色ブラック
コネクタ形状USB-A/micro-B
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
抜き差ししやすいラバーグリップで防振効果もプラス。
堅牢なメタルプラグ採用。
光の伝達がスムーズな端末ラウンド加工で高音質。
気軽に使えるAPF採用。
触って判る方向性マーク付き。
仕様サンプリング周波数96kHz/24bit対応(メーカー調べ)
付属品防塵キャップ(透明)
色ブラック
変換タイプオス - オス
伝送損失(dB/m)0.2dB/m以下(660nm)
卓上型のUSB延長ケーブルです。Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。付属の両面テープ付パッドで台座を机上に固定できます。
付属品両面テープ付パッド
色ブラック
規格対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、デバイス側: USB 3.0 Standard-A メス
台座寸法(mm)直径60/高さ28.2
転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
1本
¥869
税込¥956
4日以内出荷
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。
用途接続しているUSB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。
USB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプター使用)とUSBバスパワーの両用
刺すだけ長持ち&立てて長持ちレタス・キャベツ・白菜の鮮度をキープ!
結球性葉菜類の芯(成長点)に刺すことで野菜の成長を抑え鮮度を保ちます。
葉を傷めにくいスタンド型。
スタンド部分が持ち手になるから、固い芯でも抜き差ししやすい。
保管用の安全カバー付き。
材質本体:ABS樹脂、カバー:ポリプロピレン
質量(g)20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×35(カバー含まず)
耐熱温度(℃)-20~80(本体)、-20~100(カバー)
卓上型のUSB Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。USB Type-C接続の指紋認証/Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。底面にマグネットを内蔵しているので、金属面に台座を固定できます。
仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載
色ブラック
規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
ケーブル長(m)約1.0
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、デバイス側::USB Type-C メス 上L型
台座寸法(mm)直径51/高さ24.5
データ転送速度最大:5Gbps (理論値)
USBPD (Power Delivery):対応 (20V-5A 100Wまで)
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ)。
差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。
すっきりと接続できる1個口タイプが、3本セットになっています。
プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
長さ(m)0.1
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数1
コンセント形状2P
主な用途ACアダプタなどの使用時に無駄なくコンセントを使用できます。
環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
1セット(3個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
抜き差ししやすいスムージング加工。【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)。【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。※2010N≒205kg ※耐荷重はバックル本体のみ
用途電動ドライバーなど
材質【金具・鋲】スチール
幅(mm)82
高さ(mm)346
質量(g)234
奥行(mm)61
芯材EVA樹脂
生地ポリエステル・1680デニール
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
お使いのコンベックス標準のベルトクリップを使って簡単に脱着でき、回転式なので抜き差ししやすい角度に脱着角度を調整できる。65mm幅の工具差しハンガー付きなので、工具バッグ・ビットホルダーなどに装着可能。取り付けはナット締結で、緩みにくいナットを採用。
用途工具差し等が付けられるコンベックスホルダーとして。
仕様回転式:360°/16段
幅(mm)マルチハンガー:65以内
寸法(mm)150×80×35
色ブラック
質量(g)135
ベルト幅×厚さ(mm)使用可能:60以内×6以内
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
鍛造 A2014材をCNC加工によって細部まで削り出したアルミ製高強度フットペグ。
足が抜き差ししやすい前後非対称のデザインを採用。
前後幅 57mmのワイドタイプとすることで安定したライディングを実現。
複数配置したステンレスピンによって、より良いフットペグトラクションとコントロール性を提供。
各車両にあわせたカラーアルマイト仕上げは、ヴィジュアルの向上やドレスアップ効果も高い。
鍛造 A2014材をCNC加工によって細部まで削り出したアルミ製高強度フットペグ。足が抜き差ししやすい前後非対称のデザインを採用。前後幅 57mmのワイドタイプとすることで安定したライディングを実現。複数配置したステンレスピンによって、より良いフットペグトラクションとコントロール性を提供。各車両にあわせたカラーアルマイト仕上げは、ヴィジュアルの向上やドレスアップ効果も高い。
録画機能のあるテレビに接続することで、HDDを最大4台まで増やせるUSB2.0ハブです。
テレビの電源に連動してHDDへの給電をON/OFFする電源連動機能に対応しています。※電源連動機能を搭載したTV、HDDでの使用時に有効です。
USBコネクタには横方向に180°回転可能で、取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
使用していないポートへのホコリの付着を防ぐホコリ防止キャップが付属しています。
裏面にネオジム磁石を装備し、スチール製のラックなどにしっかりと固定可能です。
抜き差ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
仕様【USBケーブル方式】USB3.0
付属品専用ACアダプター、USBポート用カバーキャップ×4
色ブラック
質量(g)約46
適合規格PSE適合(ACアダプター)
ケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクタを除く)、【DC】約1.4※コネクタを除く(付属ACアダプター)
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)x1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4
対応機種録画機能のあるテレビ※最新の対応機種情報についてはメーカーWebページをご確認ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12
電源供給方式セルフパワー
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1900以内バスパワー時:4ポート合計400以内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
オールラウンド鮎だも。ルアーを使ってアユを狙うリバーリングアユにも対応するオールラウンダーな鮎だも。張りがあり、型崩れしにくい約1.5mm目ポリエステル網。抜き差ししやすいグリップ形状。尻手ロープを取り付け可能なリング付き。材質。(枠)アルミ。(柄) ABS。(網)ポリエステル
深さ(cm)ネット:24
柄が折りたためる鮎だも。ルアーを使ってアユを狙うリバーリングアユにも対応するオールラウンダーな鮎だも。柄をコンパクトにおりたたんだ状態から、レバーをひいて振り上げるだけでランディング仕様に開くことが可能。レバーは、フックハンガー形状のため、ベルトなどに差して携行可能。ネットは、張りがあり、型崩れしにくい約1.5mm目ポリエステル網。抜き差ししやすいグリップ形状。アユ釣り全般に適した鮎だも。
色ネット:ブラック
直径(Φcm)33
枠の色ゴールド
自重(g)333
深さ(cm)ネット:約25
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
鍵の管理がしやすいマグネット式キーハンガー。1枚ずつ抜き差し可能なネームシート付。スチール面に付けられるマグネット付でキーハンガー単体での使用が可能。CKB-20/40/60/80の本体に装着可能
セット内容キーハンガー グレー×1個入、キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート
質量(g)140
対応機種CKB-20/40/60/80
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×23×62(キーホルダー含むH130)
関連資料(0.9MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1
2
3
次へ