「抜き差し蝶番」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス抜差蝶番 栃木屋ステンレス抜差蝶番栃木屋
489税込538
1個
7日以内出荷
ステンレス製の抜差蝶番です。ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・通信機器・計測機器・半導体機器・各種メンテナンス用扉等材質SUS304質量(g)20.4RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)3グリーン購入法適合
ステンレス旗丁番 ハイロジックステンレス旗丁番ハイロジック
979税込1,077
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス製のシンプルな黒色の蝶番扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて左右兼用上下に羽根を抜き差しできます
材質ステンレス
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CR LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CRLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用W40質量(g)60L150L245t2.5D15D210.5材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)15
アルミフレーム用蝶番 アルミプロファイル用抜き差し蝶番 265型 265-9402 LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム用蝶番 アルミプロファイル用抜き差し蝶番 265型 265-9402LAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用C26.5フレーム(mm)50×50(アルミ)
抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020 LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
仕様丸穴タイプ、左用d14.5W150W218寸法W5(mm)21寸法W6(mm)40W332W411d25.5
ステン抜差旗丁番 SUGICO(スギコ)ステン抜差旗丁番SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス抜差丁番(座金付) SUGICO(スギコ)ステンレス抜差丁番(座金付)SUGICO(スギコ)
629税込692
1個
翌々日出荷
耐食性に優れたステンレス製です。座金付きです。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)63.5×100仕上バフ研磨
ステン角型抜差丁番 SUGICO(スギコ)ステン角型抜差丁番SUGICO(スギコ)
639税込703
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)仕上鏡面バフ研磨
ステン抜差丁番 SUGICO(スギコ)ステン抜差丁番SUGICO(スギコ)
849税込934
1個
翌々日出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取付けも簡単です。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×65
アルミスプリング抜差蝶番 LAMP(スガツネ工業)アルミスプリング抜差蝶番LAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
抜差クリーンヒンジ 右用 栃木屋抜差クリーンヒンジ 右用栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷
摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
抜差クリーンヒンジ 左用 栃木屋抜差クリーンヒンジ 左用栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷
摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等材質SUS表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ 右用 栃木屋リフトヒンジ 右用栃木屋
599税込659
1個
当日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ 左用 栃木屋リフトヒンジ 左用栃木屋
559税込615
1個
当日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
拔差丁番 2個入 4Aシリーズ BEAVER(ビーバー)拔差丁番 2個入 4AシリーズBEAVER(ビーバー)
629税込692
1パック(2個)
11日以内出荷
建築金物シリーズの丁番です。
寸法(mm)40
SUS製抜き差し蝶番 ホシモトSUS製抜き差し蝶番ホシモト
419税込461
1個
9日以内出荷
右開き用・左開き用があります。 本図は左を示し、右は勝手違いとなります。
用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製抜き差し蝶番 ホシモトSUS製抜き差し蝶番ホシモト
369税込406
1個
9日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種BOX材質ステンレス寸法t(mm)1.5質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製重量抜き差し蝶番 ホシモト鉄製重量抜き差し蝶番ホシモト
289税込318
1個
9日以内出荷
用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。
用途各種BOX材質RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
グラビティーソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)グラビティーソフトクローズヒンジLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。 抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。 扉の閉じ速度を調整できます。 閉時(0°)では抜き差しできない構造です。 扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。 1セットあたり上下1ヶずつです
付属品カバー、調整プレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC)質量(g)995使用温度範囲(℃)0~40仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
GF抜差し蝶番S-R SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番S-RSUS(エスユーエス)
1,012税込1,113
1個
9日以内出荷
蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
GF抜差し蝶番S-L SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番S-LSUS(エスユーエス)
1,012税込1,113
1個
9日以内出荷
蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋
669税込736
1個
5日以内出荷
ステンレス製の抜差旗蝶番です。
用途制御盤・車輌・船舶・化学装置等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)7
アルミフレーム System40 用抜差蝶番 青木精密工業アルミフレーム System40 用抜差蝶番青木精密工業
569税込626
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等黒色
アルミフレーム System30 用抜差蝶番 青木精密工業アルミフレーム System30 用抜差蝶番青木精密工業
499税込549
1個
4日以内出荷
ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH黒色
アルミフレーム System20 用抜差蝶番 青木精密工業アルミフレーム System20 用抜差蝶番青木精密工業
519税込571
1個
4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2M4S、J2NE、J2NR、J2NH材質スチールシルバー質量(g)15表面処理三価ユニクロメッキ
ブッシュ付アルミ旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ旗蝶番TAKIGEN(タキゲン)
489税込538
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
ブッシュ付アルミ抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)
749税込824
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。 右型・左型(本図・写真共右型です)
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MANi)長さ(mm)80ねじ径穴あき
ステンレス キュービクル用抜差裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キュービクル用抜差裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,407税込1,548
1個
4日以内出荷
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)長さ(mm)90質量(g)220板厚(mm)3表面仕上げ生地タキゲンコード12847
超重量用厚口抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)超重量用厚口抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)
11,326税込12,459
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 右型・左型(本図・写真共右型です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。扉を持ち上げずに扉の着脱ができます同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
付属品なべ小ねじ M5×16材質亜鉛合金質量(g)150長さL(mm)45幅W(mm)35開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開きステンレス鋼製 抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)180°開きステンレス鋼製 抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
ねじ止めタイプの抜き差し蝶番です。上下の形状が傾斜しているため、ほこりがつきにくく衛生レベルの高い場所に適しています。
質量(g)100種類抜き差し蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティクリップ付【本体】 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティクリップ付【本体】LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。
羽根厚さ(mm)2.5開き角度(度)120°材質ステンレス鋼 (SUS304)仕上素地耐荷重(N)292種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
DST 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)DST 180°開き抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
質量(g)221開き角度(度)180°材質亜鉛合金ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。
材質ステンレス鋼質量(g)144種類抜き差し蝶番長さL(mm)82仕上素地開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型LAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上
抜き差しトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)抜き差しトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。
用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨種類抜差し蝶番型RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製重量用旗蝶番LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)樹脂製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
樹脂製の抜き差し蝶番です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)57種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)74羽根厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)60
抜差丁番 シブタニ抜差丁番シブタニ
349税込384
1個
6日以内出荷
扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。
用途機械の点検扉など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:7(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら