抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)27
質量(kg)0.06
高さ(mm)33.5
奥行(mm)48
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様接地2P15A125V抜け止め。
トラスコ品番818-5353
質量(kg)0.04
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
仕様2P15A125V抜け止め
トラスコ品番818-5434
質量(kg)0.07
適合規格(PS)E
JIS規格JIS C8366
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様2P15A125V
トラスコ品番818-5352
質量(kg)0.04
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色ホワイト
質量(kg)0.04
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
種類プラグ
形状抜止タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V抜止形
タイプ圧着端子結線可否:○
仕様キャップ
色ブラック
適合電線径(Φmm)9.6~12
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
質量(g)43.5
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様接地2P15A125V抜け止め・2コ用。
トラスコ品番818-5354
質量(kg)0.1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
種類セット品
形状抜止タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V抜止形
結線方式巻締端子式
色ブラック
適合電線径(Φmm)9.6~12
適合電線(mm2)1.25~2
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。
セフティーワッシャ付き
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合規格PSE
適合電線VCTF(ビニキャブコード)
適合電線(mm2)2
形状平刃
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
接地極付きプラグを既設の接地極なしコンセントで使用するためのアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。プラグを差し込んで右に回すと抜け止めになります。
用途屋内用
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
長さ(m)10
定格電圧(V)125
コンセント個数1ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
3Pプラグを引掛式へ変換することができます。
3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛
コンセント形状3P抜け止め
寸法(mm)W34×D34×H34.5
タイプストレート
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アース端子×
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。
(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7
スイッチ一括集中
機能マグネット付、雷ガード
コンセント形状3P抜け止め
プラグ形状2P・スイング
寸法(mm)約295×50×31
定格15A・125V・1500Wまで
ケーブル径(Φmm)約8.5
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
色ホワイト
マグネットあり
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。
(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
定格容量(W)1500
マグネット○
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P抜け止め
コンセント個数7
プラグ形状スイング
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(mm)約295×50×31
定格電力(W)1500以下
ケーブル径(Φmm)約4.2×7.6
色ホワイト
USBポートなし
雷ガード○
6個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。
パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数6
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
ケーブルVCTコード
マグネットあり
プラグ形状ハーネスプラグ
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
色クリームグレイ
仕様2P15A125V抜け止め
質量(kg)0.05
適合規格(PS)E
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
色ホワイト
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。
コンセント差し込み口は3極プラグです。
不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。
雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。
タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。
仕様差込口カラー:ホワイト
色ホワイト
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状3P
定格電流(A)15
機能雷ガード
マグネット○
プラグ形状ストレート
取扱説明書日本語取扱説明書あり
雷ガード○
耐トラッキング○
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付
色グレー
スイッチなし
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付、雷サージ吸収効果
コード径(Φmm)約8.5
包装形態PE袋
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレート
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングなし
1個
¥816
税込¥898
当日出荷
点灯式スイッチ付。強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(光るスイッチ)集中ON・OFFできうっかり消し忘れも防止できます。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付
色グレー
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付、雷サージ吸収効果
コード径(Φmm)約8.5
包装形態PE袋
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31
マグネット○
プラグ形状ストレート
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング×
環境に配慮した簡易パッケージ仕様。3P式7個口のマグネット付き 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。
プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の抜け止めタップです。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品3P-2P変換アダプタ
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×31
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレートプラグ
耐トラッキングあり
IC記憶式パソコン連動型タップ(パソコン×1、連動×3)で、ほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。
ICを内蔵しているので、パソコンが変わった場合でも感度設定を行うことにより快適に使用できます。
マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。
抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造型のタップです。
接続表示ネームタグ4枚、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
コンセント形状接地2P抜け止め
機能マグネット付き、パソコン電源連動
色ホワイト
付属品接続表示ネームタグ×4、抜け止め専用コンセントキャップ×2
規格PSE準拠
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36
アース端子あり
マグネットあり
耐トラッキングあり
USB電流感知式です。USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3)
※USB1.1、2.0規格準拠。
※USB電源消費電流500μA以下。
パソコンのON・OFFに連動しない常時通電口を3個装備しています。
抜け止めコンセントで、プラグをロックできます。
アース線が接続できる端子付きです。
3P→2P変換アダプタ付きです。
プラグ形状3P
コンセント形状3P抜け止め
機能USB連動
付属品3P→2P変換アダプタ付き
適合機種USBポートを備えたデスクトップパソコン、ノートパソコン※USB電源消費電流500mA以下
コンセント個数8
アース端子あり
定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
ICを内蔵しているのでパソコンが変わっても、感度設定を行うことにより快適にご使用になれます。
マイコン式パソコン連動型タップ(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3)新方式でほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。
抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けが無く、データをしっかりガードします。
マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
付属品3P→2P変換アダプタ付き
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付
マグネットあり
プラグ形状3P
定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
漏電をシャットアウトします。100Vの各種電動工具・庭園灯・水中ポンプ・ショーケース・エアコンなどの漏電遮断機として使用可能。抜け止めコンセント付きで、さまざまなプラグに対応。漏電時のみ作動する設計。
用途漏電遮断機。
コンセント個数1
コンセント形状接地2P・125V・15A(抜止式)
感度15mA
使用場所屋内用
特性アース付
コンセント口数が8個のユニットです。接地付と接地無しの一般プラグが使えます。本製品の連結や各種ユニットを連結して使用できます。DY-R2705-20は、合計20Aまで使用できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。
仕様●外形サイズ:W24.5×H439×D43mm●質量:0.41kg●色/外装処理:グレイ
コンセント口数が2個の接地型抜け止めコンセントです。ブレーカーパネル(BSP2-1.5U10-A9)またはコンセント分岐ユニット(BSCシリーズ)に使用できます。抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。
仕様●外形サイズ:W94×H34×D26mm●質量:0.085kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6482-74
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
接地極付きプラグを既設の接地極なしコンセントで使用するためのアダプタです。抜け止め式のため、プラグが抜けを未然に防止します。L型のため、プラグが邪魔になりません。
アズワン品番65-6482-19
1個
¥1,640
税込¥1,804
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1400×D73.5mm●質量:2.6kg
アズワン品番65-6482-78
1本
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1080×D73.5mm●質量:1.8kg
アズワン品番65-6482-84
1本
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H840×D73.5mm●質量:1.5kg
アズワン品番65-6482-85
1本
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)した抜け止めマグネット付き7個口タップ(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
トラスコ品番836-2873
色グレー
タイプ抜け止め
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)3
機能雷サージガード、マグネット付、二重被ふく
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレートプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:2.7kg
アズワン品番65-6482-77
1本
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W29.5×H1200×D73.5mm●質量:2.3kg
アズワン品番65-6482-79
1本
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ