ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
質量(g)12
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)23
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SWRM/Cr
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種BOX。
材質鉄
厚さ(mm)1.6
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
取付穴有
仕上研磨
取付穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
質量(g)20
仕上鏡面研磨
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等
材質/処理SUS304/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
ねじ寸法MM3用穴
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。
用途機械の点検扉など
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)参考扉:7(縦2ヶ使用時)
仕上光沢バレル研磨
製品質量(g)40
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
質量(g)23
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等
材質SPCC、SWCH
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。
TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。
ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等
取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。
扉は180°開きます。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
種別設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途配電盤・各種設備装置等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
質量(g)365
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型の抜差蝶番で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。
扉は180°開きます。
用途船舶、科学機器、厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等
材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP
質量(g)68.3
タイプストッパーなし
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね
表面処理バレル研磨
操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
質量(g)363
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。
用途建築設備・機械などの扉
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)参考扉:15(縦2ヶ使用時)
仕上バフ研磨
製品質量(g)61
RoHS指令(10物質対応)対応
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金
質量(g)172
種類スプリング丁番
仕上アルミニウム合金アルマイト処理
付加機能ばね力調整機能付
耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ
本体長さ(mm)120
羽根厚さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
右開き用・左開き用があります。
本図は左を示し、右は勝手違いとなります。
用途各種BOX
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製の抜き差し蝶番です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
質量(g)57
種類抜き差し蝶番
本体長さ(mm)74
羽根厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)60
材質SUS304
厚さ(mm)1.5
質量(g)22
ねじ寸法MM3用穴
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種BOX
材質ステンレス
寸法t(mm)1.5
質量(g)21
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。
用途各種BOX
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
質量(g)170
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)59.5
RoHS指令(10物質対応)対応
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用扉に最適です。
用途配電盤・工作機械・建設機械等
材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。
回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等
材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)
表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等
材質C2801、C3604
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ