ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。
#110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。
黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。
アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。
ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。
材質ポリエステル100%
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。
#110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。
黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。
アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。
ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。
材質ポリエステル100%
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。
出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。
標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。
入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。
DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。
機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。
出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。
放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。
市販部品の追加で機能拡張可能。
種類工作キット
基板寸法(mm)100×45
寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2)
出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2)
出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合)
入力電圧範囲(V)DC3.5~25
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード