289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 2.5kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = Z201ケーススタイル = モールド温度係数 = ±0.2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm長さ = 7.62mm奥行き = 2.67mm高さ = 8.28mmリードピッチ = 3.81mmZ201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷



抵抗(kΩ)2.5 定格電力(W)50 シリーズHS50 許容差±1% テクノロジーアルミ 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 温度係数(ppm/℃)±25 寸法(mm)49.1×28×14.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


3386P上面調整
仕様最大抵抗 = 2.5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 0.76 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

3386F上面調整
仕様最大抵抗 = 2.5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 0.76 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F上面調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷


小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装ボックス 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
400 税込440
当日出荷


JIS準拠品です。
大きさ(Φ)25 形状パネル取付形 使用温度範囲(℃)-10~+100 定格電力(W)1.2(40℃) 耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 5時間 無負荷 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/1mN・min 回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306] RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1) 耐電圧(V/min)500 抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max. 抵抗変化特性直線形 機械的回転角度(°)300±5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

仕様●抵抗:2.5kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7145-03
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
仕様●抵抗:2.5kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6941-33
1箱(10個)
119,800 税込131,780
欠品中

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 2.5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 導電性プラスチック。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。終端スタイル = ピン。シャフト長さ = 19.1mm。軸径 = 3.18 mm。許容差 = ±20%。12 mm 248シリーズ. 締め付けトルクの上限は0.50 Nm (248-8シリーズ). パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁 金属製ロックワッシャ、ナット付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 2.5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。終端スタイル = ピン。シャフト長さ = 19.1mm。軸径 = 3.18 mm。許容差 = ±10%。金属製ロックワッシャ、ナット. 12・7 mm 249シリーズ. パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 2.5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

タイプ【ポテンショメータ】ロータリ 軸径6.35 定格電力(W)1 シャフト長さL(mm)15 回転数1 許容差±10% 材質(エレメント)巻線型 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ 実装タイプパネルマウント ギャング数1 最大抵抗(kΩ)2.5 電気テーパーリニア
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

タイプ【ポテンショメータ】ロータリ 軸径6.35 定格電力(W)1 シャフト長さL(mm)15 回転数1 許容差±10% 材質(エレメント)巻線型 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ 実装タイプパネルマウント ギャング数1 最大抵抗(kΩ)2.5 電気テーパーリニア
1箱(500個)
599,800 税込659,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6969-53
1セット(5個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

Joman(旧:MCP)絶縁抵抗計
仕様テスト電圧:250/500/1K/2.5KV、交流電圧テスト:600VAC 電源単3乾電池 測定レンジ0.1M~20GΩ
1個
特価
24,580 税込27,038
当日出荷

仕様本体 付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケース エスコ品番EA709D-16 質量(g)約230(電池込み) 電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属) 適合規格JIS C 1302 準拠 定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500 抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V 動作方式Δ-Σ方式 表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0 測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF) 分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω 機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライト サンプルレート(回/s)約2 レンジ切替オート 交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下 保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと) 防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ 警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600V EMC規格IEC61326 確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt) 定格電流(mA)1.0~1.2 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音 リード線アースリード:長→約1.8m 最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時) 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み) 導通(Ω)30以下でブザー音
1個
38,800 税込42,680
翌日出荷

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:2.5W●許容差:±10%●テクノロジー:セラミック●シリーズ:EY●温度係数:Minimum of -1200ppm/℃●動作温度 Min:-40℃●EYシリーズアキシャル抵抗器. Ohmite EYシリーズセラミック複合抵抗器は、大エネルギー処理能力が重視される各種用途向けに設計されています。このアキシャル抵抗器は、サージ、高ピーク電力、又はインパルスエネルギーが懸念される用途に最適です。EYアキシャル抵抗器は、従来の薄膜抵抗器や巻線抵抗器と比べて、接断に対する高い信頼性を実現するユニークな設計を特長としています。. 特長. 自動配置装置で使用可能 高ピーク電力及び高エネルギー用途に適合 RoHS 鉛フリー終端 最大2.5 W @ +25 ℃ 最大400 J RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

仕様●抵抗:500kΩ●定格電力:2.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±100 ppm/℃, ±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●抵抗:20kΩ●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.1%●定格電力:2.5W アズワン品番65-7017-41
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.57×0.64 高さ(mm)0.64 奥行(mm)1.57 シリーズVSMP パッケージ/ケース1206 テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)±0.2
1個ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様●抵抗:10kΩ●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.1%●定格電力:2.5W アズワン品番65-7020-13
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

Vishay PHPA シリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセ
仕様●抵抗:4.99kΩ●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.1%●定格電力:2.5W アズワン品番65-7018-74
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Vishay PHPA シリーズチップ抵抗器は、自己不動態化処理が強化されたタンタル窒化膜を採用しており、優れた耐湿性、ESD、電圧係数、抵抗安定性性能を発揮します。この製品は、背面の終端を拡大して設計されており、エンドユーザーの回路基板上の上部抵抗層とはんだ接合部の間の熱抵抗を低減します。実際の電力処理能力は、エンドユーザーの取り付けプロセ
仕様●抵抗:1kΩ●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.1%●定格電力:2.5W アズワン品番65-7017-18
1個
999 税込1,099
7日以内出荷


指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止 アズワン品番78-1122-46
1個
34,800 税込38,280
3日以内出荷

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 47 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 2500 W です。寸法は 650 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7049-49
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●抵抗:22Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7047-42
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●抵抗:33Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7047-43
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7049-52
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 100 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 2500 W です。寸法は 650 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-6977-42
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷