「抵抗 500ω 3w」の検索結果
仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mm最小温度係数 = -20ppm/℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mm炭素皮膜抵抗器2 W - 弾帯式. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期に渡る安定性に優れ、標準はんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、車載、通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥430
税込¥473
当日出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
寸法l(mm)28
外装色ライトグレー
定格周囲温度(℃)+70
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~200
包装ボックス
外装色ラベンダー
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥380
税込¥418
当日出荷
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥299
税込¥329
欠品中
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P40長さ = 41mm寸法 = 40 (Dia.) x 41mm直径 = 40mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,140
税込¥2,354
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free construction
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
仕様抵抗 = 500mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●抵抗:500kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.33W
アズワン品番65-7171-05
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:500kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.33W
アズワン品番65-7176-77
1セット(100個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
抵抗 = 500Ω。テクノロジー = 金属箔。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.3W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = VSMP。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ ロータリ。最大抵抗 500kΩ。ギャング数 1。回転数 1。定格電力 0.13W。電気テーパー リニア。エレメント材料 サーメット。実装タイプ パネルマウント。終端スタイル ピン。シャフト長さ 20mm。軸径 3 mm。アクチュエータタイプ 溝付きシャフト%。ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け 基板実装 スズめっきコネクタ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 500kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~200
包装リール
外装色ラベンダー
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパレータ機能搭載(比較判定機能)
バーグラフ表示
コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
200mAによる導通チェック機能
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能
別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
絶縁抵抗桁数切替
活線警告
自動放電
交流/直流自動判別
CAT III 600 V
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s)
アズワン品番65-2167-36
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
最大抵抗 = 500kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.13W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値500kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスア
アズワン品番65-9272-47
1台
¥57,200
税込¥62,920
翌日出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 4.7kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = 表面実装。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±20%。マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 4.7kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 2.2kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
抵抗 = 3.3MΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 63mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 63mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M。許容差 = ±1%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSR3。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSR3パワーメタルStripR 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)50m
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 38mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 38mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。
ポカヨケ用のセンサです
内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm)(光軸)25
保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)
標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体
材質(ケース)ABS
応答時間動作・復帰:各10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6)
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)
耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)アクリル
消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下
表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)
周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色赤外線
光軸数5光軸
検出幅(mm)100
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:500mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W
アズワン品番65-6964-50
1セット(5個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ